架台・スタンド・ホルダー類とは、研究や実験で使用する器具を固定したり収納するための道具です。自由にパーツを組み合わせることのできるユニットスタンドは、実験台上でさまざまに使うことができます。実験器具を支えるクランプは、挟み部のサイズや素材が多様なので、用途に合わせて選択が可能。試験管やボトルなどのガラス器具を立てるスタンドは、転倒を防止するホールド性の高いもの、ポリ塩化ビニルなど耐薬品性がある素材のもの、操作しやすい回転式のものなど種類も豊富です。
1,802件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピペックス アズワンピペックスアズワン
39,402税込43,342
1個
当日出荷
ピペットケース アズワンピペットケースアズワン
10,890税込11,979
1個
当日出荷
洗浄後の各種ピペットを塵埃のかからないように清潔に保管します。 フタはピペット掛け台として使用できます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)150×173×460アズワン品番3-197-01
サンプル管ケース アズワンサンプル管ケースアズワン
14,256税込15,682
1個
当日出荷
シャーレラック アズワンシャーレラックアズワン
7,590税込8,349
1個
当日出荷
フィンピペットスタンド Thermo Fisher ScientificフィンピペットスタンドThermo Fisher Scientific
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
折りたたみ式試験管立て アズワン折りたたみ式試験管立てアズワン
5,490税込6,039
1個
当日出荷から12日以内出荷
本体寸法(mm)281×129×103
キャリア フロロウェアーキャリアフロロウェアー
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
ユニットスタンド アズワンユニットスタンドアズワン
119,000税込130,900
1個
5日以内出荷
スクエアーボトル用傾斜式スタンド アズワンスクエアーボトル用傾斜式スタンドアズワン
34,900税込38,390
1個
当日出荷
ゼオノア 1.5mLチューブスタンド 家田貿易ゼオノア 1.5mLチューブスタンド家田貿易
6,998税込7,698
1箱(4個)
当日出荷
チューブのフタをおさえるカバー付きのためチューブキャップが開きません。 液体窒素の使用からオートクレーブまで使用可能です。 優れた光学特性・透明性・低複屈折性・耐熱性・耐薬品性・低吸湿性を持ちます。
材質シクロオレフィンポリマー寸法(mm)176×84×54容量(mL)×架数(本)1.5mL×40本アズワン品番2-5495-01
ウェハートレーSCC EntegrisウェハートレーSCCEntegris
5,288税込5,817
1個
12日以内出荷
SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
付属品トレー、カバー、スプリング×各1個
ワイヤー遠沈管立て(50mL用) アズワンワイヤー遠沈管立て(50mL用)アズワン
12,078税込13,286
1個
当日出荷
エポキシ樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。
用途50ml用材質スチール(エポキシコート)立て数(本)8(2×4列)サイズ(mm)140×76×89アズワン品番1-4514-01
エレクトラック用交換プレート マルエム[理化学・容器]エレクトラック用交換プレートマルエム[理化学・容器]
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス平台スタンド 中 支柱付 TGK(東京硝子器械)ステンレス平台スタンド 中 支柱付TGK(東京硝子器械)
41,700税込45,870
1個
5日以内出荷
耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
支持棒の寸法(mm)10Φ×700TGK品番561-54-73-12質量(kg)2.3高さ(mm)700種類シャフト径(Φmm)10ねじ径M10台座寸法(mm)150×210使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。台座形状平形
ステンレス平台スタンド 大 支柱付 TGK(東京硝子器械)ステンレス平台スタンド 大 支柱付TGK(東京硝子器械)
55,900税込61,490
1個
5日以内出荷
耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
支持棒の寸法(mm)13Φ×1000TGK品番561-54-73-13質量(kg)4.0高さ(mm)1000種類シャフト径(Φmm)13ねじ径1/2インチ台座寸法(mm)200×260使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。台座形状平形
ステンレス平台スタンド 小 支柱付 TGK(東京硝子器械)ステンレス平台スタンド 小 支柱付TGK(東京硝子器械)
34,500税込37,950
1個
5日以内出荷
耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
支持棒の寸法(mm)10Φ×700TGK品番561-54-73-11質量(kg)1.7高さ(mm)700種類シャフト径(Φmm)10ねじ径M10台座寸法(mm)125×175使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。台座形状平形
ステンレスH型スタンド 支柱付 TGK(東京硝子器械)ステンレスH型スタンド 支柱付TGK(東京硝子器械)
42,700税込46,970
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
錆・腐食を嫌う研究室などに適しています。
仕様水平調整ツマミ付き使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。台座形状H形
Fine スタンドH型支柱付 小 TGK(東京硝子器械)Fine スタンドH型支柱付 小TGK(東京硝子器械)
15,048税込16,553
1個
3日以内出荷
支持棒の寸法(mm)9Φ×600仕様水平調整用ツマミ付きTGK品番350-55-19-01高さ(mm)600種類シャフト径(Φmm)9台座形状H形
角ムッフ T-18A SUS304製 TGK(東京硝子器械)角ムッフ T-18A SUS304製TGK(東京硝子器械)
6,890税込7,579
1個
3日以内出荷
型式-T-18Aネジ先端部に固定用の爪を取付けてありますので、パイプの取付けが安定し、カラ回りを防止します。・ネジピッチを細かくしていますので、軽く締められます。 T-18A-SUS304製
締付範囲(Φmm)10~18TGK品番561-54-66-02
ステンレス角ムッフ 特大 T-20A TGK(東京硝子器械)ステンレス角ムッフ 特大 T-20ATGK(東京硝子器械)
9,190税込10,109
1個
3日以内出荷
ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、撹拌機の固定やパイプの組立てに適しています。最大20Φmmまでの径にフィットしますから、実験用の各種機器のアームの固定にも便利です。
締付範囲(Φmm)10~20仕様本体寸法:32×75mm(ネジ部除く)・ネジM10×25mm(共通)TGK品番561-54-73-07型式T-20A使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス角ムッフ T-13A TGK(東京硝子器械)ステンレス角ムッフ T-13ATGK(東京硝子器械)
3,890税込4,279
1個
3日以内出荷
ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、実験用組立スタンドなどに適します。
締付範囲(Φmm)5~13仕様本体寸法:22×50mm(ネジ部除く)・ネジM6×20mm(共通)TGK品番561-54-73-08型式T-13A使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスアングルムッフ TGK(東京硝子器械)ステンレスアングルムッフTGK(東京硝子器械)
3,890税込4,279
1個
当日出荷から3日以内出荷
実験用組立スタンドなどにご利用ください。
締付範囲(Φmm)5~13仕様支柱固定側/六角ナット付き、パイプ受け側/蝶ネジ付き・本体:寸法:22×50mm(ネジ部除く)・ネジ:M6×20mm 六角ボルト:M8×16mm使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
C型ムッフ スチール製 TGK(東京硝子器械)C型ムッフ スチール製TGK(東京硝子器械)
699税込769
1個
3日以内出荷
直交する2本のパイプや棒を1回の締付けで固定します。錆を嫌う場所でのパイプ(Φ13mm)固定金具として使用し、耐食性、耐久性、耐薬品性にすぐれています。
材質スチールTGK品番561-55-17-52摘要外径13Φmm
C型ムッフ SUS304製 TGK(東京硝子器械)C型ムッフ SUS304製TGK(東京硝子器械)
1,390税込1,529
1個
3日以内出荷
直交する2本のパイプや棒を1回の締付けで固定します。錆を嫌う場所でのパイプ(Φ13mm)固定金具として使用し、耐食性、耐久性、耐薬品性にすぐれています。
材質SUS304TGK品番561-55-17-53摘要外径13Φmm
システムスタンド用地震対策用金具 TGK(東京硝子器械)システムスタンド用地震対策用金具TGK(東京硝子器械)
2,490税込2,739
1個
5日以内出荷
すべてステンレスSUS304で仕上げています。実験台にベースを固定される場合は、専用金具(ネジを含まず)をご利用ください。
TGK品番561-55-17-04型式地震対策用金具ベースストッパー
システムスタンド TGK(東京硝子器械)システムスタンドTGK(東京硝子器械)
84,500税込92,950
1セット
5日以内出荷
システムスタンドはいろいろな部品の組合せにより、目的に応じた実験スタンドの組立ができます。ガラス装置などの組立て用に設計されたスタンドです。システムとしての発展性がありますから、部品を追加するだけで、自由な形状や大きさの装置を組立てることができます。堅牢な設計ですから、非常に安定性がよく、組立てたままで移動できます。
オールステンSスタンド( SUS) TGK(東京硝子器械)オールステンSスタンド( SUS)TGK(東京硝子器械)
117,400税込129,140
1個
5日以内出荷
すべてステンレスSUS304で仕上げています。実験台にベースを固定される場合は、専用金具(ネジを含まず)をご利用ください。
分液ロート台回転式 TGK(東京硝子器械)分液ロート台回転式TGK(東京硝子器械)
11,800税込12,980
1個
3日以内出荷
耐薬品性にすぐれています。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
瀬戸ビュレット台 角形 TGK(東京硝子器械)瀬戸ビュレット台 角形TGK(東京硝子器械)
3,762税込4,138
1個
3日以内出荷
適合パイプ支柱径9ΦTGK品番194-51-52-01形状角型短辺(mm)200長辺(mm)300台の厚さ(mm)10ゴム足高さ12mm
試験管立SS型 TGK(東京硝子器械)試験管立SS型TGK(東京硝子器械)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
試験管台 ステン板抜製 TGK(東京硝子器械)試験管台 ステン板抜製TGK(東京硝子器械)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
SS比色管立 三和化研工業SS比色管立三和化研工業
4,398税込4,838
1個
当日出荷
立て数(本)10仕様白色塩ビ板付き
PTFE試験管立 TGK(東京硝子器械)PTFE試験管立TGK(東京硝子器械)
17,820税込19,602
1個
3日以内出荷
-200℃から+250℃の範囲で使用できます。耐薬品性にすぐれています。
ロート受け PP 2個用 #269 Kartell(カルテル)ロート受け PP 2個用 #269Kartell(カルテル)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
1個ないし2個のロートがかけられます。直径10~14mmの支柱に固定したり、ビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。直径25~170mmのロート用です。
品番269受数2個用TGK品番198-19-73-11
ロート受け PP 1個用 #268 Kartell(カルテル)ロート受け PP 1個用 #268Kartell(カルテル)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
一体成型です。直径10~14mmの支柱に固定したりビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。
品番268受数1個用TGK品番198-19-73-12
ピペットトレー PVC #996 Kartell(カルテル)ピペットトレー PVC #996Kartell(カルテル)
5,098税込5,608
1個
3日以内出荷
縦横のどちらでも使用できるので、ピペット以外の用途にもご使用いただけます。
品番996寸法(mm)215×280×40HTGK品番198-11-55-01仕様縦:幅20mm×7本・横:幅10mm×16本
ラック マイクロテストチューブ1.5mL用 Kartell(カルテル)ラック マイクロテストチューブ1.5mL用Kartell(カルテル)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から3日以内出荷
マイクロテストチューブ1.5mlが100本立てられます。
材質特別強化PP本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)263×109.5×45距離[上面~下面]29、[穴と穴]上部:4.5、下部9穴径(mm)[ひし形の一辺]上部:10.5、下部:6.3仕様特別強化PP製・寸法:263×109、5×45Hmm
ケック・クリップ KCM ケックケック・クリップ KCMケック
13,980税込15,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
ガラス器具を傷つけず、ワンタッチでぴったりフィット。
材質ニッケルメッキ仕様入数:各10個
試験管 CHシリーズ ADVANTEC試験管 CHシリーズADVANTEC
6,098税込6,708
1個(80本)ほか
33日以内出荷
SF-160、1160、CHF161RA用オプション品 ADVANTECSF-160、1160、CHF161RA用オプション品ADVANTEC
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
架台/スタンド/ホルダー類
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら