8ページ目: 架台/スタンド/ホルダー類
特価
本日12月16日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
5Φチューブを20本、10Φチューブを24本同時に立てられます。保管、運搬、乾燥用に。
寸法(mm)136×93×176H
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
薬品に強いウレタン樹脂焼付塗装とステンレスパイプ支柱製
台座形状三ツ足
寸法(mm)足の長さ中心より:140
質量(kg)1.5
支柱(mm)Φ10×t1×L600
アズワン品番61-3732-68
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
1.5mlのチューブが20本立てられ、10本立てが2列階段状になっています滑り止めのラバー付き
サイズ(mm)65×210×35
アズワン品番62-0891-81
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
丸型・円錐型の50mLチューブを立てられます。
用途オートクレーブ可能
材質エポキシ加工スチールワイヤー
使用温度範囲(℃)-40~+130
適合チューブ(mL)50
穴サイズ(mm)Φ29
サイズ(mm)90×67×67
アズワン品番3-8569-01
1個
¥3,158
税込¥3,474
当日出荷
壁に固定したり、実験台の棚やクリーンベンチの中にお持ちのピペットやマルチペットを設置できます。
さらに、全てのホルダーはピペットスタンド-2 に取り付け可能です。
適合リサーチ/リサーチオウラス/リファレンス/リファレンス2用
アズワン品番63-8456-34
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
ウェハーを固定できます。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
型番H22-102-0815
アズワン品番9-3059-03
1袋(10個)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1個
¥3,099
税込¥3,409
当日出荷
ネジ先端部に固定用の爪を取り付けてあり、パイプや支柱の取付けが安定し空回りを防止します。●パイプや支柱取り付け部分が360度回転しますので、自由な角度に固定して使えます。
材質亜鉛ダイカスト
締付範囲(Φmm)9.5~16
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
蛍光マーカーなど遮光が必要なサンプルの保管に便利な、遮光タイプのチューブラックです。 -90℃のフリージングとオートクレーブ滅菌(121℃)が可能です。 外枠には数字・アルファベットが付いており、試料の位置管理が簡単です。積み重ねて保存できます。
材質PP
架数0.5/1.5/2.0mL×50
寸法(mm)139×86×54
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
テーブルや作業台の好きな箇所にしっかりと固定でき、取り外しも簡単です。
材質本体/PP、ねじ/ABS樹脂
寸法(mm)158×120×95
穴径(Φmm)24×50
取付寸法(mm)8~38
架数3
主な適合ピペットピペットマン(ギルソン)、ITピペット(ITシリーズ・Gシリーズ)
アズワン品番1-8134-03
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
マイクロチューブをウォーターバスやビーカーに浮かせて、水浴や氷浴での昇温・降温に便利です。 ラック中央には取手がついており、取り出しに便利です。
材質PP
適合1.5mLマイクロチューブ
使用温度(℃)-70~100
ピンセットやメスなどを立て掛けるスタンドです。 ステンレス製で滅菌処理が可能です。
材質ステンレス
寸法(mm)200×50×30
架数片側10ヶ架
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。
材質(支柱)ステンレス(SUS304)
支柱サイズ(mm)Φ16×700
質量(kg)約8
クランプ・パイプ等をクロスして固定します。
材質アルミニウム合金
適合パイプ径(Φmm)13
アズワン品番1-2905-01
1個
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
12小間に分かれたパーツトレーです。1つあたりの小間内寸法は91×99(mm)です。
材質塩ビ
型番9058
内寸法(縦×横)(mm)91×99(12小間)
外寸法(縦×横×高さ)(mm)434×337×70
1枚
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ガラス器具・セパラブルフラスコとセパラカバーを固定するクランプです。セパラブルフラスコ、セパラカバー1組に対し、セパラクランプ3個使用します。
材質特殊合金(ダイキャスト)、ゴム
トラスコ品番413-9186
質量(g)31
締付範囲(mm)5~20
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
アングル架台に丸棒・パイプを連結する時に使用します。SU-1、SU-2溝方向の違いによりアングル架台と丸棒・パイプを連結する方向が選択できます。
材質ステンレス(SUS304)
適合6~13mmパイプ用
軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。
支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)36×36
質量(g)40
挟み部は、耐薬品・耐久性・耐候性に優れたネオプレンゴムです。
材質ステンレス鋼板製(電解研磨仕上げ)、柄部分/ステンレスパイプ(パイプキャップ付き)
ユニットスタンド用組立棒などを交差点で締め付けて固定できます。
KS-13は丸パイプはもとより、角パイプの使用も可能な連結具です。
材質ステンレス(SUS304)
適合パイプ径(Φmm)13
材質鉄(クロームメッキ)、台/鋳鉄(塗装仕上)
付属品ムッフ1個
質量(kg)約4
高さ(mm)700
シャフト径(Φmm)16
外径×高さH(Φmm×mm)Φ16×700(パイプ)
ベース寸法(mm)287×175(内寸)
アズワン品番6-424-01
台座形状U形
1個
¥18,600
税込¥20,460
当日出荷
1個
¥6,782
税込¥7,460
当日出荷
積み重ねができる設計で、バイアル瓶の整理・保管が一層楽になります。
材質PC(ポリカーボネート)
背の高いボトルやドラフト・クリーンベンチ内でのピペッティングに便利です。スタンド高さ・長さともに可変式のため、さまざまな角度でのピペッティングが可能です。オートクレーブ可能です。100mL~1000mLのねじ口瓶を保持することができます。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×100~160×100~160
アズワン品番2-5753-01
1個
¥5,257
税込¥5,783
10日以内出荷
丸底フラスコをはじめ、ナスフラスコ・ケルダールフラスコの転倒を防止するホルダーです。
壁面高さが非常に高いので、転倒防止効果に優れています。
材質PMMA(アクリル樹脂)
1個
¥5,390
税込¥5,929
当日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
2段式の1.5mL用のチューブラックで、チューブ受けには仕分け作業に便利なように、あらかじめ#1から#20の番号が付けています。
寸法(mm)90×120
高さ(mm)49
仕様20本立て
TGK品番198-23-30-01
材質PP(ポリプロピレン)
全長(mm)90×210×49mmt
穴径(Φmm)10
滅菌未滅菌
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ウネのついた丸底フラスコ台で、実験室内で安全です。小さなフラスコから10lのフラスコまで使え、耐薬品性にすぐれています。使用しない時や高さを増したりするときに積重ねてもかまいません。オートクレーブ可能
品番271
直径(Φmm)160
TGK品番198-19-65-01
適合10Lまで
材質PP
高さ(mm)約48
耐熱温度(℃)100まで
アズワン品番4-3146-01
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。