カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 研究関連用品・実験用必需品
          • 架台/スタンド/ホルダー類
            • 試験管立て/ラック(9)
さらに商品を絞り込む

架台/スタンド/ホルダー類 :「沈殿管」の検索結果

架台・スタンド・ホルダー類とは、研究や実験で使用する器具を固定したり収納するための道具です。自由にパーツを組み合わせることのできるユニットスタンドは、実験台上でさまざまに使うことができます。実験器具を支えるクランプは、挟み部のサイズや素材が多様なので、用途に合わせて選択が可能。試験管やボトルなどのガラス器具を立てるスタンドは、転倒を防止するホールド性の高いもの、ポリ塩化ビニルなど耐薬品性がある素材のもの、操作しやすい回転式のものなど種類も豊富です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
積み重ねられる遠沈管ラック アズワン積み重ねられる遠沈管ラックアズワン
11,400税込12,540
1個
翌々日出荷
未使用の際は足の磁石で積み重ねて収納できるため、作業スペースを圧迫しません。15mL・50mLの遠沈管を複数収納可能です。
材質SUS430寸法(mm)170×170×150アズワン品番4-6537-01最大収納数50mL×9本・15mL×12本(併用可能)
マルチラック S600シリーズ アズワンマルチラック S600シリーズアズワン
46,100税込50,710
1箱(10個)
翌々日出荷
遠沈管・試験管等、様々なチューブを収納できます。
材質アセチルポリマー寸法(mm)293×115×65
マルチラック S600シリーズ Simportマルチラック S600シリーズSimport
40,980税込45,078
1箱(10個)
翌々日出荷から12日以内出荷
遠沈管・試験管等、様々なチューブを収納できます。
材質アセチルポリマー寸法(mm)293×115×65立て数(本)18適合チューブ50mL遠沈管
ワイヤー遠沈管立て 50mL用 Heathrow Scientificワイヤー遠沈管立て 50mL用Heathrow Scientific
11,980税込13,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。
材質スチール
ワイヤー遠沈管立て 50mL用 Heathrow Scientificワイヤー遠沈管立て 50mL用Heathrow Scientific
10,980税込12,078
1個
当日出荷
樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。
材質スチール寸法(mm)277×209×98収納本数(本)48アズワン品番1-4514-04適合チューブ径(Φmm)~30
傾斜角可変スタンド アズワン傾斜角可変スタンドアズワン
11,300税込12,430
1個
10日以内出荷
7段階の角度で傾けることができます。傾斜角を任意に変更することで、容器の出し入れや分注作業の効率化を図ることができます。傾斜角度は0°・20°・40°・50°・60°・70°・80°の7段階で固定することができます。斜面培地の作成にも適しています。
材質ステンレス(SUS304)立て数(本)15寸法(mm)262×139×136穴寸法(Φmm)32.8×32.8アズワン品番2-715-02
ワイヤー遠沈管立て(50mL用) アズワンワイヤー遠沈管立て(50mL用)アズワン
12,078税込13,286
1個
当日出荷
エポキシ樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。
用途50ml用材質スチール(エポキシコート)立て数(本)8(2×4列)サイズ(mm)140×76×89アズワン品番1-4514-01
50mL遠沈管ラック EYELA(アイラ/東京理化器械)50mL遠沈管ラックEYELA(アイラ/東京理化器械)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
15mL遠沈管ラック EYELA(アイラ/東京理化器械)15mL遠沈管ラックEYELA(アイラ/東京理化器械)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
沈殿瓶特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら