カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 架台/スタンド/ホルダー類
- ウェハー/特殊ケース(1)
- 架台/スタンド/ホルダー類
- 研究関連用品・実験用必需品
- 科学研究・開発用品
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
絞り込み
ブランド
架台/スタンド/ホルダー類 :「ETFE」の検索結果
架台・スタンド・ホルダー類とは、研究や実験で使用する器具を固定したり収納するための道具です。自由にパーツを組み合わせることのできるユニットスタンドは、実験台上でさまざまに使うことができます。実験器具を支えるクランプは、挟み部のサイズや素材が多様なので、用途に合わせて選択が可能。試験管やボトルなどのガラス器具を立てるスタンドは、転倒を防止するホールド性の高いもの、ポリ塩化ビニルなど耐薬品性がある素材のもの、操作しやすい回転式のものなど種類も豊富です。
商品豆知識

洗浄用キャリア(オールフッ素樹脂) STFシリーズ
アズワン¥296,999税込¥326,6991個48日以内出荷仕様サイズ(mm):40×34×15/150 仕様:テフロン溶接タイプ 材質:本体・ハンドル/PFE、メッシュ/ETFE、ネジ/PTFE 適応ワークサイズ(mm):10角 適応ワーク厚み(mm):0.4~1.0 ワーク収納数:20枚収納数20枚アズワン品番3-7625-29













![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)