絞り込み
適合器具
びん・ボトル・チューブ・パイプ・ビュレット・ビーカー・ピペット・フラスコ・メスシリンダー・ロート・内視鏡・水呑み・注射器・細管・血沈・試験管
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ブラシとは、実験器具を洗浄する際に用いられる道具のこと。主な使用環境としてあげられるのは、研究室や病院などの施設です。ブラシの毛材には、薬品の影響を受けにくく、耐久性に優れたナイロンをはじめ、動物の毛やシリコンゴムなどの素材が使われています。ブラシの軸の素材は錆びにくいステンレスやスチールのものが多いです。ブラシは洗浄する器具にフィットするようにデザインされています。そのため、注射器用、ビーカー用、フラスコ用など、豊富な種類のブラシから器具にあったものを選択することが可能です。
369件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径(Φmm)から絞り込む
ブラシ 中試験管用 黒毛 TGK(東京硝子器械)ブラシ 中試験管用 黒毛TGK(東京硝子器械)
455税込501
1本
3日以内出荷
適合容量(mL)20~30用本体寸法(mm)240×40×50全長(mm)240サイズ材質(毛)黒馬毛
スポンジブラシ 針金柄 TGK(東京硝子器械)スポンジブラシ 針金柄TGK(東京硝子器械)
1,089税込1,198
1本
3日以内出荷
材質(柄部)針金
HPM磁性タワシS 高砂HPM磁性タワシS高砂
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
金属探知機対応品です。キャップ付きのタワシです。繊維の復元性が高く毛にクセがつきにくいです。形状効果により水切れがよく、菌類の繁殖を防ぎます。
毛丈(mm)18材質本体/PP(ポリプロピレン)、芯線/ステンレス、毛/ポリエステル線径(Φmm)0.6外寸(mm)70×40×180耐熱温度(℃)120質量(g)65
HPM磁性ジョイントパイプクリーナーヘッド Φ50mm 高砂HPM磁性ジョイントパイプクリーナーヘッド Φ50mm高砂
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
金属探知機対応品です。
ブラシ径(Φmm)50線径(Φmm)0.6ブラシ長(mm)120耐熱温度(℃)120材質毛/ポリエステル、芯線/ステンレス
HPM磁性ジョイントパイプクリーナーヘッド Φ40mm 高砂HPM磁性ジョイントパイプクリーナーヘッド Φ40mm高砂
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
金属探知機対応品です。
ブラシ径(Φmm)40線径(Φmm)0.6ブラシ長(mm)120耐熱温度(℃)120材質毛/ポリエステル、芯線/ステンレス
HPM磁性パイプクリーナー Φ35mm 高砂HPM磁性パイプクリーナー Φ35mm高砂
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
金属探知機対応品です。芯線にステンレスを使用しているため、腐食・サビに強く繊維の抜け落ち等のリスクを軽減します。機器内等のすみずみまで清掃できる使い勝手に優れた構造設計です。
ブラシ径(Φmm)35材質毛/ポリエステル、芯線/ステンレス、グリップ/PP線径(Φmm)0.6外寸(mm)各ブラシ部サイズ×120×500耐熱温度(℃)120
スポンジブラシ PE巻柄 石井ブラシ産業スポンジブラシ PE巻柄石井ブラシ産業
999税込1,099
1本
当日出荷
柔らかく吸水性に優れています。
適合器具ビーカー用全長(mm)440毛丈(mm)100直径(Φmm)90材質(ブラシ部)ウレタンスポンジアズワン品番7-5612-16
ラボラン(R)ブラシ PE巻 注射器用 アズワンラボラン(R)ブラシ PE巻 注射器用アズワン
3,663税込4,029
1袋(11本)
当日出荷
材質芯/鋼線(PEチューブ被膜)全長(mm)260サイズ直径(Φmm)25毛材馬毛毛幅(mm)60アズワン品番9-828-16適合器具注射器用
ビーカーブラシ B32シリーズ BRUSHTECHビーカーブラシ B32シリーズBRUSHTECH
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
BRUSHTECH社のユニークなラボ用ガラス容器専用の洗浄ブラシです。重要なブラシ部は非常に優れた性能を持った新しい構造の発泡体で作られています。
材質樹脂発泡体/ポリエチレン、柄/ポリプロピレン適合器具ビーカー
パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ10mm ABS-PH-10シリーズ アズワンパイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ10mm ABS-PH-10シリーズアズワン
1,790税込1,969
1本
当日出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.25毛丈(mm)Φ10、端毛:40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
試験管洗浄ブラシ PBT毛 ABTシリーズ アズワン試験管洗浄ブラシ PBT毛 ABTシリーズアズワン
649税込714
1本
当日出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
質量(g)6毛丈(mm)端毛:40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)220×50×Φ40耐熱温度(℃)120芯材SUS304適合器具試験管
ラボ用洗浄ブラシ ケニスラボ用洗浄ブラシケニス
1,598税込1,758
1本
当日出荷
トールビーカーなどの長いガラス容器の洗浄に便利なブラシです。 ブラシ部は発泡体で作られており、丈夫で長持ちします。
材質(ブラシ部)樹脂発泡体
ラボラン(R) ブラシ PE巻 注射器用 石井ブラシ産業ラボラン(R) ブラシ PE巻 注射器用石井ブラシ産業
4,598税込5,058
1袋(11本)
翌々日出荷
材質毛/馬毛、芯/鋼線(PEチューブ被膜)全長(mm)295毛材馬毛アズワン品番9-828-17全長×毛径×毛幅(mm)295×30×80
ブラシ びん用2合 ナイロン毛 TGK(東京硝子器械)ブラシ びん用2合 ナイロン毛TGK(東京硝子器械)
465税込512
1本
当日出荷
適合器具びん毛材白ナイロン毛全長(mm)360直径(Φmm)60全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)360×60×65適合容量(mL)2合/100~300針金柄渡り(mm)65
フレキシブルブラシ MeilleurフレキシブルブラシMeilleur
4,498税込4,948
1袋(3本)
当日出荷
フレキシブルなシーズ部なので細長い器材にも抵抗なく入ります。シース部は滑らかな樹脂製のため器材内部を傷つけません。
全長(mm)325材質毛:ナイロン、シース:PP(ポリプロピレン)、ブラシ軸:ステンレス寸法(mm)Φ5×25シース部:灰アズワン品番8-3136-24シース外径(Φmm)1.75
ネジリブラシ ステンレス 200mm アズワンネジリブラシ ステンレス 200mmアズワン
619税込681
1本
当日出荷から24日以内出荷
薬品を使用する環境でも毛が痛みにくいです。
毛材ステンレス全長(mm)200
ネジリブラシ 馬毛 300mm アズワンネジリブラシ 馬毛 300mmアズワン
579税込637
1本
当日出荷から24日以内出荷
柔らかな毛腰でソフトに洗浄が可能です。
毛材馬毛全長(mm)300
カウンターブラシ オープン工業カウンターブラシオープン工業
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
製粉等のパウダーや細かい塵を拭き取れます。ブラシは弾力性耐久性耐摩耗性に優れ、紫外線にも強いです。毛の根本が耐食性の金属製金具で固定されているので、毛が抜けにくくなっています。
ユーティリティブラシ ケニスユーティリティブラシケニス
459税込505特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。 先端まで植毛されたブラシが、狭く手の届かない場所まで汚れをしっかり落とします。
毛材ポリエステル毛丈(mm)15材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル寸法(mm)210×13×40質量(g)30耐熱温度(℃)120
フレキシブルブラシ (615/Φ2×15mm) 名優フレキシブルブラシ (615/Φ2×15mm)名優
4,498税込4,948
1袋(3本)
予約販売
毛材ナイロン全長(mm)615直径(Φmm)(シース部)1材質毛/ナイロン、シース/PP(ポリプロピレン)、ブラシ軸/ステンレスアズワン品番8-3136-15ブラシ寸法(mm)Φ2×15
ナイロンブラシ 瓶洗用両毛1号 アズワンナイロンブラシ 瓶洗用両毛1号アズワン
515税込567
1本
当日出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具毛材ナイロン全長(mm)310毛丈(mm)60直径(Φmm)50材質毛/ナイロン、芯/鋼線タイプ瓶洗用 両毛1号耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-07全長×直径×毛長(mm)310×Φ50×60
実験容器洗浄ブラシ 洗浄器本体 アズワン実験容器洗浄ブラシ 洗浄器本体アズワン
4,120税込4,532
1個
当日出荷
仕様連続作業時間:約5分質量(g)240回転数(min-1[r.p.m])210電源単3乾電池×4本(別売)アズワン品番2-9619-01
柄付ボトルブラシ 中 アズワン柄付ボトルブラシ 中アズワン
1,624税込1,786
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途により、色分けができ便利です。毛が抜けた場合でも発見しやすく、異物混入対策に適しています。
細管洗浄ブラシ(山羊毛) TRUSCO細管洗浄ブラシ(山羊毛)TRUSCO
1,198税込1,318
1セット(10本)
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途細管などの特殊な形状器材の洗浄に適合器具細管材質(毛)山羊毛全長(mm)470毛丈(mm)20トラスコ品番765-6076質量(g)40材質(柄部)スチール毛幅(mm)60
平底フラスコ用ブラシ 野宮産業平底フラスコ用ブラシ野宮産業
1,298税込1,428
1本
6日以内出荷から11日以内出荷
ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
適合器具平底フラスコ毛材馬毛
スーパーハイジーンブラシ ユニテールスーパーハイジーンブラシユニテール
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
スポンジブラシ レオナスポンジブラシレオナ
1,188税込1,307
1本
翌々日出荷
小型フラスコブラシ アズワン小型フラスコブラシアズワン
3,693税込4,062
1本
当日出荷
自在式の小型ブラシによって洗浄しにくい容器の隅々まで洗浄できます。
材質毛種/ナイロン、針金/ステンレス(SUS304)全長(mm)250毛材ナイロン、針金適合器具フラスコ
ブラシ びん用1升 ナイロン毛 TGK(東京硝子器械)ブラシ びん用1升 ナイロン毛TGK(東京硝子器械)
713税込784
1本
3日以内出荷
適合器具びん毛材白ナイロン毛全長(mm)540直径(Φmm)90全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)540×90×100適合容量(mL)1升/700針金柄渡り(mm)100
ナイロンホルダーブラシ ケニスナイロンホルダーブラシケニス
819税込901
1個(1個)
翌日出荷から6日以内出荷
軽い汚れから配管の錆まで、用途に応じて毛質とホルダー部の形状をお選びいただけます。
フレックスブラシ ナビス(アズワン)フレックスブラシナビス(アズワン)
2,298税込2,528
1袋(5本)
翌々日出荷から12日以内出荷
先端からブラシが付いているため汚れをしっかり捕まえます。シース部は樹脂で覆われており器材内部を傷つけません。
アートブラシのしみ抜き・洗濯ブラシ アズワンアートブラシのしみ抜き・洗濯ブラシアズワン
1,980税込2,178
1個
10日以内出荷
プロのクリーニング屋さんがしみ抜き、洗濯に使っているブラシでご家庭でも簡単にプロのしみ取りが可能です。 ご家庭では処理が難しいしみや頑固な襟・そでの汚れなど、様々な状況に対応できる汎用性の高いブラシに仕上げました。 硬めの黒馬毛で頑固なしみには叩き出し、襟・そでの黄ばみ等にはこすり洗いで汚れを落とします。 軽くこすり洗いをすればデリケートな繊維にも使用できます。
仕様●材質:毛/馬毛、持ち手/天然木●商品サイズ(約):4×20×3.5cmアズワン品番67-6309-79
ka:z サッシブラシ 日本クリンテックka:z サッシブラシ日本クリンテック
529税込582
1個
当日出荷
使い易い角度のグリップとボリュームを持たせたブラシは、凹凸の多いサッシのホコリを掃き出し、汚れもしっかりと取り除きます。サッシ用。
仕様●色:赤●縦(mm):260●横(mm):20●厚さ(mm):80●形状:植毛●毛長(mm):35●材質/仕上:毛/PET樹脂、ハンドル/ポリプロピレン●注意:熱や火の近くや直射日光の当たる場所など、高温になる所でのご使用・保管はおやめください。●強くこすりすぎると、対象物にキズをつけることがありますので、予め目立たない所で試してからお使いください。●ブラシ部やハンドル部はご使用・経年により劣化します、劣化の進んだ状態でのご使用はおやめください。●力をかけ過ぎると破損する恐れがあります。●本来の目的以外でのご使用はお避けください。●原産国:中国●コード番号:355-3457アズワン品番67-2373-32
両端ブラシ 細 アズワン両端ブラシ 細アズワン
7,490税込8,239
1袋(3本)
当日出荷から10日以内出荷
ディスポーザブルのため、洗浄の手間が省け衛生的です。
ワイヤーブラシ アズワンワイヤーブラシアズワン
2,760税込3,036
1袋(3本)
当日出荷から22日以内出荷
ディスポーザブルのため洗浄の手間も省け、衛生的です。
内視鏡用円筒状ブラシ 50本入 名優内視鏡用円筒状ブラシ 50本入名優
4,998税込5,498
1袋(3本)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
先端が扇状に広がっており、チャネル内を傷付ける事なく汚れを落とします。シースはコシがありますので、挿入しやすく操作性に優れています。
ナイロンブラシ 瓶洗用 PE巻 アズワンナイロンブラシ 瓶洗用 PE巻アズワン
812税込893
1本
当日出荷から翌々日出荷
煮沸消毒ができるため、衛生的です。
容器用ブラシ エスコ容器用ブラシエスコ
565税込622
1本
翌日出荷
パイプ管・筒状の手が届きにくい洗浄などに
材質(毛)馬毛
左官道具洗いブラシ ミニ オレンジ イノウエ商工左官道具洗いブラシ ミニ オレンジイノウエ商工
349税込384
1本
翌々日出荷
汚れた左官道具を洗浄するのに向いてます。グリップの親指部分に凹みがある形状で力を入れて磨きやすいです。
用途左官道具を洗う際に仕様ハンドル部にフック穴あり材質【刷毛部】ナイロン形状【グリップ】親指部分に凹みがある形状寸法(mm)【刷毛部】100×40×50アズワン品番64-3671-26
ハンドブラシ ミニ・PBT毛 HNDMシリーズ アズワンハンドブラシ ミニ・PBT毛 HNDMシリーズアズワン
1,310税込1,441
1個
15日以内出荷
洗浄場所を選ばないマルチユースの洗浄ブラシで、特に手元作業に適しています。手の小さな方でも持ちやすいように考案されたグリップは、長時間の疲労を軽減させます。耐摩耗性、耐久性、耐油・耐溶剤性に優れたPBT(ポリブチレンテレフタレート)毛を採用しています。PBTはPPに比べ毛腰が強く、反り等の癖がつきにくい特長があります。
適合規格HACCP対応、食品衛生法適合線径(Φmm)0.25(ソフト)材質(グリップ)PP毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート・アニール処理)耐熱温度(℃)120寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)87×54×36

洗浄周辺用品』には他にこんなカテゴリがあります

実験研究用ブラシ