絞り込み
直径(Φmm)
- 50(1)
- 54(1)
毛材
- PBT(4)
- ナイロン(3)
- ポリエステル(2)
- 山羊毛(1)
- 馬毛(1)
全長(mm)
- 100未満(1)
- 100~200未満(1)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(4)
毛丈(mm)
- 20
- 7(3)
- 10(3)
- 12(4)
- 18(4)
- 22(3)
- 25(6)
- 27(3)
- 30(7)
- 35(6)
- 40(12)
- 50(16)
- 55(5)
- 60(9)
- 70(3)
- 75(11)
- 80(6)
- 90(5)
- 100(5)
- 120(3)
- 毛丈(mm)をもっと見る
適合器具
- チューブ・パイプ(2)
- ピペット(2)
- 細管(1)
ブランド
- TRUSCO(3)
- アズワン(2)
- ケニス(2)
- 石井ブラシ産業(1)
TRUSCO・アズワン・ケニス・石井ブラシ産業
ブラシとは、実験器具を洗浄する際に用いられる道具のこと。主な使用環境としてあげられるのは、研究室や病院などの施設です。ブラシの毛材には、薬品の影響を受けにくく、耐久性に優れたナイロンをはじめ、動物の毛やシリコンゴムなどの素材が使われています。ブラシの軸の素材は錆びにくいステンレスやスチールのものが多いです。ブラシは洗浄する器具にフィットするようにデザインされています。そのため、注射器用、ビーカー用、フラスコ用など、豊富な種類のブラシから器具にあったものを選択することが可能です。
「直径(Φmm)」から絞り込む
50(1)
54(1)

パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-20シリーズ
アズワン¥1,670税込¥1,8371本当日出荷線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.25毛丈(mm)Φ20毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
ディッシュブラシ
ケニス¥1,498~税込¥1,648~1個15日以内出荷ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル耐熱温度(℃)120毛材ポリエステル
ピペット洗浄ブラシ(ナイロン毛)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681セット(10本)当日出荷線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。用途ピペット及び細管などの実験器材の洗浄に適合器具ピペット材質(毛)ナイロン全長(mm)500毛丈(mm)20トラスコ品番765-5975色白質量(g)40材質(柄部)スチール毛幅(mm)60
パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ20mm ABS-PHシリーズ
アズワン¥1,790税込¥1,9691本10日以内出荷から22日以内出荷線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.25毛丈(mm)Φ20、端毛:40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
ニューハンドブラシ
ケニス¥1,198税込¥1,3181個15日以内出荷ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。 繊維の復元力が高く、クセがつきにくいです。毛材ポリエステル材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル耐熱温度(℃)120
『洗浄周辺用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ブラシ
- 実験研究用カゴ/バスケット