絞り込み
直径(Φmm)
- 100
- 2(9)
- 2.5(7)
- 3(9)
- 4(18)
- 5(20)
- 6(9)
- 8(14)
- 10(21)
- 15(7)
- 20(35)
- 25(12)
- 30(32)
- 35(11)
- 40(24)
- 50(22)
- 60(17)
- 70(14)
- 75(10)
- 90(13)
- 直径(Φmm)をもっと見る
毛材
- ナイロン(4)
- 馬毛(8)
全長(mm)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(12)
毛丈(mm)
- 90(1)
- 95(1)
- 100(2)
- 110(1)
適合器具
- びん・ボトル(8)
- フラスコ(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ケニス(6)
- 石井ブラシ産業(4)
- アズワン(2)
モノタロウ・ケニス・石井ブラシ産業・アズワン
ブラシとは、実験器具を洗浄する際に用いられる道具のこと。主な使用環境としてあげられるのは、研究室や病院などの施設です。ブラシの毛材には、薬品の影響を受けにくく、耐久性に優れたナイロンをはじめ、動物の毛やシリコンゴムなどの素材が使われています。ブラシの軸の素材は錆びにくいステンレスやスチールのものが多いです。ブラシは洗浄する器具にフィットするようにデザインされています。そのため、注射器用、ビーカー用、フラスコ用など、豊富な種類のブラシから器具にあったものを選択することが可能です。
「直径(Φmm)」から絞り込む
4(18)
5(20)
8(14)
10(21)
20(35)
30(32)
40(24)
50(22)
60(17)
70(14)
直径(Φmm)をもっと見る

ブラシ 瓶洗用 ビニール巻
(5件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。 静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。用途瓶洗用ブラシとして。毛材馬毛材質(柄部)針金+ビニール被膜適合器具瓶
洗浄ブラシ
ケニス¥1,688税込¥1,8571本当日出荷から翌日出荷フラスコやビーカーなどの容器をすみずみまで洗えるブラシです。 吸引ロートや試薬ビンなどのガラス器具の洗浄におすすめします。毛材馬毛材質(柄部)鋼線材質(取手)木製
ナイロンブラシ 瓶洗用両毛10号
アズワン¥950税込¥1,0451本当日出荷煮沸消毒ができますので、衛生的です。材質毛/ナイロン、芯/鋼線全長(mm)515直径(Φmm)100タイプ瓶洗用 両毛10号毛丈(mm)100毛材ナイロン耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-10適合器具瓶全長×直径×毛長(mm)515×Φ100×100
ブラシ(ナイロン)
ケニス¥1,088税込¥1,1971本当日出荷から翌日出荷スタンダードな形状のナイロン毛ブラシです。 ガラス器具を傷めにくいビニール巻柄です。 オートクレーブ滅菌できますので衛生的です。毛材ナイロン耐熱温度(℃)140(オートクレーブ滅菌可能)
薬品瓶ブラシ
ケニス¥1,998税込¥2,1981本翌日出荷200℃までの耐熱性と耐薬品性を重視して、ステンレス線材とナイロン毛を使用しています。材質(柄)ステンレス線、(取手)木製毛材ナイロン耐熱温度(℃)140適合器具薬品瓶オートクレーブの可否滅菌可能
『洗浄周辺用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ブラシ
- 実験研究用カゴ/バスケット