絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ケニス(5)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • サンプラテック(3)
  • 新光化成(2)
  • 三商(2)
  • 三和化研工業(1)
  • Kartell(カルテル)(1)
  • ヤマト科学(1)
  • 池田理化(1)
  • エムケー精工(1)
  • ナリカ(1)
  • Bel-Art Products(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパードライングシェルフ アズワンスーパードライングシェルフアズワン
71,500税込78,650
1台
当日出荷
水受けがスライド式ですので、溜まった水の拭き取りが容易です。 吊下げ棚板(メッシュマット)はシリンダー類の乾燥・保管も可能です。 迅速乾燥装置(別売)は、内気循環式ですので温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効果が得られます。
材質天板・フレーム/スチール製(アクリル樹脂コーティング)、棚板/スチール製(ポリエチレン樹脂コーティング)、水受け/ステンレス(SUS304)セット内容天板×1枚、ジョイントポール×4本、棚枠×4枚、標準棚板×3枚、吊り下げ棚板×1枚、水受け枠棚×1枚、水受け×1枚、ビニールカーテン×1組耐荷重(kg/段)30
ニューダストアウト用 オプション アズワンニューダストアウト用 オプションアズワン
2,390税込2,629
1個
当日出荷
水切りワゴン 水受けバット付 アズワン水切りワゴン 水受けバット付アズワン(1件のレビュー)
39,400税込43,340
1台
当日出荷
バット付きで床が濡れない!ワゴンからの水滴をバットで受けるため、床が濡れません。水受けバットはスライドできるため、溜まった水を容易に捨てられます。
仕様水切りカゴサイズ(mm):上部内寸法/425×305、下部内寸法/380×260、外寸法/475×355×165、水受けバットサイズ(mm):内寸法/459×334×38、外寸法/480×360×42付属品バスケット×3個、水受けバット×1個材質本体/SUS304、水切りカゴ・水受けバット/PP寸法(mm)530×353×945キャスター(mm)Φ50(対角ストッパー付き)アズワン品番3-8845-01
三段ワゴン アズワン三段ワゴンアズワン
24,100税込26,510
1個
当日出荷
水切りワゴン アズワン水切りワゴンアズワン
33,600税込36,960
1個
当日出荷
アズワン品番7-5647-01仕様水切りカゴサイズ:(内寸)上部/310×430mm・下部/260×380mm、(外寸)480×360×165mm付属品水切りカゴ×3個材質本体/ステンレス、水切りカゴ/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)360×530×920キャスター径(Φmm)50(対角ストッパー付)
ダストアウトR用 オプション アズワンダストアウトR用 オプションアズワン
5,920税込6,512
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
各メッシュ棚やバスケット棚はスライドレール式ですので、ガラス器具の出し入れが容易です。各棚は上下の移動が可能で、保管されるガラス器具に合わせて棚をセットできます。床・壁面固定金具・上下連結金具が付属していますので、床・壁面固定やDR-1とDR-2との上下連結ができます。本体の通風口により庫内空気の停滞を防止します。
キャスター アズワンキャスターアズワン
998税込1,098
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
取付パイプ内径20mm用材質(車輪)ゴムキャスター単輪寸法(Φmm)50取付部ゴム止め式
水切りワゴン四段 アズワン水切りワゴン四段アズワン
19,900税込21,890
1台
12日以内出荷
バスケットは前後スライド式で、器具の出し入れに便利です。水受けバットは下段に取り付けて水受けとして使用したり、一番上に取り付けて天板として使用可能です。バスケットは4段付属しており収容力が高いです。
材質本体/スチール(粉体塗装)、バスケット/スチール(PE樹脂塗装)、天板・水受けバット/ABS樹脂、寸法(mm)315×400×810、バスケット:288×380×140(バスケット開口部:245×365、底部:195×320、天板・水受けバット:287×398×35質量(kg)4.5アズワン品番4-5786-01
ニューダストアウトドライ アズワンニューダストアウトドライアズワン
101,000税込111,100
1個
当日出荷
メッシュ棚は、スライドレール式になっているので出し入れに便利です。 パネル扉タイプはマグネットパッキンを採用していますので、洗浄・乾燥後の器具をしっかり保管します。
材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)板、フレーム/アルミニウム(アルマイト処理)、カーテン/軟質PVC保証期間3年棚板間隔(mm)50ヒーター(W)400電源(V)AC100(50/60Hz)電流(A)4.8タイマー時間最大30時間電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)安全装置過熱防止温度ヒューズタイプ扉/カーテン
ラコム万能ドライヤー アズワンラコム万能ドライヤーアズワン
35,300税込38,830
1個
当日出荷
アズワン品番4-164-21寸法(mm)477×425×350質量(kg)約5
ラコムドライキャリー アズワンラコムドライキャリーアズワン
192,000税込211,200
1個
翌々日出荷
アズワン品番4-140-01寸法(mm)688×444×1510
ドライボード アズワンドライボードアズワン(1件のレビュー)
24,400税込26,840
1台
当日出荷
壁掛けタイプのガラス器具等の乾燥・整理用ボードです。ハンガーは着脱・左右移動可能です。
アズワン品番4-153-11仕様底面:水抜き穴付付属品ハンガー×25本、壁掛けビス×2本材質本体・ハンガーレール(5本)/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー/ABS樹脂寸法(mm)608×50×750質量(kg)3.5本体寸法(mm)608×50×750
ドライボードテーブルトップ アズワンドライボードテーブルトップアズワン
23,900税込26,290
1個
当日出荷
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー/ABS樹脂
グローブドライヤー アズワングローブドライヤーアズワン
128,000税込140,800
1個
当日出荷
使用後、洗浄後の手袋内面・外面を温風により速やかに強制乾燥します。タイマー付きで、そのまま保管ケースとしてもお使いいただけます。
アズワン品番7-4044-11材質【本体】アルミ型材・PVC(塩ビ樹脂)【扉】PVC(塩ビ樹脂)【温風パイプ】PVC(塩ビ樹脂)【プラスチックグリップ】ABS樹脂質量(kg)23.4(ドライヤー部)風量(m3/min)50Hz/60Hz1.6/0.9(ドライヤー部)有効内寸(mm)520×350×580温風温度(℃)(室温)+20±5ヒーター(W)AC100V 400(ドライヤー部)収納量ロンググローブ/約5~10双、ショートグローブ/約10~15双外寸法(mm)600×377×880タイマー最長30時間迄設定可能安全機構加熱防止装置(温度ヒューズ)ファン100V 65W(60Hz)/54W(50Hz)(ドライヤー部)
水切りワゴン用逆さ置き棚 アズワン水切りワゴン用逆さ置き棚アズワン
7,790税込8,569
1個
翌々日出荷
メスシリンダー、フラスコなど逆さ置きすることで乾燥が早くなります。
材質PVC(白色)寸法(mm)479×354×20m、逆さ置き棚スリット:28×140、44×140、57×140、73×140、35×140、35×140アズワン品番3-8845-11
殺菌ランプ(直菅式) 6W アズワン殺菌ランプ(直菅式) 6Wアズワン
2,320税込2,552
1個
当日出荷
適合(グロースタータ)FG-7EFG-7P形状直管型管径(Φmm)15.5口金G5B定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.147定格ランプ電力(W)6殺菌線出力(W)1.7管長(mm)210.5アズワン品番0-5935-01
ブラシラック アズワンブラシラックアズワン
23,100税込25,410
1個
13日以内出荷
アズワン品番2-7598-01寸法(mm)600×600質量(kg)約1.5
万能アイデアル乾燥台(組立式) アズワン万能アイデアル乾燥台(組立式)アズワン
75,600税込83,160
1組
当日出荷
アズワン品番4-148-01寸法(mm)400×600×1000
ドライカート アズワンドライカートアズワン
83,900税込92,290
1個
当日出荷
アズワン品番2-8093-01寸法(mm)900×600×1120
ドライエース アズワンドライエースアズワン
49,000税込53,900
1台
翌々日出荷
材質本体枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、ドライボード・ハンガーレール/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー・シリンダー掛け用格子棚/ABS樹脂、バスケット(浅型)・水受けバット/PP(ポリプロピレン)質量(kg)15キャスターΦ65mmナイロン4個(前輪ストッパー付)
ラコムドライハンガースタンド アズワンラコムドライハンガースタンドアズワン
80,700税込88,770
1台
翌々日出荷
棚はシリンダー掛けとしても利用できます。最上段にはブラシ掛けのフックがあり、最下段の水受けは小物置きとしてもご使用いただけます。ハンガーは着脱可能・移動式です。棚とバットは取り外し可能です。
アズワン品番4-147-11材質本体枠/アルミ(耐食アルマイト処理)、ボード・ハンガーレール/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー・シリンダー掛用格子棚/ABS樹脂、ブラシ掛け/ステンレス(SUS304)、水受けバット/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)809×487×1450質量(kg)15.5キャスターΦ65mmナイロン4個(前輪ストッパー付)本体寸法(mm)809×487×1450
ブラシ乾燥スタンド アズワンブラシ乾燥スタンドアズワン
20,900税込22,990
1個
当日出荷
ブラシの乾燥、収納ができるオープンタイプのブラシ掛けスタンドです。
アズワン品番1-6114-01材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)300×250×605オートクレーブの可否オートクレーブ滅菌可
ニューダストアウトドライ アズワンニューダストアウトドライアズワン
127,000税込139,700
1個
当日出荷
パネル扉タイプはマグネットパッキンを採用していますので、洗浄・乾燥後の器具をしっかり保管します。
乾燥台/乾燥棚