絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ケニス(5)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • 新光化成(2)
  • 三商(2)
  • 三和化研工業(1)
  • Kartell(カルテル)(1)
  • サンプラテック(1)
  • 池田理化(1)
  • ナリカ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニューダストアウト用 オプション アズワン

    ニューダストアウト用 オプション

    アズワン
    3,030税込3,333
    1個
    当日出荷
  • ラコム万能ドライヤー アズワン

    ラコム万能ドライヤー

    アズワン
    37,300税込41,030
    1個
    当日出荷
    アズワン品番4-164-21寸法(mm)477×425×350質量(kg)約5
  • ラコムドライキャリー アズワン

    ラコムドライキャリー

    アズワン
    199,000税込218,900
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番4-140-01寸法(mm)688×444×1510
  • 殺菌ランプ(直菅式) 6W アズワン

    殺菌ランプ(直菅式) 6W

    アズワン
    2,550税込2,805
    1個
    当日出荷
    適合(グロースタータ)FG-7EFG-7P形状直管型管径(Φmm)15.5口金G5B定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.147定格ランプ電力(W)6殺菌線出力(W)1.7管長(mm)210.5アズワン品番0-5935-01
  • 万能アイデアル乾燥台(組立式) アズワン

    万能アイデアル乾燥台(組立式)

    アズワン
    75,600税込83,160
    1組
    当日出荷
    アズワン品番4-148-01寸法(mm)400×600×1000
  • ドライエース アズワン

    ドライエース

    アズワン
    53,900税込59,290
    1台
    3日以内出荷
    材質本体枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、ドライボード・ハンガーレール/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー・シリンダー掛け用格子棚/ABS樹脂、バスケット(浅型)・水受けバット/PP(ポリプロピレン)質量(kg)15キャスターΦ65mmナイロン4個(前輪ストッパー付)
  • ラコムドライハンガースタンド アズワン

    ラコムドライハンガースタンド

    アズワン
    84,900税込93,390
    1台
    翌々日出荷
    棚はシリンダー掛けとしても利用できます。最上段にはブラシ掛けのフックがあり、最下段の水受けは小物置きとしてもご使用いただけます。ハンガーは着脱可能・移動式です。棚とバットは取り外し可能です。
    アズワン品番4-147-11材質本体枠/アルミ(耐食アルマイト処理)、ボード・ハンガーレール/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー・シリンダー掛用格子棚/ABS樹脂、ブラシ掛け/ステンレス(SUS304)、水受けバット/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)809×487×1450質量(kg)15.5キャスターΦ65mmナイロン4個(前輪ストッパー付)本体寸法(mm)809×487×1450
  • ドライボードテーブルトップ アズワン

    ドライボードテーブルトップ

    アズワン
    23,900税込26,290
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー/ABS樹脂
  • ブラシ乾燥スタンド アズワン

    ブラシ乾燥スタンド

    アズワン
    20,900税込22,990
    1個
    当日出荷
    ブラシの乾燥、収納ができるオープンタイプのブラシ掛けスタンドです。
    アズワン品番1-6114-01材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)300×250×605オートクレーブの可否オートクレーブ滅菌可
  • ニューダストアウトドライ アズワン

    ニューダストアウトドライ

    アズワン
    104,000税込114,400
    1個
    当日出荷
    メッシュ棚は、スライドレール式になっているので出し入れに便利です。 パネル扉タイプはマグネットパッキンを採用していますので、洗浄・乾燥後の器具をしっかり保管します。
    材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)板、フレーム/アルミニウム(アルマイト処理)、カーテン/軟質PVC保証期間3年棚板間隔(mm)50ヒーター(W)400電源(V)AC100(50/60Hz)電流(A)4.8タイマー時間最大30時間電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)安全装置過熱防止温度ヒューズタイプ扉/カーテン
  • ブラシラック アズワン

    ブラシラック

    アズワン
    26,600税込29,260
    1個
    13日以内出荷
    アズワン品番2-7598-01寸法(mm)600×600質量(kg)約1.5
乾燥台/乾燥棚