衛生用品とは、衛生面に特に配慮が必要な場所、主に研究施設や食品製造・工業品製造などといった製造現場の環境を清潔に保つために使用されている製品のこと。用途に合わせて形状や長さ、大きさも様々で、手軽に扱うことのできるものです。使用する際にも、複雑な手順を踏む必要がなく、収納に必要なスペースも広く取らずにすむうえ、職場環境を衛生的に保つことができるため、様々な施設・製造現場で衛生用品は活用されています。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無塵ウエス ミヤマ産業

    無塵ウエス

    ミヤマ産業
    11,980税込13,178
    1組(10枚)
    当日出荷
    無塵衣用の生地を使用したソフトタッチの無塵ウエスで作業性・吸水性とも抜群です。 クリーニングして再使用もできます。
    寸法(mm)300×300オートクレーブの可否滅菌可能
  • クリーンタオル ミヤマ産業

    クリーンタオル

    ミヤマ産業
    15,980税込17,578
    1組(10枚)
    当日出荷
    無塵衣用の生地を使用したタオルです。 繊維屑の脱落がなく、クリーンルーム内の清掃にも使用できます。また、耐洗濯性に優れており、再使用も可能です。
    寸法(mm)300×700
  • 業務用消臭除菌水生成器用原液 エア・ウォーター・バイオデザイン

    業務用消臭除菌水生成器用原液

    エア・ウォーター・バイオデザイン
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    業務用消臭除菌水生成器用原液(中性タイプ)
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×300
  • オリジナルクロス Vikan(ヴァイカン)

    オリジナルクロス

    Vikan(ヴァイカン)
    1,198税込1,318
    1枚
    5日以内出荷
    オリジナルクロスはスウェーデン国家機関SPによれば、バクテリアの除去にもすぐれた効果を発揮します。 高度な衛生管理を求められるような場所に最適です。
    材質ポリエステル80%、ポリアミド20%、ウルトラマイクロファイバー寸法(mm)320×320質量(g)38
  • シリコン製ハンドクリーナー 三商

    シリコン製ハンドクリーナー

    三商
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    耐熱温度(℃)260
  • ワイピングクロス リントレーコーポレーション

    ワイピングクロス

    リントレーコーポレーション
    6,798税込7,478
    1組(150枚)
    翌日出荷
    生地をレーザーカットし、高精度の超純水で洗浄しています。 ●やや厚めの生地で保液性に優れています。 ●クラス100の環境でクリーンパックしています。
    材質ポリエステル100%寸法(mm)約230×230(9×9インチ)
  • ベンコット ケース ケニス

    ベンコット ケース

    ケニス
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
  • クリーンフォームESD アズワン

    クリーンフォームESD

    アズワン
    22,000税込24,200
    1ケース(500本)
    翌々日出荷
    ポリウレタン製のヘッドは柔軟性に富み、吸収性にも優れています。
    仕様適用/クラス10~100タイプ片綿材質(軸)Transplex(R)材質(ヘッド)PU(ポリウレタン)アズワン品番1-6919-02
  • 業務用消臭除菌水スプレーボトル 20本入り エア・ウォーター・バイオデザイン

    業務用消臭除菌水スプレーボトル 20本入り

    エア・ウォーター・バイオデザイン
    28,980税込31,878
    1セット(20本)
    7日以内出荷
    業務用消臭除菌水スプレーボトル
  • FW-AN08用接続キット エア・ウォーター・バイオデザイン

    FW-AN08用接続キット

    エア・ウォーター・バイオデザイン
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    FW-AN08と水道蛇口を接続するキット
    ホース長さ(m)1
  • 業務用消臭除菌水生成器用原液 エア・ウォーター・バイオデザイン

    業務用消臭除菌水生成器用原液

    エア・ウォーター・バイオデザイン
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    業務用消臭除菌水生成器用原液(酸性タイプ)
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×300
  • 業務用消臭除菌水生成器 エア・ウォーター・バイオデザイン

    業務用消臭除菌水生成器

    エア・ウォーター・バイオデザイン
    899,800税込989,780
    1個
    7日以内出荷
    業務用消臭除菌水生成器
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×350×483
  • カラーエプロン用ディスペンサー ダック

    カラーエプロン用ディスペンサー

    ダック
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    蓋をしたままエプロンを引き出せるので使いやすく、ホコリの付着リスクも軽減します。 アルコールスプレー対応で衛生的です。
    材質塩化ビニル樹脂質量(kg)1.5サイズショートサイズ間口W×奥行D×高さH(mm)400×130×120TKG品番9-1487-0901
  • ハイクロソフト水生成装置 ウェルクリン・テ・ネオ OSGコーポレーション

    ハイクロソフト水生成装置 ウェルクリン・テ・ネオ

    OSGコーポレーション
    399,800税込439,780
    1台
    4日以内出荷
    ハイクロソフト水は高い安全性が認められ、様々な衛生管理などに幅広く利用されています。 非接触型センサーを搭載し 手を触れずに操作可能
    用途食品添加物の次亜塩素酸水生成器仕様生成量指定:標準10L(1~200Lで設定可能)、有効塩素濃度:30~50mg/L(ppm)質量(kg)約4定格AC100V 0.8A 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×361×120(突起部含まず)※上部の吐水口接続部は高さに含みます。運転方式ハンドセンサー(非接触)/手動スイッチpH値5.0~6.5(食品添加物)(標準範囲5.0~7.0)※原水により変化します。水量(L/min)(使用可能)約2.6寿命電解槽および、ポンプ:1日30L使用にて約5年間(水質・水量により異なります)使用流体温度(℃)0~35(凍結無き事)運転時間標準30秒(設定時間は10~120秒で変更可能)
  • シリコンモノクリーナー 三商

    シリコンモノクリーナー

    三商
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    一体成形ステンレス芯入。
    長さ(mm)255幅(mm)56耐熱温度(℃)260
  • ハンディーミスト用ケアアルコール(ポンプ付 1L) テラモト

    ハンディーミスト用ケアアルコール(ポンプ付 1L)

    テラモト
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    有効成分エタノール59w/w%、塩化ベンザルコニウム0.05w/v%

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります

衛生用品特集
おすすめ人気ランキング
実験研究用衛生用品