クラフィットマスク EFP-P 50枚入
表面材や耳ゴム、包装資材を厳選することでマスク自体からの発塵を抑えています。
超極細繊維からなる帯電フィルターを採用することで、優れた捕集性能と呼吸のしやすさを両立しています。
マスク上部に組み込んだ樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで隙間からの漏れを軽減し、フィット感を高めています。
ソフトなゴムひもを使用し、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。
使い捨てで衛生的です。
部材に金属類を一切使用していないため、分別廃棄の手間を軽減できます。
国産の部材を使用し、国内で生産している高品質なマスクです。
呼吸が楽なエコノミータイプです。
- 仕様
- エコノミーフィルター
- 型式
- EFP-P
- タイプ
- 耳掛け
- 種類
- エコノミー
- 入数(枚)
- 50
- 内容
- 50枚×1袋
- 吸気抵抗(Pa)
- 3.3
- 粒子捕集効率(%)
- 87.3
- 内容量
- 1包
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
カテゴリ










