ワイプオールX50クロスライクハンディ60525 100枚×16
超薄手素材の不識布ワイパー。
水やアルコールに濡らしても破れにくい素材。
ドライでもウェットでも幅広く使用可能です。
水・薬液に濡らした時の風合いは布の感触。
作業しやすいポップアップタイプです。
優れた吸収性能で、すばやく液体や油を吸収。
毛立ちしにくい万能タイプの不識布ワイパー。
洗浄用の薬液を浸透させての作業に。
ハンディワイパー専用置き型ディスペンサーで製造ラインの定位置・定管理がしやすい。
-65、-67はワイプオールの色がブルーなので異物混入対策に適しています。
- 寸法(mm)
- 【ダンボール】496×216×309
- 色
- ホワイト
- 品番
- 60525
- タイプ
- ハンディータイプ
- シートサイズ(mm)
- 200×225
- 形態
- ポリパック包装
- 接着剤
- 不使用
- 素材
- パルプ+ポリプロピレン
- 内容量
- 1箱
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ

























