絞り込み
ねじの呼び
- 1/4(1)
- M0.6(1)
- M0.8(1)
- M5(1)
- M8(1)
- No.6(2)
- No.10(3)
長さ(mm)
- 1
- 4(862)
- 5(1,096)
- 6(1,537)
- 8(1,756)
- 10(1,799)
- 12(1,789)
- 14(876)
- 15(1,294)
- 16(1,467)
- 18(765)
- 20(1,688)
- 22(466)
- 25(1,580)
- 30(1,420)
- 35(1,041)
- 40(1,073)
- 45(862)
- 50(902)
- 55(474)
- 60(498)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(1)

ボタン(2)

皿(1)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(3)
取付穴形状

ピン6ロブ(2)

ピン六角穴(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.125(1)
- 0.15(3)
- 0.2(2)
- 0.25(2)
- 0.79(32山)(3)
- 1.05(24山)(2)
- 1.27(20山)(1)
0.125・0.15・0.2・0.25・0.79(32山)・1.05(24山)・1.27(20山)
ブランド
- 日本パワーファスニング(3)
- 大阪魂(2)
- エスコ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
日本パワーファスニング・大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
商品豆知識

SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(10個)当日出荷から3日以内出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
アース端子(ねじ止め)
エスコ¥2,200~税込¥2,420~1個翌日出荷RoHS対応品 筺体への固定をネジで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。 表面処理鋼板製の筺体など、溶接が困難な場合にも便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・皿TRX小ねじ(UNC)(ステンレス) (小箱)
日本パワーファスニング¥19,980~税込¥21,978~1箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状皿材質ステンレス穴の形状ピン六角穴
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタンTRX小ねじ(UNF)(ステンレス) (小箱)
日本パワーファスニング¥26,980税込¥29,6781箱(100個)9日以内出荷材質ステンレス山数32頭部形状ボタン寸法k(mm)2.6穴の形状ピン・ボタンTRX適合ドライバーT25寸法dk(mm)9.2ねじの呼び#10
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタンTRX小ねじ(UNC)(ステンレス) (小箱)
日本パワーファスニング¥19,980~税込¥21,978~1箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス穴の形状ピン・ボタンTRX頭部形状ボタン