絞り込み
ねじの呼び
- 4.0mm(1)
- 4.2mm(4)
- M2.6(1)
- M3(24)
- M3.8(2)
- M4(59)
- M4.2(9)
- M5(39)
- M6(9)
長さ(mm)
- 42
- 4(862)
- 5(1,094)
- 6(1,539)
- 8(1,752)
- 10(1,800)
- 12(1,787)
- 14(877)
- 15(1,295)
- 16(1,467)
- 18(765)
- 20(1,693)
- 22(465)
- 25(1,580)
- 30(1,424)
- 35(1,041)
- 40(1,072)
- 45(859)
- 50(905)
- 55(474)
- 60(498)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状
なべ(23)
平(1)
皿(15)
材質
- ステンレスすべて(17)
- SUS304(13)
- SUS410(3)
- 鉄(33)
- 黄銅(真鍮)(1)
取付穴形状
十字穴(36)
表面処理
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(4)
- つや消し黒(7)
- アロック(3)
- カラー(7)
- クロメート(4)
- クローム(1)
- ジオメット(1)
- ステンコート(1)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(2)
- ノンクローム(4)
- パーカー(1)
- ユニクロ(4)
- ラスパート(1)
- 亜鉛メッキ(1)
- 茶ブロンズ(3)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(6)
- その他(2)
- 表面処理をもっと見る
3価ブラック・3価ホワイト・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ステンコート・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・その他・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(22)
- 0.7(36山)(53)
- 0.8(31)
- 1(5)
- 1.05(24山)(2)
- 1.58(16山)(2)
0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.58(16山)
ねじ穴寸法
- No.1(3)
- No.2(75)
- No.3(5)
No.1・No.2・No.3
ブランド
- ハーフェレ(1)
- 大阪魂(105)
- 若井産業(7)
ハーフェレ・大阪魂・若井産業
小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
商品豆知識

ラスパート 板金ビス(つや消し黒)
若井産業(13件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(340本)当日出荷釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現! ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。 あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。色つや消し黒
板金ビス ステンレス(SUS410)
若井産業(16件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(180本)当日出荷釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現 ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。用途木下地板金施工材質ステンレス(SUS410)径(Φmm)4.2頭径(Φmm)10ねじの呼びM4.2
ステンレス 板金ビス(SUS410)(つや消し黒)
若井産業(6件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(180本)当日出荷釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引き抜き強度。先端のカットが簡単施工を実現。ビス先をカットする事で優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。用途あらゆる木下地板金工事に最適材質ステンレス(SUS410)表面処理つや消し黒ねじの呼びM4.2
ラスパート 板金ビス(シルバー)
若井産業(7件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(340本)当日出荷から4日以内出荷釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!。ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。用途造作用ねじ
(+)万能ビスシンワッシャー (SUS410)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から翌々日出荷頭部は高さはおさえて座面は広いシンワッシャー形状。 ねじ部は高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ構造先端カット付きになります。 あらゆる木下地の板金施工に使用できます。用途取付部材+木材材質SUS410ねじピッチ0.7寸法H(mm)2.7寸法d(mm)4.2寸法D(mm)9.75ねじの呼びM4
(+)ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(500個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)万能ビスシンワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(340個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄ねじピッチ(mm)0.7寸法H(mm)2.7寸法d(mm)4.2寸法D(mm)9.75表面処理ユニクロねじの呼びM4
(+)万能ビスシンワッシャー(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)
大阪魂¥3,500税込¥3,8501箱(340個)当日出荷から3日以内出荷材質鉄ねじピッチ(mm)0.7寸法H(mm)2.7寸法d(mm)4.2寸法D(mm)9.75表面処理ラスパートシルバーねじの呼びM4
(+)万能ビスシンワッシャー(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥2,998税込¥3,2981箱(340個)当日出荷から6日以内出荷材質鉄ねじピッチ(mm)0.7寸法H(mm)2.7寸法d(mm)4.2寸法D(mm)9.75表面処理クロメートねじの呼びM4
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら















































![Uナット・ボルトセット(M6) BRIDGE[自動車用品] Uナット・ボルトセット(M6) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07467447-261118-02.jpg)