- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 小ねじ
- 10ページ目
10ページ目: 小ねじ
商品豆知識
種別全ねじ
材質SCM435
表面処理クローム
頭部形状極低頭
寸法K(mm)1.5
ねじ山種類メートル並目
下穴なしで簡単作業!!
プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。
切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。
ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。
部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。
プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。
ねじの呼びM5
ねじ径5
付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)
形状皿
表面処理ステンレスコーティング
頭部形状皿
仕上ステンレスコーティング
強度(Nm)(ねじり破断)9.5
締付トルク(N・m)1.5~2.5
適正回転数(回転/分)500
1個
¥455
税込¥501
当日出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。
十字穴番号2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入り
色黒
熱変形温度(℃)1.82Mpa…234
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
セムス仕様の為、取付けの作業性が向上します。
商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付が可能です。
雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締める事ができます。
黄銅製グリーンボルトの指定がある場合はC-209-M、C-209CS-Mをご使用ください。
用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器
材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
1パック(8本)
¥475
税込¥523
当日出荷
1パック(8本)
¥230
税込¥253
当日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)35
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-435
ピッチ(mm)0.7
1パック(6本)
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)8
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-408
ピッチ(mm)0.7
1パック(15本)
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)30
頭部形状鍋頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NF-430
1パック(7本)
¥260
税込¥286
当日出荷
エスコ品番EA949NE-450
長さ(mm)50
ねじ径M4
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状鍋頭
関連資料仕様(0.14MB)
1パック(12本)
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)50
頭部形状鍋頭
表面処理ユニクロメッキ
エスコ品番EA949NE-350
関連資料仕様(0.14MB)
1パック(11本)
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ径M2
長さ(mm)10
頭部形状鍋頭
表面処理ユニクロメッキ
エスコ品番EA949NE-210
関連資料仕様(0.14MB)
1パック(70本)
¥260
税込¥286
当日出荷
1パック(25本)
¥260
税込¥286
当日出荷
エスコ品番EA949NB-208
材質ステンレス
長さ(mm)8
ねじ径M2
頭部形状皿頭
1パック(18本)
¥260
税込¥286
当日出荷
エスコ品番EA949AR-420
材質ステンレス
長さ(mm)20
ねじ径M4
頭部形状ナベ頭
1パック(24本)
¥365
税込¥402
当日出荷
1パック(10本)
¥500
税込¥550
当日出荷
1パック(18本)
¥410
税込¥451
当日出荷
1パック(33本)
¥410
税込¥451
当日出荷
エスコ品番EA949AL-202
材質ステンレス
長さ(mm)5
ねじ径M2
頭部形状皿頭
1パック(40個)
¥410
税込¥451
当日出荷
1パック(30本)
¥295
税込¥325
当日出荷
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/三価めっき
十字穴番号2番
ねじピッチ1
頭部形状超極低頭
頭部径(Φmm)10
頭部高さ(mm)1.2
穴の形状十字穴
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のナベ頭の十字穴よりも高いトルクで確実に施工可能。M8ソケットビットが使用可能。ネジ部は、ハイローの2条ネジ(スリット付)。
仕様●タイプ:6角頭●サイズ:Φ6×35mm●下穴ドリル径:Φ5.0~5.2mm●入数:30本
アズワン品番67-0418-17
1個(30本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS XM7)
ねじの種類全ネジ
DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
ねじの呼びM3.8
長さ(mm)16
材質鉄(SWCH相当材)
表面処理黒亜鉛メッキ
太さ(Φmm)3.8
アズワン品番65-2342-31
1袋(20本)
¥239
税込¥263
当日出荷
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
小ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。