絞り込み
ねじの呼び
- M2.6(1)
- M3(13)
- M4(14)
- M5(8)
- M6(1)
長さ(mm)
- 5(4)
- 6(5)
- 8(6)
- 10(6)
- 12(8)
- 15(1)
- 16(5)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 40(1)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
- 鉄(14)
取付穴形状

LH

すりわり(120)

ツーホール(3)

トライウイング(3)

ピン6ロブ(16)

ピン六角穴(1)

ピン十字穴(1)

プラスマイナス(61)

ヘクサロビュラ(50)

ワンサイド(2)

六角穴(6)

十字穴(1,094)
表面処理
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(2)
- クロメート(2)
- クローム(2)
- ニッケル(2)
- ユニクロ(2)
- 黒亜鉛(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(13)
- 0.7(36山)(14)
- 0.8(8)
0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8
ブランド
- 大阪魂(9)
- 日本パワーファスニング(7)
大阪魂・日本パワーファスニング
小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
商品豆知識

LH小ねじ(鉄/ニッケル) (小箱)
日本パワーファスニング¥6,298~税込¥6,928~1箱(2000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄ねじピッチ(mm)0.5表面処理ニッケル寸法d1(mm)5.5寸法d3(mm)3.674寸法c(mm)(最小)0.5寸法k(mm)1.6穴の形状LH寸法dk(mm)4.5ねじの呼びM3
LH小ねじ(鉄/3価ホワイト) (小箱)
日本パワーファスニング¥4,498~税込¥4,948~1箱(1000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト寸法c(mm)(最小)0.5穴の形状LH
LH小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
大阪魂¥6,898税込¥7,5881箱(1000個)翌々日出荷仕様ラインヘッドの番号:LH-4材質鉄ねじピッチ(mm)0.7表面処理クローム寸法C(mm)(最小)0.5寸法d1(mm)7.5寸法d3(mm)4.967寸法K(mm)2.1穴の形状LH寸法dk(mm)6ねじの呼びM4
LH小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥6,798税込¥7,4781箱(1000個)翌々日出荷仕様ラインヘッドの番号:LH-4材質鉄色黒ねじピッチ(mm)0.7表面処理3価ブラック寸法C(mm)(最小)0.5寸法d1(mm)7.5寸法d3(mm)4.967寸法K(mm)2.1穴の形状LH寸法dk(mm)6ねじの呼びM4