絞り込み
ねじの呼び
- 5/16(2)
- 3/8(1)
- M10(78)
- M12(15)
長さ(mm)
- 12(27)
- 14(25)
- 16(62)
- 20(69)
- 25(69)
- 30(70)
- 35(68)
- 40(69)
- 45(66)
- 50(65)
- 55(35)
- 60(37)
- 65(36)
- 70(39)
- 75(37)
- 80(35)
- 85(34)
- 90(35)
- 95(33)
- 100(30)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(12)

トラス(11)

六角アプセット(11)

皿(19)
材質
- ステンレスすべて(9)
- SUS304(7)
- SUSXM7(2)
- 鉄(42)
- 黄銅(真鍮)(1)
取付穴形状

十字穴(53)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ステンコート(2)
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(5)
- クロメート(5)
- クローム(3)
- ダクロタイズド(2)
- ドブメッキ(3)
- ニッケル(3)
- パーカー(1)
- ユニクロ(6)
- 生地/未処理(4)
- 茶ブロンズ(2)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(2)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(2)
- 1.41(18山)(2)
- 1.5(74)
- 1.58(16山)(1)
- 1.75(15)
1.25・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75
ねじ穴寸法
- No.4
- -(1)
- IT3(2)
- IT4(2)
- IT6(5)
- IT8(5)
- No.0(24)
- No.1(504)
- No.2(1,528)
- No.3(601)
- T4(7)
- T5(5)
- T6(33)
- T8(38)
- T10(91)
- T20(102)
- T25(96)
- T30(76)
- T40(45)
ブランド
- 大阪魂(82)
- 八幡ねじ(4)
大阪魂・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
商品豆知識

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥478~税込¥526~1パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥220税込¥2421パック(2本)当日出荷から3日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
+皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥220~税込¥242~1パック(2本)当日出荷から3日以内出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
(+)トラス小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状トラス穴の形状十字穴
+皿小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥180~税込¥198~1パック(2本)翌日出荷から翌々日出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ 生地(少量パック)
八幡ねじ¥220~税込¥242~1パック(2本)翌日出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。めっきはしてありません。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
(+)アプセット小ねじ 六角頭(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥4,398~税込¥4,838~1箱(80個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
グリーンB19+アプセットコ(ユニクロ
大阪魂¥8,867税込¥9,7541袋(50個)9日以内出荷長さ(mm)40十字穴番号4ピッチ(mm)1.75寸法s(mm)19寸法k(mm)8ねじの呼びdM12
サビナイBステン+トラスコホソメP1.25
大阪魂¥14,420~税込¥15,862~1袋(50個)ほか9日以内出荷十字穴番号4寸法K(mm)5.1ピッチP(mm)1.25寸法dk(mm)21ねじの呼びdM10
3B-ZEC(+)トラスコ D=24
大阪魂¥26,507~税込¥29,158~1袋(100個)ほか9日以内出荷十字穴番号4寸法K(mm)6ピッチP(mm)1.75寸法dk(mm)24ねじの呼びdM12
3W-ZEC(+)トラスコ D=24
大阪魂¥21,280~税込¥23,408~1袋(100個)ほか9日以内出荷十字穴番号4寸法K(mm)6ピッチP(mm)1.75寸法dk(mm)24ねじの呼びdM12