絞り込み
取付穴形状
LH・すりわり・ツーホール・トライウイング・ピン6ロブ・ピン六角穴・ピン十字穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ワンサイド・六角穴・十字穴
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・銅メッキ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0.35(72山)・0.4・0.45・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.75・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
-・IT6・IT8・No.0・No.1・No.2・No.3・No.4・T4・T5・T6・T8・T10・T20・T25・T30・T40
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 小ねじ

小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
5,045件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M5x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM5x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
230税込253
1袋(12本)
当日出荷
エスコ品番EA949AT-52材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M5頭部形状鍋頭
M4x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコM4x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)エスコ
160税込176
1袋(20本)
当日出荷
エスコ品番EA949AT-11材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M4頭部形状鍋頭
M5x40mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本) エスコM5x40mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本)エスコ
500税込550
1パック(12本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AS-540長さ(mm)40ねじ径M5頭部形状皿頭
M5x20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/18本) エスコM5x20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/18本)エスコ
430税込473
1パック(18本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AS-520材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M5頭部形状皿頭
M5x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/18本) エスコM5x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/18本)エスコ
410税込451
1パック(18本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-516材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M5頭部形状皿頭
M4x35mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本) エスコM4x35mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)エスコ
475税込523
1パック(20本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-435材質ステンレス長さ(mm)35ねじ径M4頭部形状皿頭
M3x20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/32本) エスコM3x20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/32本)エスコ
320税込352
1パック(32本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-320材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M3頭部形状皿頭
M4x12mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/30本) エスコM4x12mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/30本)エスコ(3件のレビュー)
365税込402
1パック(30本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AR-412材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M4頭部形状ナベ頭
M5 x 60mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本) エスコM5 x 60mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)エスコ
750税込825
1パック(10本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-340長さ(mm)60ねじ径M5頭部形状トラス頭
M5 x 20mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/12本) エスコM5 x 20mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/12本)エスコ
410税込451
1パック(12本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-335長さ(mm)20ねじ径M5頭部形状トラス頭
M4 x 16mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/25本) エスコM4 x 16mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/25本)エスコ
410税込451
1パック(25本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-320長さ(mm)16ねじ径M4頭部形状トラス頭
M6 x 90mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM6 x 90mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
1,590税込1,749
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-255長さ(mm)90ねじ径M6頭部形状皿頭
M6 x 20mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM6 x 20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
430税込473
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-247長さ(mm)20ねじ径M6頭部形状皿頭
M3 x 20mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/30本) エスコM3 x 20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/30本)エスコ
410税込451
1パック(30本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-214長さ(mm)20ねじ径M3頭部形状皿頭
M3 x 10mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本) エスコM3 x 10mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本)エスコ
410税込451
1パック(45本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-211材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状皿頭
M2-M5 鍋頭小ねじセット(ステンレス製) エスコM2-M5 鍋頭小ねじセット(ステンレス製)エスコ
9,700税込10,670
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-15セット内容サイズ(入数):M2×4(20)M2×6(20)M2×8(20)M2×12(20)M3×6(20)M3×10(20)M3×20(20)M3×30(20)M4×10(20)M4×20(20)M4×30(20)M4×40(20)M5×10(20)M5×20(20)M5×30(20)M5×40(20)ナットM2(20)ナットM3(20)ナットM4(20)ナットM5(20)ワッシャーM2(40)ワッシャーM3(40)ワッシャーM4(40)ワッシャーM5(40)頭部形状鍋頭
ミニビスJS 八幡ねじミニビスJS八幡ねじ
1,798税込1,978
1セット(565本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質は鉄で、クロメートメッキ。ネジ径が細い為、下穴不要。
用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。
鉄ニッケルメッキ 小ねじ平ノートPC用緩み止め OHSATO(大里)鉄ニッケルメッキ 小ねじ平ノートPC用緩み止めOHSATO(大里)(1件のレビュー)
198税込218
1パック(8個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状材質表面処理ニッケルねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(レニー小ネジ) RY-0000-Tセットナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(レニー小ネジ) RY-0000-Tセットナベ小ネジ廣杉計器
1,288税込1,417
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質レニー頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
アース端子 ホシモトアース端子ホシモト(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX表面処理銅めっきRoHS指令(10物質対応)対応
(+)バインド小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)バインド小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
2,898税込3,188
1箱(800個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
頭部形状バインド材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
(+)トラス小ねじ小頭(ステンレス/つや消し黒)(パック品) 大阪魂(+)トラス小ねじ小頭(ステンレス/つや消し黒)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(25個)
当日出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)10材質ステンレス十字穴番号2表面処理つや消し黒頭部形状トラス小頭寸法K(mm)2.2寸法m(mm)4穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)8.1十字穴深さ(mm)(最大)183/(最小)1.30
(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地)大阪魂
539税込593
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌日出荷
接地端子用として広く使用されています。 黄銅製の六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります。
材質黄銅種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角穴の形状すりわりねじ山種類メートル並目
ジョイントコネクターキャップ 黒 (パック品) 大阪魂ジョイントコネクターキャップ 黒 (パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)
当日出荷
ねじの呼びMNO.0390006材質良質合成樹脂
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(15個)ほか
翌日出荷
材質ステンレス十字穴番号2表面処理茶ブロンズ頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
(+)JIS皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)JIS皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(34個)ほか
当日出荷
材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.75頭部形状皿小頭寸法k(mm)1.4寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)6ねじの呼びM4十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40
(+)丸皿小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)丸皿小ねじ (ステンレス)(小箱)大阪魂
3,598税込3,958
1箱(100個)ほか
翌日出荷から71日以内出荷
材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ (黄銅)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ (黄銅)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(2000個)ほか
翌日出荷から71日以内出荷
材質黄銅頭部形状ナベ穴の形状十字穴
トラス頭小ネジ(鉄/ニッケルメッキ) 小箱単位 大阪魂トラス頭小ネジ(鉄/ニッケルメッキ) 小箱単位大阪魂(2件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1箱(200個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
十字穴の付いたトラス頭の小ねじです。頭部は鍋頭よりも大きく緩やかな丸みをおびており、座面は平らです。座彫りのないフラットな金具などの固定に使用します。シルバーに輝くニッケルメッキ処理がされています。
頭部形状トラス材質穴の形状十字穴表面処理ニッケル
ナベ頭小ねじ (純チタン2種)(パック品) OHSATO(大里)ナベ頭小ねじ (純チタン2種)(パック品)OHSATO(大里)
279税込307
1パック(5本)
翌々日出荷
軽量のチタン製で十字穴の付いたナベ頭の小ねじです。
用途各種精密製品の締結に。材質純チタン2種頭部形状ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステン(+)ナベコ 大阪魂ステン(+)ナベコ大阪魂
667税込734
1袋(151個)ほか
翌日出荷
材質ステンレス
皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セット bitstrong皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セットbitstrong
205税込226
1セット(2袋)
当日出荷
内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm材質ステンレス質量(g)8ねじピッチ(mm)0.5/0.7頭部形状ねじの呼びM3/4/6
ユニクロ皿小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ皿小ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)
159税込175
1パック(20本)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
スチール・表面処理:ユニクロメッキの皿小ねじです。
材質スチールねじの種類全ネジ表面処理ユニクロ
ナベ頭組込ねじ クロメート P-3 少量パック TRUSCOナベ頭組込ねじ クロメート P-3 少量パックTRUSCO
269税込296
1袋(10本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:クロメート強度区分4.8
皿頭小ねじ 三価クロメート白 全ネジ 少量パック TRUSCO皿頭小ねじ 三価クロメート白 全ネジ 少量パックTRUSCO
259税込285
1袋(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
皿頭小ねじ ステンレス 全ネジ 少量パック TRUSCO皿頭小ねじ ステンレス 全ネジ 少量パックTRUSCO
339税込373
1袋(10本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
3.0x 12mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/30本) エスコ3.0x 12mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/30本)エスコ
250税込275
1パック(30本)
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)3×12頭部形状(+)トラス頭アズワン品番64-7958-78入数30本
鉄 (-)スリ割り付皿小ネジ コノエ鉄 (-)スリ割り付皿小ネジコノエ
24税込26
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
頭部のリセスがスリ割り(マイナス)形状になっている皿小ねじです
用途小さい部品の締結に使用します/マイナスドライバーで締め付けします穴の形状スリ割り材質表面処理なし
ナベ(脱落防止ビス(ステンレス/生地) 大阪魂ナベ(脱落防止ビス(ステンレス/生地)大阪魂(1件のレビュー)
529税込582
1パック(7個)ほか
翌日出荷
頭部形状ナベ材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
(+)丸皿小ねじ(ステンレス/生地) 大阪魂(+)丸皿小ねじ(ステンレス/生地)大阪魂
599税込659
1パック(36本)ほか
当日出荷
ねじの呼びM3.5材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)ねじピッチ(mm)0.6頭部形状丸皿
小ねじ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら