小ねじ :「クロメート」の検索結果
小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
関連キーワード
商品豆知識
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート
頭部形状超極低頭
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
+ドライバーでもレンチでも締め付けできる六角ボルトです。
材質スチール(クロメートメッキ)
ねじの種類全ねじ
表面処理クロメートメッキ
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
小ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。