絞り込み
全長(mm)
最大開き幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- JEIO TECH(6)
- SIBATA(柴田科学)(14)
- SIGNET(シグネット)(2)
- TGK(東京硝子器械)(25)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- TRUSCO(1)
- VWR(2)
- アズワン(41)
- イマオコーポレーション(3)
- ケック(1)
- ケニス(37)
- コクゴ(12)
- テラオカ(ANEX)(8)
- ナリカ(2)
- ハマー(3)
- ヤマナカ(11)
- 三商(57)
- 宮原計量器(2)
- 野中理化器製作所(1)
エコロジープロダクト
クランプとは、実験器具などを他のものに固定するために使用する器具。研究中に安心して材料や器具を固定することができます。対象物に合わせて固定する部位の形が異なり、安定して固定できる3本爪型、大容量のビーカーなど太い円柱状のものを固定できるチェーン型、小型のバネ式などから選択することが可能。方向・高さ・角度をフレキシブルに調節できるフリーアムを採用しているクランプや、ヘッドと取り換えることでクランプを変化させることができる商品もあります。
「全長(mm)」から絞り込む

両開クランプ 自在ムッフ付
(20件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様自在ムッフ付材質亜鉛合金(クロームメッキ)、耐熱ビニール巻き全長(mm)190締付範囲(mm)5~80適合ロッド径(Φmm)4~18
両開クランプ(ステンレスパイプ)
アズワン(4件のレビュー)¥3,230~税込¥3,553~1個当日出荷挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
フレキシブルアーム型クランプ
アズワン(4件のレビュー)¥5,490~税込¥6,039~1個当日出荷フレキシブルアームにより多方向へのセンサー等の設置が可能です。 ムッフ付きのため調整・移動が容易です。付属品スペアキャップ材質本体/亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ)取付可能軸径(Φmm)Φ9.5~18
クリップクランプ
宮原計量器¥2,998税込¥3,2981個当日出荷先端はバネクリップです。支柱に取り付けるムッフ付です。 クリップ部は360°回転でき、自在に固定できます。材質金属製、クリップ式、クリップ部360°回転全長(mm)130開口寸法(mm)最大23適用支柱径(mm)6~20
D型クランプ
ヤマナカ¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷壊れやすいガラス器具(フラスコ・ビーカー・試験管)の円筒部を、一箇所の締め付けでしっかりと固定するのに便利です。 先端部には滑り防止と、ガラス器具などもやさしく挟む、厚みのある特殊耐熱ビニール付です。付属品スペアキャップ材質本体・爪/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、柄/ステンレスパイプ(SUS304)、触手部/耐熱ビニール被覆加工
パワーグリップクランプ
ヤマナカ¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ビーカーなどの円筒状のものをワンタッチで、しかも簡単に固定させるための多目的クランプで、サビに強いステンレス製です。 締付け時に器具の損傷を防止するためのステンレス鋼板製のベルトを、内側に取り付けてあります。材質ステンレス(SUS304)柄長さ(mm)250
チェーンクランプ CHN-50
テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷重量物も確実に固定できる設計です。 締付範囲が広く、微調整も思いのままです。 大型ビーカーや太い円筒形品の固定に最適です。TGK品番561-55-20-11トラスコ品番413-9399材質柄:ステンレスパイプ、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線質量(g)261締付範囲(mm)Φ50~200
ステンレスカットリング
アズワン(1件のレビュー)¥1,720~税込¥1,892~1個当日出荷から翌々日出荷クランプだけの保持では危険な場合に補助として使用すると安定感が増します。材質ステンレス(SUS304)
セパラブルクランプ ねじ式 3組
SIBATA(柴田科学)¥5,798税込¥6,3781箱(3個)ほか当日出荷平面すり合わせタイプのセパラブルフラスコ用のクランプです。 ねじ止め式で最大開径は20mmです。
ローラー式チュービングクランプ
三商¥629~税込¥692~1個当日出荷から3日以内出荷内部のローラーを指で回転スライドさせる事により流量が調節できます。内部のローラーは簡単に取り外せるので配管済のチューブラインに自由に着脱できます。材質はPBT製で耐久性、耐薬品性があり、耐熱連続使用温度は200℃です。
両開クランプ
アズワン¥3,190税込¥3,5091個当日出荷付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ材質(本体)亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、(柄部)ステンパイプ(SUS304)
ムッフ付フレキシブルアームクランプ
ヤマナカ¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)
テーパージョイントクランプ
SIBATA(柴田科学)¥4,598~税込¥5,058~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷・金属製、テーパージョイント用のクランプです。 ・共通すり合わせまたはSPC同士のテーパージョイントの固定に使用できます。
両開クランプ(ムッフ付)
ナリカ¥3,398税込¥3,7381セット6日以内出荷実験スタンド用保持具クランプとムッフのセットです。その他PVC被覆(はさみ部)、ムッフ付き全長(mm)245支柱(mm)Φ11×155締付範囲(mm)5~55
ビューレットクランプ
ケニス¥4,598税込¥5,0581個当日出荷両端にビューレットを2本挟むことができます。 クリップはバネ式で簡単にビューレットを固定できます。材質ステンレス製、馬蹄式寸法(mm)205×70開口寸法(mm)最大45適用支柱径(mm)6~13
クランプ バネ式 セパラブルフラスコ用
SIBATA(柴田科学)¥1,598税込¥1,7581箱(3個)当日出荷・セパラブルフラスコとカバーを保持するクランプです。 ・ばね式、小型のクランプです。TGK品番371-50-07-01材質SUS631型式バネ式全高(mm)32
両開クランプ(ムッフ付)
ヤマナカ¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)タイプ首振り型取付可能軸径(Φmm)9.0~19
フレキシブルアームクランプ
ヤマナカ¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、フレキシブルアーム/スチール(クロームメッキ)





















































![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)