絞り込み
全長(mm)
- 190(1)
- 230(3)
- 295(1)
- 300(1)
- 325(1)
- 345(1)
- 400(1)
最大開き幅(mm)
- 100
- 0~26(1)
- 10(1)
- 13(2)
- 18(2)
- 20(8)
- 25(7)
- 28(6)
- 30(5)
- 40(4)
- 45(6)
- 50(20)
- 55(12)
- 60(3)
- 80(20)
- 90(3)
- 105(2)
- 125(2)
- 145(2)
- 200(4)
- 最大開き幅(mm)をもっと見る
ブランド
- アズワン(3)
- ケニス(1)
- ヤマナカ(3)
- 三商(4)
クランプとは、実験器具などを他のものに固定するために使用する器具。研究中に安心して材料や器具を固定することができます。対象物に合わせて固定する部位の形が異なり、安定して固定できる3本爪型、大容量のビーカーなど太い円柱状のものを固定できるチェーン型、小型のバネ式などから選択することが可能。方向・高さ・角度をフレキシブルに調節できるフリーアムを採用しているクランプや、ヘッドと取り換えることでクランプを変化させることができる商品もあります。
「全長(mm)」から絞り込む
190(1)
230(3)
295(1)
300(1)
325(1)
345(1)
400(1)

両開クランプ(ステンレスパイプ)
アズワン(4件のレビュー)¥4,140税込¥4,5541個当日出荷挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
両開クランプ(ムッフ付)
ヤマナカ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から4日以内出荷材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)タイプ首振り型取付可能軸径(Φmm)9.0~19
ステンレス両開クランプ
三商¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷耐食性に優れたオールステンレス製です。挟み部クッション材にグラススリーブを使用しているので、耐熱性(約180℃)にも優れています。
両開クランプ(ムッフ付)
ヤマナカ¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)タイプ固定型取付可能軸径(Φmm)9.0~18
ステンレス両開クランプ
三商¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷から6日以内出荷真ん中のトンボねじで、360°任意の角度に固定することができます。ステンレス製なので耐食性に優れています。付属品塩ビ製スペアーキャップ1セット(3個)材質オールステンレス製(塩ビコーティング仕様)取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9.5~18
締付金具
アズワン¥8,290税込¥9,1191個当日出荷から12日以内出荷B-85は2本のボルト付きですので、試験台などの上にスタンドを組むとき、組立棒を深く固定して試験台の縁に確実に取り付けられます。材質鋳鉄、ボルト部/鉄SS-34(3価クロメートメッキ仕上)適合パイプ径(Φmm)13
























![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)