絞り込み
全長(mm)
  • 210(1)
  • 220(2)
  • 230(2)
最大開き幅(mm)
  • 20
  • 25(6)
  • 28(7)
  • 30(5)
  • 45(5)
  • 50(21)
  • 55(12)
  • 80(20)
  • 100(10)
  • 105(5)
  • 145(4)
  • 155(4)
  • 170(5)
  • 185(4)
  • 195(4)
  • 205(4)
  • 220(4)
  • 230(4)
  • 245(4)
  • 255(4)
ブランド
  • 三商(5)
  • ヤマナカ(2)
  • アズワン(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • テラオカ(ANEX)(1)
  • ケニス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クランプとは、実験器具などを他のものに固定するために使用する器具。研究中に安心して材料や器具を固定することができます。対象物に合わせて固定する部位の形が異なり、安定して固定できる3本爪型、大容量のビーカーなど太い円柱状のものを固定できるチェーン型、小型のバネ式などから選択することが可能。方向・高さ・角度をフレキシブルに調節できるフリーアムを採用しているクランプや、ヘッドと取り換えることでクランプを変化させることができる商品もあります。
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
210(1)
220(2)
230(2)
  • ライトクランプ ヤマナカ

    ライトクランプ

    ヤマナカ(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    ハサミの形状は1型が3本爪、2・3・4型は平板です。 ハサミの内側は耐薬・耐候性の高いネオプレンスポンジ仕様です。
  • クランプ.セパラブルフラスコ用3ケ組 TGK(東京硝子器械)

    クランプ.セパラブルフラスコ用3ケ組

    TGK(東京硝子器械)
    ¥5,398税込¥5,938
    1組(3個)
    当日出荷
    耐熱、耐薬品性にすぐれています。フランジを完全に固定できるよう、締付け部が改良されています。
    仕様材質:特殊合金(ダイキャスト)、ユニクロメッキ/ゴム(ネオプレンゴム製)TGK品番561-50-06-01型式ねじ止め式品番C×-20全幅W×全高(mm)56.7(ネジ上部まで)×47.9締付範囲(mm)5~20
  • セパラブル用クランプ エコノミータイプ アズワン

    セパラブル用クランプ エコノミータイプ

    アズワン
    ¥2,340税込¥2,574
    1セット(3個)
    当日出荷
    セパラブルフラスコをしっかり固定し、密閉します。
    材質アルミダイキャスト・SBRゴム締付範囲(mm)5~20アズワン品番3-6069-01
  • セパラクランプ CX-20 テラオカ(ANEX)

    セパラクランプ CX-20

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ガラス器具・セパラブルフラスコとセパラカバーを固定するクランプです。セパラブルフラスコ、セパラカバー1組に対し、セパラクランプ3個使用します。
    トラスコ品番413-9186材質特殊合金(ダイキャスト)、ゴム質量(g)31締付範囲(mm)5~20
  • セパラブルクランプ 三商

    セパラブルクランプ

    三商
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    フランジをしっかりと固定できるように締付部が工夫されています。
    材質合金ダイキャストユニクロムメッキ、ネオプレンゴム締付範囲(mm)5~20
  • セパラクランプ ケニス

    セパラクランプ

    ケニス
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    欠品中
    セパラブルカバーとセパラブルフラスコを接続する為のクランプです。 クランプ部はゴム製で、ガラスに傷をつけません。
    材質本体/アルミ合金、クランプ部/ゴム締め付け範囲(mm)5~20
  • Wクランプ ヤマナカ

    Wクランプ

    ヤマナカ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    両端に両開きクランプを備えており、複数使用すると細長いガラス器具も固定できます。NCWタイプは挟み部が回転するため、別々に任意の角度に固定することができます。
  • Wクランプ SCW 三商

    Wクランプ SCW

    三商
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
    柄の両端にクランプを備えたWクランプです。SCW:一方開きクランプで、ビュレット挟みとしても使用できます。
    材質ステンレス製全長(mm)220締付範囲(Φmm)挟み部:3~20柄径×長さ(mm)Φ10×50
  • 水槽クランプ 三商

    水槽クランプ

    三商
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    水槽などの淵に治具部を固定して使用します。専用のアームとクランプの組合せでフレキシブルに対応します。前後120mm、上下100mm 調整可能。
    材質本体:SUS304、挟み部:特殊耐熱塩化ビニール取付可能寸法(mm)水槽:1~46
  • ライトクランプ 三商

    ライトクランプ

    三商
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    軽量で丈夫なSUS304プレス成型品です。三ツ股式です。ハサミ口の内側にはクロロプレンスポンジが貼り付けてあるのでクッション性があり、またスベリ止めにもなります。
    全長(mm)230棒径(Φmm)10使用径(Φmm)3~20
  • シャコマン 三商

    シャコマン

    三商
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    欠品中
    亜鉛合金のセパラブルフラスコ用のクランプとしてお使い頂けます。
    締付範囲(mm)5~20
実験研究用クランプ