絞り込み
全長(mm)
- 240(1)
- 245(1)
- 265(1)
- 320(1)
最大開き幅(mm)
- 55
- 0~26(1)
- 10(1)
- 13(2)
- 18(2)
- 20(8)
- 25(7)
- 28(6)
- 30(5)
- 40(4)
- 45(6)
- 50(20)
- 60(3)
- 80(20)
- 90(3)
- 100(10)
- 105(2)
- 125(2)
- 145(2)
- 200(4)
- 最大開き幅(mm)をもっと見る
ブランド
- テラオカ(ANEX)(3)
- コクゴ(2)
- 三商(2)
- ケニス(2)
- アズワン(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ナリカ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
クランプとは、実験器具などを他のものに固定するために使用する器具。研究中に安心して材料や器具を固定することができます。対象物に合わせて固定する部位の形が異なり、安定して固定できる3本爪型、大容量のビーカーなど太い円柱状のものを固定できるチェーン型、小型のバネ式などから選択することが可能。方向・高さ・角度をフレキシブルに調節できるフリーアムを採用しているクランプや、ヘッドと取り換えることでクランプを変化させることができる商品もあります。
「全長(mm)」から絞り込む
240(1)
245(1)
265(1)
320(1)

両開クランプ(ムッフ付)
ナリカ¥3,398税込¥3,7381セット6日以内出荷実験スタンド用保持具クランプとムッフのセットです。その他PVC被覆(はさみ部)、ムッフ付き全長(mm)245支柱(mm)Φ11×155締付範囲(mm)5~55
アネックス両開きWクランプ
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷小さくて細いものからΦ50mm前後のものまで固定できます。用途容器や小型計測機器などを2箇所で挟むことができます。材質特殊合金メッキ仕上全長(mm)約215質量(g)260寸法(Φ×mm)中央丸棒:10×約30締付範囲(mm)5~55爪部ビニール被覆(色/グリーン)RoHS指令(10物質対応)対応
フリークランプ
コクゴ¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷フリークランプは従来わずらわしかった実験装置(摺合せ器具)の取り外し、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(Φ16mm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。※手作り仕上げの為、多少の寸法誤差があります。柄長さ(mm)225

























![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)