絞り込み
全長(mm)
- 165(1)
- 190(1)
- 205(3)
- 275(4)
- 305(2)
- 310(1)
- 315(1)
- 347(1)
最大開き幅(mm)
- 80
- 0~26(1)
- 10(1)
- 13(2)
- 18(2)
- 20(8)
- 25(7)
- 28(6)
- 30(5)
- 40(4)
- 45(6)
- 50(20)
- 55(12)
- 60(3)
- 90(3)
- 100(10)
- 105(2)
- 125(2)
- 145(2)
- 200(4)
- 最大開き幅(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三商(6)
- ヤマナカ(4)
- アズワン(2)
- コクゴ(2)
- テラオカ(ANEX)(2)
- ケニス(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
クランプとは、実験器具などを他のものに固定するために使用する器具。研究中に安心して材料や器具を固定することができます。対象物に合わせて固定する部位の形が異なり、安定して固定できる3本爪型、大容量のビーカーなど太い円柱状のものを固定できるチェーン型、小型のバネ式などから選択することが可能。方向・高さ・角度をフレキシブルに調節できるフリーアムを採用しているクランプや、ヘッドと取り換えることでクランプを変化させることができる商品もあります。
「全長(mm)」から絞り込む
165(1)
190(1)
205(3)
275(4)
305(2)
310(1)
315(1)
347(1)

両開クランプ 自在ムッフ付
(20件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様自在ムッフ付材質亜鉛合金(クロームメッキ)、耐熱ビニール巻き全長(mm)190締付範囲(mm)5~80適合ロッド径(Φmm)4~18
両開クランプ(ステンレスパイプ)
アズワン(4件のレビュー)¥3,940税込¥4,3341個当日出荷挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
両開クランプ(ムッフ付)
ヤマナカ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)タイプ首振り型取付可能軸径(Φmm)9.0~19
両開クランプ(ムッフ付)
ヤマナカ¥4,098税込¥4,5081個4日以内出荷材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)タイプ固定型取付可能軸径(Φmm)9.0~18
フリークランプ
コクゴ¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷フリークランプは従来わずらわしかった実験装置(摺合せ器具)の取り外し、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(Φ16mm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。※手作り仕上げの為、多少の寸法誤差があります。柄長さ(mm)225
ステンレス両開クランプ
三商¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷から6日以内出荷真ん中のトンボねじで、360°任意の角度に固定することができます。ステンレス製なので耐食性に優れています。付属品塩ビ製スペアーキャップ1セット(3個)材質オールステンレス製(塩ビコーティング仕様)取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9.5~18
両開クランプ SH型 赤
三商¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。従来品よりも、ネジ部が回しやすくなっています。材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工

































![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)