絞り込み
全長(mm)
エコロジープロダクト
クランプとは、実験器具などを他のものに固定するために使用する器具。研究中に安心して材料や器具を固定することができます。対象物に合わせて固定する部位の形が異なり、安定して固定できる3本爪型、大容量のビーカーなど太い円柱状のものを固定できるチェーン型、小型のバネ式などから選択することが可能。方向・高さ・角度をフレキシブルに調節できるフリーアムを採用しているクランプや、ヘッドと取り換えることでクランプを変化させることができる商品もあります。
「全長(mm)」から絞り込む

両開クランプ 自在ムッフ付
(20件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様自在ムッフ付材質亜鉛合金(クロームメッキ)、耐熱ビニール巻き全長(mm)190締付範囲(mm)5~80適合ロッド径(Φmm)4~18
両開クランプ(ステンレスパイプ)
アズワン(4件のレビュー)¥3,230~税込¥3,553~1個当日出荷挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
フレキシブルアーム型クランプ
アズワン(4件のレビュー)¥5,490~税込¥6,039~1個当日出荷フレキシブルアームにより多方向へのセンサー等の設置が可能です。 ムッフ付きのため調整・移動が容易です。付属品スペアキャップ材質本体/亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ)取付可能軸径(Φmm)Φ9.5~18
チェーンクランプ CHN-50
テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷重量物も確実に固定できる設計です。 締付範囲が広く、微調整も思いのままです。 大型ビーカーや太い円筒形品の固定に最適です。TGK品番561-55-20-11トラスコ品番413-9399材質柄:ステンレスパイプ、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線質量(g)261締付範囲(mm)Φ50~200
ステンレスカットリング
アズワン(1件のレビュー)¥1,720~税込¥1,892~1個当日出荷から翌々日出荷クランプだけの保持では危険な場合に補助として使用すると安定感が増します。材質ステンレス(SUS304)
フリーアームスタンド用クランプヘッド
コクゴ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から7日以内出荷フリーアームスタンドは、アームに専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘンド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。pHメータ、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用下さい。※フリーアームを取り付ける場合は、10-086-34H型スタンドをご利用ください。(他製品には取付られません)本製品はヘッドのみです。
セパラクランプ CX-20
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ガラス器具・セパラブルフラスコとセパラカバーを固定するクランプです。セパラブルフラスコ、セパラカバー1組に対し、セパラクランプ3個使用します。トラスコ品番413-9186材質特殊合金(ダイキャスト)、ゴム質量(g)31締付範囲(mm)5~20
アネックス両開きWクランプ
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷小さくて細いものからΦ50mm前後のものまで固定できます。用途容器や小型計測機器などを2箇所で挟むことができます。材質特殊合金メッキ仕上全長(mm)約215質量(g)260寸法(Φ×mm)中央丸棒:10×約30締付範囲(mm)5~55爪部ビニール被覆(色/グリーン)RoHS指令(10物質対応)対応

































![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)