実験研究用クランプ :「実験用 水槽」の検索結果

クランプとは、実験器具などを他のものに固定するために使用する器具。研究中に安心して材料や器具を固定することができます。対象物に合わせて固定する部位の形が異なり、安定して固定できる3本爪型、大容量のビーカーなど太い円柱状のものを固定できるチェーン型、小型のバネ式などから選択することが可能。方向・高さ・角度をフレキシブルに調節できるフリーアムを採用しているクランプや、ヘッドと取り換えることでクランプを変化させることができる商品もあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水槽などの淵に治具部を固定して使用します。専用のアームとクランプの組合せでフレキシブルに対応します。前後120mm、上下100mm 調整可能。
材質本体:SUS304、挟み部:特殊耐熱塩化ビニール 取付可能寸法(mm)水槽:1~46
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)