2ページ目: 実験研究用クランプ
「全長(mm)」から絞り込む
手締め型ホースクランプ(SUS304製ハンドル付)
材質(フープ)ステンレス製(SUS304)
材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304)
材質(スクリュー部)ステンレス製(SUS304)
材質(ハンドル)ステンレス製(SUS304)
頑丈で締め付け調節ができる多目的クランプです。
材質柄/SUS304、バンド・ハウジング/SUS300系、ネジ/SUS410系
アーム寸法(mm)Φ11×211
両端にビューレットを2本挟むことができます。 クリップはバネ式で簡単にビューレットを固定できます。
材質ステンレス製、馬蹄式
寸法(mm)205×70
開口寸法(mm)最大45
適用支柱径(mm)6~13
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質(本体)亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、(柄部)ステンパイプ(SUS304)
付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ
・セパラブルフラスコとカバーを保持するクランプです。
・ばね式、小型のクランプです。
TGK品番371-50-07-01
材質SUS631
型式バネ式
全高(mm)32
1箱(3個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
セパラブルフラスコをしっかり固定し、密閉します。
材質アルミダイキャスト・SBRゴム
締付範囲(mm)5~20
アズワン品番3-6069-01
1セット(3個)
¥2,340
税込¥2,574
欠品中
専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を自由に変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取換えることができます。※フリーアームは専用スタンド以外に取付けられません。
仕様16Φ×300mm
TGK品番561-54-73-03
品名フリーアーム
1個
¥6,390
税込¥7,029
当日出荷
ON、OFFが明瞭です。干渉なしのシャフト格納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
支柱に取り付けてビューレットを挟むことができます。 クランプの固定幅が105mmと広く、しっかり固定できます。
材質金属製、米式
寸法(mm)150×120
開口寸法(mm)最大30
適用支柱径(mm)9~15
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質【本体】亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、【柄部】ステンパイプ(SUS304)
締付範囲(mm)2~28
パイプ外径(Φmm)10
ウォームギア式ホースクランプ(目抜き型/SUS304製)
材質(フープ)ステンレス製(SUS304)
材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304)
材質(スクリュー部)ステンレス製(SUS304)
板幅(mm)【フープ】13
ウォームギア式ホースクランプ(SUS-304製)
材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304)
スクリュー8mmHEX六角マイナス
板厚t(mm)【フープ】0.8
板幅(mm)【フープ】13
材質(スクリュー部)ステンレス製(SUS304)
材質(フープ)ステンレス製(SUS304)
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
ウォーターバスの液中に沈めた物を、挟む時に便利です。水槽の縁から、クランプしてください。
材質アルミ合金製、挟み部:ビニールコーティング
1セット(3個)
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
自在ムッフ付きなので、クランプとムッフの角度を360°自在に固定できます。
材質亜鉛合金
寸法(mm)210×70×27
締付範囲(mm)7~60
アズワン品番4-3689-01
適用支柱径(mm)Φ7~15
1セット
¥2,180
税込¥2,398
当日出荷
フリーアームスタンドは、アームに専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘンド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。pHメータ、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用下さい。※フリーアームを取り付ける場合は、10-086-34H型スタンドをご利用ください。(他製品には取付られません)本製品はヘッドのみです。
ウォームギア式ホースクランプ(目抜き型/オール鉄製)
材質(ハウジング)鉄製(SPCC)
スクリュー8mmHEX六角マイナス
板厚t(mm)【フープ】0.8
板幅(mm)【フープ】13
材質(スクリュー部)鉄製(SWCH)
材質(フープ)鉄製(SPCC)
『架台/スタンド/ホルダー類』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。