絞り込み
全長(mm)
- 210
- 125(3)
- 130(3)
- 140(2)
- 165(3)
- 175(4)
- 190(4)
- 200(2)
- 205(3)
- 220(2)
- 230(9)
- 235(3)
- 240(3)
- 250(2)
- 275(4)
- 300(6)
- 305(5)
- 310(5)
- 350(3)
- 380(3)
- 全長(mm)をもっと見る
最大開き幅(mm)
- 10~25(1)
- 20(1)
- 25(2)
- 28(2)
ブランド
- 三商(2)
- アズワン(1)
- climbing(クライミング)(1)
- ヤマナカ(1)
クランプとは、実験器具などを他のものに固定するために使用する器具。研究中に安心して材料や器具を固定することができます。対象物に合わせて固定する部位の形が異なり、安定して固定できる3本爪型、大容量のビーカーなど太い円柱状のものを固定できるチェーン型、小型のバネ式などから選択することが可能。方向・高さ・角度をフレキシブルに調節できるフリーアムを採用しているクランプや、ヘッドと取り換えることでクランプを変化させることができる商品もあります。
「全長(mm)」から絞り込む
175(4)
190(4)
210
230(9)
275(4)
300(6)
305(5)
310(5)
350(3)
380(3)
全長(mm)をもっと見る

片開クランプ
アズワン¥2,790税込¥3,0691個当日出荷材質【本体】亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、【柄部】ステンパイプ(SUS304)締付範囲(mm)2~28パイプ外径(Φmm)10
miniクランプ
三商¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます(先端部PVC被覆)。一般的なアルミ合金、亜鉛合金よりも、強度・硬度共に非常に優れています。締付範囲(mm)0~28材質特殊亜鉛合金(べリック)クロームメッキ仕上げ、柄 SUS304全長(mm)210挟み幅約23mm柄径×長さ(mm)Φ10×145
ライトクランプ
三商¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷軽量で丈夫なSUS304プレス成型品です。平板状の二股式です。ハサミ口の内側にはクロロプレンスポンジが貼り付けてあるのでクッション性があり、またスベリ止めにもなります。