絞り込み
全長(mm)
  • 130(2)
  • 140(2)
  • 210(2)
  • 370(2)
最大開き幅(mm)
  • 28
  • 20(11)
  • 25(6)
  • 30(5)
  • 45(5)
  • 50(21)
  • 55(12)
  • 80(20)
  • 100(10)
  • 105(5)
  • 145(4)
  • 155(4)
  • 170(5)
  • 185(4)
  • 195(4)
  • 205(4)
  • 220(4)
  • 230(4)
  • 245(4)
  • 255(4)
ブランド
  • アズワン(4)
  • 三商(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クランプとは、実験器具などを他のものに固定するために使用する器具。研究中に安心して材料や器具を固定することができます。対象物に合わせて固定する部位の形が異なり、安定して固定できる3本爪型、大容量のビーカーなど太い円柱状のものを固定できるチェーン型、小型のバネ式などから選択することが可能。方向・高さ・角度をフレキシブルに調節できるフリーアムを採用しているクランプや、ヘッドと取り換えることでクランプを変化させることができる商品もあります。
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
130(2)
140(2)
210(2)
370(2)
  • 片開クランプ 自在ムッフ付 アズワン

    片開クランプ 自在ムッフ付

    アズワン
    ¥2,640税込¥2,904
    1個
    当日出荷
    クランプとムッフの角度調節が360°自在にできます。
    付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ仕様自在ムッフ付き材質亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き全長(mm)140タイプ片開き締付範囲(mm)2~28アズワン品番6-775-04取付可能ロッド径(Φmm)9~19
  • 片開クランプ アズワン

    片開クランプ

    アズワン
    ¥2,190~税込¥2,409~
    1個
    当日出荷
    材質【本体】亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、【柄部】ステンパイプ(SUS304)締付範囲(mm)2~28パイプ外径(Φmm)10
  • 片開クランプ 固定ムッフ付 アズワン

    片開クランプ 固定ムッフ付

    アズワン
    ¥2,640税込¥2,904
    1個
    当日出荷
    クランプとムッフが一体化しているので安全に固定できます。
    付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ材質亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き全長(mm)140タイプ片開き締付範囲(mm)2~28アズワン品番6-774-04取付可能ロッド径(Φmm)9~19
  • miniクランプ 三商

    miniクランプ

    三商
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます(先端部PVC被覆)。一般的なアルミ合金、亜鉛合金よりも、強度・硬度共に非常に優れています。
    材質特殊亜鉛合金(べリック)クロームメッキ仕上げ、柄 SUS304全長(mm)210挟み幅約23mm締付範囲(mm)0~28柄径×長さ(mm)Φ10×145
  • クランプ アズワン

    クランプ

    アズワン
    ¥4,290税込¥4,719
    1個
    当日出荷
    フレキシブルアームによリ多方向へのセンサー等の設置が可能です。
    付属品スペアキャップ材質本体/亜鉛ダイキャスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ)全長(mm)370タイプ片開・極小締付範囲(mm)2~28アズワン品番1-7213-05柄径×長さ(mm)Φ10×145
  • FAクランプ 三商

    FAクランプ

    三商
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    小さな器具もしっかり掴めるフリークランプ。ムッフでの取付けだけでなく、Φ10mm対応のスタンドにも取付け可能。
    材質亜鉛合金ダイキャスト(アーム部 鉄クロームメッキ)全長(mm)370アーム長さ(mm)Φ10×145締付範囲(mm)2~28
  • miniクランプⅡ 三商

    miniクランプⅡ

    三商
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます(先端部PVC被覆)。一般的なアルミ合金、亜鉛合金よりも、強度・硬度共に非常に優れています。柄の長さが短いので、作業スペースの狭い場所や、背面に障害物がある際に大変便利です。
    材質特殊亜鉛合金(べリック)クロームメッキ仕上げ、柄:SUS304パイプ全長(mm)130挟み幅約23mm締付範囲(mm)2~28柄径×長さ(mm)Φ10×65
実験研究用クランプ