絞り込み
適合パイプ径(Φmm)
- 20
- 5~13(1)
- 8~13(1)
- 10(1)
- 13(34)
- 14(1)
- 16(14)
- 17(2)
- 18(8)
- 19(6)
- 23(3)
- 25(1)
- 28(2)
- 29(3)
- 50(1)
- 55(1)
材質
- 亜鉛合金(1)
- 鋳鉄(1)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- 三商(1)
- ケニス(1)
- レオナ(1)
「適合パイプ径(Φmm)」から絞り込む
13(34)
16(14)
17(2)
18(8)
19(6)
20
23(3)
28(2)
29(3)
55(1)

直角クランプ(角型ムッフ)
ケニス(2件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷1型は大型で、20mmΦまでのはさみ等を支柱に対して直角及び平行に取り付けることができます。 3型は安価な汎用タイプです。 NS型は支柱固定用穴と固定用V字溝で構成され、大型カラーネジでしっかりと固定できます。
ステンレス製角ムッフ 特大
三商¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ステンレス製(SUS304)ですので耐薬品性、耐蝕性に優れており、攪拌機の固定やパイプの組立に最適です。最大Φ20mmまでの径にフィットしますので、実験用の各種機器のアームの固定にも便利です。仕様蝶ねじタイプ適合パイプ径(Φmm)10~20
ステンレス角ムッフ 特大 T-20A
TGK(東京硝子器械)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、撹拌機の固定やパイプの組立てに適しています。最大20Φmmまでの径にフィットしますから、実験用の各種機器のアームの固定にも便利です。仕様本体寸法:32×75mm(ネジ部除く)・ネジM10×25mm(共通)TGK品番561-54-73-07型式T-20A締付範囲(Φmm)10~20使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
標準ムッフ
Thermo Fisher Scientific¥3,698税込¥4,0681個当日出荷クランプを直角に取り付けられます。材質本体/ダイカスト亜鉛合金(ニッケルメッキ)、スクリュー/アルミニウム適合パイプ径(Φmm)8~20アズワン品番1-7936-01

















![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)