絞り込み
耐荷重(kg)
- 5
- 8(6)
- 10(3)
- 15(1)
- 20(23)
- 25(29)
- 27(3)
- 29(1)
- 29.94(1)
- 30(11)
- 35(10)
- 45(10)
- 45.36(1)
- 50(8)
- 59.87(1)
- 60(5)
- 80(3)
- 102.97(1)
- 110(1)
- 112.04(1)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
最高高さ(mm)
- 140(3)
最低高さ(mm)
- 50(2)
- 55(1)
材質
- ステンレス(3)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 三商(1)
- テラオカ(ANEX)(1)
ラボジャッキとは、研究や実験の際に機器や用品の高さを合わせるための道具です。高さの調節方法には、ラチェットハンドル式、ノブ式、ジャッキアップ式などがあります。リモートスイッチを備えた機種は、遠隔操作も可能。天板と底板のサイズが違うタイプは、用途に応じて両面の使い分けができます。ステンレス製、アルミ製、スチール製、ポリカーボネート製など、材質もさまざまです。重さや耐久性、扱いやすさ、錆びにくさ、耐荷重などが異なる豊富なラインナップから選ぶことができます。
商品豆知識
「耐荷重(kg)」から絞り込む
8(6)
20(23)
25(29)
27(3)
30(11)
35(10)
45(10)
50(8)
60(5)
80(3)
耐荷重(kg)をもっと見る

ラボジャッキ(ノブ式)
TGK(東京硝子器械)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から3日以内出荷上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなす便利なラボジャッキです。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ノブ式材質上下板/ SUS304
テラジャッキ ノブ式
三商¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。材質SUS304タイプスタンダードタイプ(天板、底板のみ)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼
ラボジャッキ
テラオカ(ANEX)¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷本体の寸法精度を高めて精巧に組み立てて、安定した昇降ができる よう工夫しました。 ノブハンドルは手にフィットし、力を加えやすい形状のものを採用しました。 天板と底板の向きを逆にしてご利用頂くこともできます。材質底板:ステンレスSUS304、アングル:鋼板メッキ仕上、フレームバー:鋼板メッキ仕上質量(kg)約0.9区分スタンダードタイプ(SS)耐荷重(kg)5伸縮範囲(mm)55~140天板寸法(mm)100×100最高高さ(mm)140材質(天板)ステンレスSUS304最低高さ(mm)55材質(回転軸)真鍮メッキ仕上材質(ノブ)ポリアミド底板寸法(mm)120×120