絞り込み
耐荷重(kg)
- 5(3)
- 8(4)
- 10(1)
- 30(1)
最高高さ(mm)
- 140
- 93(3)
- 127(2)
- 135(3)
- 147(3)
- 243(2)
- 245(13)
- 248(2)
- 250(20)
- 278(2)
- 300(13)
- 330(2)
- 360(2)
- 385(9)
- 400(6)
- 480(6)
- 490(10)
- 495(3)
- 498(3)
- 500(3)
- 最高高さ(mm)をもっと見る
最低高さ(mm)
- 50(4)
- 55(6)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(8)
ブランド
- 三商(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- ワーゼフ(2)
- コクゴ(1)
- テラオカ(ANEX)(1)
- ケニス(1)
ラボジャッキとは、研究や実験の際に機器や用品の高さを合わせるための道具です。高さの調節方法には、ラチェットハンドル式、ノブ式、ジャッキアップ式などがあります。リモートスイッチを備えた機種は、遠隔操作も可能。天板と底板のサイズが違うタイプは、用途に応じて両面の使い分けができます。ステンレス製、アルミ製、スチール製、ポリカーボネート製など、材質もさまざまです。重さや耐久性、扱いやすさ、錆びにくさ、耐荷重などが異なる豊富なラインナップから選ぶことができます。
商品豆知識
「耐荷重(kg)」から絞り込む
5(3)
8(4)
10(1)
30(1)

ラボジャッキ SUS304
ワーゼフ(11件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から翌々日出荷重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
ラボジャッキ(ノブ式)
TGK(東京硝子器械)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から3日以内出荷上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなす便利なラボジャッキです。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ノブ式材質上下板/ SUS304
テラジャッキ ノブ式
三商¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。材質SUS304タイプスタンダードタイプ(天板、底板のみ)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼
ラボジャッキ
テラオカ(ANEX)¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷本体の寸法精度を高めて精巧に組み立てて、安定した昇降ができる よう工夫しました。 ノブハンドルは手にフィットし、力を加えやすい形状のものを採用しました。 天板と底板の向きを逆にしてご利用頂くこともできます。材質底板:ステンレスSUS304、アングル:鋼板メッキ仕上、フレームバー:鋼板メッキ仕上質量(kg)約0.9区分スタンダードタイプ(SS)耐荷重(kg)5伸縮範囲(mm)55~140天板寸法(mm)100×100最高高さ(mm)140材質(天板)ステンレスSUS304最低高さ(mm)55材質(回転軸)真鍮メッキ仕上材質(ノブ)ポリアミド底板寸法(mm)120×120
ラボジャッキ ノブ式
TGK(東京硝子器械)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせにTGK品番380-55-32-10材質SUS304(上下板)耐荷重(kg)10伸縮範囲(mm)55~140天板寸法(mm)100×100最高高さ(mm)140最低高さ(mm)55