絞り込み
耐荷重(kg)
- 5(1)
- 8(4)
- 10(1)
最高高さ(mm)
- 140(6)
最低高さ(mm)
- 55
- 10(1)
- 31(3)
- 49(3)
- 50(4)
- 54(3)
- 60(2)
- 64(2)
- 70(15)
- 75(26)
- 76(2)
- 80(12)
- 88(6)
- 89(2)
- 90(4)
- 95(5)
- 100(6)
- 102(1)
- 110(2)
- 120(5)
- 最低高さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレス(5)
ブランド
- 三商(2)
- ワーゼフ(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- テラオカ(ANEX)(1)
ラボジャッキとは、研究や実験の際に機器や用品の高さを合わせるための道具です。高さの調節方法には、ラチェットハンドル式、ノブ式、ジャッキアップ式などがあります。リモートスイッチを備えた機種は、遠隔操作も可能。天板と底板のサイズが違うタイプは、用途に応じて両面の使い分けができます。ステンレス製、アルミ製、スチール製、ポリカーボネート製など、材質もさまざまです。重さや耐久性、扱いやすさ、錆びにくさ、耐荷重などが異なる豊富なラインナップから選ぶことができます。
商品豆知識
「耐荷重(kg)」から絞り込む
5(1)
8(4)
10(1)

ラボジャッキ SUS304
ワーゼフ(11件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から翌々日出荷重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
ラボジャッキ
テラオカ(ANEX)¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷本体の寸法精度を高めて精巧に組み立てて、安定した昇降ができる よう工夫しました。 ノブハンドルは手にフィットし、力を加えやすい形状のものを採用しました。 天板と底板の向きを逆にしてご利用頂くこともできます。材質底板:ステンレスSUS304、アングル:鋼板メッキ仕上、フレームバー:鋼板メッキ仕上質量(kg)約0.9区分スタンダードタイプ(SS)耐荷重(kg)5伸縮範囲(mm)55~140天板寸法(mm)100×100最高高さ(mm)140材質(天板)ステンレスSUS304最低高さ(mm)55材質(回転軸)真鍮メッキ仕上材質(ノブ)ポリアミド底板寸法(mm)120×120
ラボジャッキ ノブ式
TGK(東京硝子器械)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせにTGK品番380-55-32-10材質SUS304(上下板)耐荷重(kg)10伸縮範囲(mm)55~140天板寸法(mm)100×100最高高さ(mm)140最低高さ(mm)55