絞り込み
耐荷重(kg)
最高高さ(mm)
最低高さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 三商(13)
- テラオカ(ANEX)(13)
- TGK(東京硝子器械)(10)
- ワーゼフ(10)
- ケニス(9)
- コクゴ(5)
- オーハウス(4)
- ツクモ工学(4)
- アズワン(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- TRUSCO(2)
- アラム(1)
- シグマ光機(1)
- ナリカ(1)
- スイスボーイ(1)
ラボジャッキとは、研究や実験の際に機器や用品の高さを合わせるための道具です。高さの調節方法には、ラチェットハンドル式、ノブ式、ジャッキアップ式などがあります。リモートスイッチを備えた機種は、遠隔操作も可能。天板と底板のサイズが違うタイプは、用途に応じて両面の使い分けができます。ステンレス製、アルミ製、スチール製、ポリカーボネート製など、材質もさまざまです。重さや耐久性、扱いやすさ、錆びにくさ、耐荷重などが異なる豊富なラインナップから選ぶことができます。
商品豆知識
「耐荷重(kg)」から絞り込む

ラボジャッキ
(55件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質SUS304耐荷重(kg)約10
ラボジャッキ アルミ製
(28件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1台当日出荷側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質(天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキ色ブルー
ラボジャッキ SUS304
ワーゼフ(11件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか当日出荷から翌々日出荷重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
ラボジャッキ SUS304
ワーゼフ(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷重量物の高さ移動に使用します。 ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ラチェットタイプ
ラボラトリージャッキ
アズワン¥10,500~税込¥11,550~1個当日出荷昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で約45mm昇降できます。材質天板・座/ステンレス(SUS304)、その他/鉄タイプノブ式耐荷重(kg)20伸縮範囲(mm)75~245最高高さ(mm)245最低高さ(mm)75
ラボジャッキ用すべり止めシート
アラム¥649~税込¥714~1個当日出荷ラボジャッキの天板や底部に置く、すべり止め用のシリコンゴムシートです。 耐熱性(200℃)・耐寒性(-50℃)・耐薬・耐油性に優れています。材質シリコンゴム厚さ(mm)1
カラージャッキー
ワーゼフ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷アルミ合金製なので軽量です。軸ネジには真鍮を使用していますので、磨耗に強く丈夫です。腐蝕防止加工を施しているので磁気や発錆の心配のないラボジャッキです。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質本体/アルミニウム合金、軸ネジ/真鍮
ラボジャッキ(ノブ式)
TGK(東京硝子器械)¥12,900~税込¥14,190~1台当日出荷から3日以内出荷上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなす便利なラボジャッキです。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ノブ式材質上下板/ SUS304
ラボリフト
オーハウス¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から61日以内出荷優れた安定性および耐久性 ステンレス製でオートクレーブおよび薬品でのクリーニングが可能 豊富なサイズ展開 大型の調整ダイヤルによるスムーズかつ高精度の高さ調整が可能材質ステンレス
ラボジャッキ(ラチェット式)
ワーゼフ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ラボジャッキのノブ式ハンドルをラチェット式ハンドルに変更しており、天板の上下移動が一層スムーズに行えます。 天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。材質上下板/ステンレスSUS304、その他/鋼
ラボジャッキ ラチェットハンドル式 ステンレスタイプ
テラオカ(ANEX)¥66,980~税込¥73,678~1台当日出荷から翌々日出荷ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ラチェットハンドル式
カラーラボジャッキ
TRUSCO¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷電解処理されたアルミボディで腐食しにくく、耐薬性に優れています。操作が容易で、安定性があります。ロックの必要がなく、ノブを回転するだけで簡単に高さの微調整ができます。液体の入ったビーカーなどを上下することにより、上部のかくはん機を動かさずにすみます。オートクレーブ可能です。材質電解処理アルミ昇降方式ノブ回転
シリコンゴム付ラボジャッキ(ノブ式)
ケニス¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷ジャッキ部がステンレス製(SUS430)で、上下板がシリコンゴムでコートされているカラーラボジャッキです。 上下板は角が丸加工されています。また、シリコンゴムにより台上でも横滑りしにくいため、安全にお使い頂けます。材質上下板/シリコンゴム付マット、ジャッキ部/ステンレス(SUS430)耐荷重(kg)27伸縮範囲(mm)75~250最高高さ(mm)250最低高さ(mm)75
超小型精密ラボジャッキ
ツクモ工学¥68,980~税込¥75,878~1個42日以内出荷・超小型精密ラボジャッキ(超ミニジャッキ)は、ステージ面 □60mmサイズのラボジャッキです。・ハンドル回転により垂直方向の移動をします。マイクロメータヘッドレベルのネジピッチ0.5mmを採用し微調整を可能にしています。・ロックネジ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。・ステージ面のタップ穴を利用して、ホルダや精密ステージなどの機器を取り付けられます。・□60mmサイズの精密ステージと接続できます。・標準タイプの材質は、黒アルマイト仕上げのアルミ製で、機構部は真鍮製(三価クロムメッキ)、ステンレス製です。・真空用の材質は、無電解ニッケルメッキのアルミ製、機構部は真鍮製(無電解ニッケルメッキ)、ステンレス製です。用途・機器・装置類の静置、及び昇降調整。・実験や測定のセッティング。・自前設計の装置への組込利用。質量(kg)0.25耐荷重(N)29.4 [3 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60移動精度(mm)平行度 0.3移動量(mm)Z:25
大型精密ラボジャッキ
ツクモ工学¥125,980税込¥138,5781個52日以内出荷・大型精密ラボジャッキは、移動ガイドにパンタグラフ式を採用し、重量物の高さ調整ができる大型ラボジャッキです。・移動量 100mm、耐荷重 294N(30kgf)にて、垂直移動できます。・ハンドルを回転することにより、ステージ面を垂直移動できます。・クランプ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。・ステージ面のM4タップ(ピッチ 25mm)を利用して、機器を取り付けられます。・下側部品(下面ステージ)の固定穴(4ヶ所)は、□100.8mm位置であり、ミリ 及び インチ仕様への接続が可能です。・黒アルマイト仕上げのアルミ製で、機構部はステンレス製、黒色塗装の真鍮製です。用途・機器・装置類の静置、及び昇降調整。・実験や測定のセッティング。質量(kg)7.5耐荷重(N)294 [30 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)170×270移動精度(mm)平行度 0.1移動量(mm)Z:100
オールステンレスジャッキ(ノブ式)
ケニス¥30,980~税込¥34,078~1個5日以内出荷耐食性・耐久性に優れた、オールステンレス製のラボジャッキです。 側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を適度な高さに使用するのに便利です。材質ステンレスSUS304
オールステンレスジャッキ(ラチェット式)
ケニス¥42,900~税込¥47,190~1個5日以内出荷耐食性・耐久性に優れたオールステンレス製のラボジャッキです。 天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。材質ステンレスSUS304
アルミ製 ラボリフト
オーハウス¥19,980~税込¥21,978~1台61日以内出荷から91日以内出荷優れた安定性および耐久性 上部および底部デッキはアルマイト製、内部サポートおよびドライブスクリューはステンレス製 豊富なサイズ展開 大型の調整ダイヤルによるスムーズかつ高精度の高さ調整が可能材質アルミ
ラボジャッキ ノブ式
三商¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷仕様スラストベアリング仕様寸法(mm)(上板×下板)300角×300角揚程(mm)88~490静止荷重(kg)45最高高さ(mm)490最低高さ(mm)88
テラジャッキ ラチェット式
三商¥41,980~税込¥46,178~1個6日以内出荷横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。材質SUS304タイプスタンダードタイプ(天板、底板のみ)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼
ラボジャッキ用安全ストッパー
ケニス¥3,500税込¥3,8501組(4個)11日以内出荷ラボジャッキに取り付けて、ウォーターバスやマントルヒーターなどの脱落防止に使用します。取り付け位置を調節してお使い下さい。材質本体/真鍮(クロームメッキ)、止めネジ部/SUS303、つまみ/ユリア樹脂質量(g)30(1個当り)
上下伸縮架台(ラボラトリージャッキ)
ナリカ¥9,500~税込¥10,450~1個4日以内出荷から5日以内出荷蒸留及び化学反応実験装置のセットおよびレーザー光線装置その他実験器具の上下可動用架台として広く利用できる便利なものです。材質ステンレス(上下板)、プラスチック(ノブ)、鉄(その他)
ラボジャッキ ノブ式
SIBATA(柴田科学)¥36,799税込¥40,4791個3日以内出荷・ノブ式のハンドルをまわすことで高さ調整ができます。 ・ハンドルは手にフィットし、力を加えやすい形状のものを採用しました。 ・天板と底板の向きを逆にして使用することも可能です。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに耐荷重(kg)25伸縮範囲(mm)80~300天板寸法(mm)200×200最高高さ(mm)300最低高さ(mm)80底板寸法(mm)230×230
コーティングラボジャッキ
アズワン(1件のレビュー)¥14,000~税込¥15,400~1台当日出荷昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で45mm位の昇降ができます。フッ素樹脂で天面をコーティングしています。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質天板・座/ステンレス(SUS420)タイプノブ式(2条ネジ式)耐荷重(kg)20(静止荷重)伸縮範囲(mm)75~245表面処理フッ素樹脂コーティング最高高さ(mm)245最低高さ(mm)75
ラボジャッキラチェットハンドル式スタンダードタイプ
テラオカ(ANEX)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。仕様ラチェットハンドル式・上下板ステンレストラスコ品番135-6154材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304質量(kg)3高さ(mm)70~250奥行(mm)180間口(mm)180均等荷重(kg)20
ラボジャッキノブハンドル式スタンダードタイプSS20-23
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。仕様ノブハンドル式・上下板ステンレストラスコ品番135-4604材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304質量(kg)3.4高さ(mm)80~300奥行(mm)200間口(mm)200均等荷重(kg)25
ラボジャッキ(ラチェット式 上下ステンレス)
TGK(東京硝子器械)¥98,600~税込¥108,460~1個5日以内出荷上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなします。型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質ステンレス耐荷重(kg)50使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ラボジャッキ用安全ストッパ
ワーゼフ¥3,500税込¥3,8501セット(4個)11日以内出荷ラボジャッキに取り付けて、ウォーターバスやマントルヒーターなどの脱落防止に使用します。取り付け位置を調節してお使い下さい。材質本体/真鍮(クロームメッキ) 止めネジ部/SUS303 つまみ/ユリア樹脂
ラボジャッキ(ラチェット式)
ワーゼフ¥16,980~税込¥18,678~1個(1個)4日以内出荷ラボジャッキのハンドルをラチェット式に変更しており、天板の上下移動が一層スムーズに行えます。天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。材質上下板/ステンレスSUS304 その他/鋼
オールステンレスジャッキ(ラチェット式)
ワーゼフ¥42,980~税込¥47,278~1個(1個)6日以内出荷耐食性・耐久性に優れたオールステンレス製のラボジャッキです。天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。材質ステンレスSUS304
オールステンレスジャッキ(ノブ式)
ワーゼフ¥29,980~税込¥32,978~1個(1個)6日以内出荷耐食性・耐久性に優れた、オールステンレス製のラボジャッキです。側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を適度な高さに使用するのに便利です。材質ステンレスSUS304
精密ラボジャッキ
ツクモ工学¥62,980~税込¥69,278~1個52日以内出荷・精密ラボジャッキは、移動ガイドにパンタグラフ式を採用し、重量物の高さ調整ができるラボジャッキです。・ハンドルを回転することにより、ステージ面を垂直移動できます。・クランプ又はロックネジ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。・ステージ面のM4タップ(ピッチ 25mm)を利用して、機器を取り付けられます。・材質は、黒アルマイト仕上げのアルミ製で、機構部は真鍮製、ステンレス製です。用途・機器・装置類を静置して、昇降の調整をする用途。・実験や測定のセッティングにご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応移動精度(mm)平行度 0.1

























































![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)