絞り込み
耐荷重(kg)
最高高さ(mm)
最低高さ(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ラボジャッキ

81件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
  • EVA樹脂マット付ラボジャッキ(ノブ式) ケニス

    EVA樹脂マット付ラボジャッキ(ノブ式)

    ケニス
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    上下板がステンレス製(SUS430)で、EVA黒樹脂マット付のラボジャッキです。 上下板は角が丸加工されています。また、EVA黒樹脂マットにより台上でも横滑りしにくいため、安全にお使い頂けます。
    伸縮範囲(mm)75~250耐荷重(kg)27材質上下板:ステンレスSUS430 EVA黒樹脂マット付 ジャッキ部:鋼最高高さ(mm)250最低高さ(mm)75
  • ラボジャッキ(ノブ式) ケニス

    ラボジャッキ(ノブ式)

    ケニス
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。
    材質上下板:ステンレスSUS304 その他:鋼
  • 432mmサポートロッドキット オーハウス

    432mmサポートロッドキット

    オーハウス
    5,498税込6,048
    1個
    30日以内出荷
    温度計クランプ、温度プローブ、フラスコおよびカラムクランプなどの器具を取り付けるための調整可能サポートスタンドの作成に最適
    用途デッキ寸法102×102mm以外のラボリフトに取付可付属品432mmステンレスロッド×1、ジャムナット×1、平ワッシャ×1ロッド径(Φmm)13
  • ラチェットツール オーハウス

    ラチェットツール

    オーハウス
    9,998税込10,998
    1個
    30日以内出荷
  • テラジャッキ コクゴ

    テラジャッキ

    コクゴ
    55,980税込61,578
    1台
    7日以内出荷
    ラボジャッキの昇降移動は、ラチェットハンドルのレバー切り替えによるワンタッチ操作。ハンドル軸にスラストベアリングを取り付けてあるので、ラチェットハンドルを軽く上下に動かすだけで昇降します。横揺れが少なく、耐久性に優れており安定した昇降動作を繰り返し行えます。ステンレスタイプ(オールステンレス)
    材質ステンレス
  • ラボジャッキ用安全ストッパー 三商

    ラボジャッキ用安全ストッパー

    三商
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    ラボジャッキに取付けて、オイルバスなどの脱落防止に使用します。取付け位置を調節してお使い下さい。
    材質本体:真鍮(クロームメッキ)、止めネジ部:SUS303、つまみ:ユリア樹脂質量(g)30×4個
  • オプション 補助プレート 三商

    オプション 補助プレート

    三商
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
  • ラボジャッキ SwissBoy 三商

    ラボジャッキ SwissBoy

    三商
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    酸化処理されたアルミニウム製です(スピンドルを除く)。堅牢で安定しており、軽くスムーズな上げ下げができます。高さの微調節も可能です。
    材質アルミニウム
  • テラジャッキ ノブ式 三商

    テラジャッキ ノブ式

    三商
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。
    材質SUS304タイプスタンダードタイプ(天板、底板のみ)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼
  • ラボジャッキ ラチェット式 三商

    ラボジャッキ ラチェット式

    三商
    54,980税込60,478
    1個
    6日以内出荷
    スラストベアリング仕様です。
    静止荷重(kg)45最高高さ(mm)490最低高さ(mm)88寸法(mm)(上板×下板)300角×300角揚程(mm)88~490
  • ラボジャッキ ラチェット式 三商

    ラボジャッキ ラチェット式

    三商
    44,980税込49,478
    1個
    6日以内出荷
    静止荷重(kg)35最高高さ(mm)385最低高さ(mm)75寸法(mm)(上板×下板)250角×250角揚程(mm)75~385
  • シリコンゴム付ジャッキ 三商

    シリコンゴム付ジャッキ

    三商
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    天板にシリコンゴムが装着してあり、クッションや滑り止めの効果があります。
    材質本体:SUS430、ノブ:鉄+亜鉛メッキ・ベークライト静止荷重(kg)27最高高さ(mm)250最低高さ(mm)75揚程(mm)75~250
  • ラボジャッキ ノブ式 三商

    ラボジャッキ ノブ式

    三商
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    静止荷重(kg)45最高高さ(mm)490最低高さ(mm)88仕様スラストベアリング仕様寸法(mm)(上板×下板)300角×300角揚程(mm)88~490
  • テラジャッキ ステンレスタイプ 三商

    テラジャッキ ステンレスタイプ

    三商
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。
    材質SUS304タイプステンレスタイプ材質(ベアリング)ステンレス製
  • テラジャッキ ステンレスタイプ 三商

    テラジャッキ ステンレスタイプ

    三商
    55,980税込61,578
    1個
    6日以内出荷
    横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。
    材質SUS304タイプステンレスタイプ材質(ベアリング)ステンレス製
  • コーティングラボジャッキ コクゴ

    コーティングラボジャッキ

    コクゴ
    12,880税込14,168
    1台
    7日以内出荷
    上部天板のみ弗素樹脂コーティング(グリーン)されています。
    耐荷重(kg)20最高高さ(mm)250最低高さ(mm)75タイプノブ式伸縮範囲(mm)75~250
  • ラボラトリージャッキ ラチェット式 コクゴ

    ラボラトリージャッキ ラチェット式

    コクゴ
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷
    上下板ステンレス(SUS304)
    タイプラチェット式
  • ラボジャッキ テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキ

    テラオカ(ANEX)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    本体の寸法精度を高めて精巧に組み立てて、安定した昇降ができる よう工夫しました。 ノブハンドルは手にフィットし、力を加えやすい形状のものを採用しました。 天板と底板の向きを逆にしてご利用頂くこともできます。
    材質底板:ステンレスSUS304、アングル:鋼板メッキ仕上、フレームバー:鋼板メッキ仕上質量(kg)約0.9区分スタンダードタイプ(SS)耐荷重(kg)5伸縮範囲(mm)55~140天板寸法(mm)100×100最高高さ(mm)140材質(天板)ステンレスSUS304最低高さ(mm)55材質(回転軸)真鍮メッキ仕上材質(ノブ)ポリアミド底板寸法(mm)120×120
  • ラボジャッキ ラチェット式 SIBATA(柴田科学)

    ラボジャッキ ラチェット式

    SIBATA(柴田科学)
    57,799税込63,579
    1個
    3日以内出荷
    ・回転軸にスラストベアリングを組み込んであり、ラチェットハンドルを上下または回転の連続動作をすることで、スムーズに昇降させることができます。 ・天板の昇降は、ラチェットハンドルの切替レバーでワンタッチ操作。ラチェットは丈夫な特殊鋼材を使用しています。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに耐荷重(kg)25最高高さ(mm)300最低高さ(mm)80伸縮範囲(mm)80~300天板寸法(mm)200×200底板寸法(mm)230×230
  • ラボジャッキ ノブ式 SIBATA(柴田科学)

    ラボジャッキ ノブ式

    SIBATA(柴田科学)
    36,799税込40,479
    1個
    3日以内出荷
    ・ノブ式のハンドルをまわすことで高さ調整ができます。 ・ハンドルは手にフィットし、力を加えやすい形状のものを採用しました。 ・天板と底板の向きを逆にして使用することも可能です。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに耐荷重(kg)25最高高さ(mm)300最低高さ(mm)80伸縮範囲(mm)80~300天板寸法(mm)200×200底板寸法(mm)230×230
  • ラボジャッキノブハンドル式スタンダードタイプSS16-18 テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキノブハンドル式スタンダードタイプSS16-18

    テラオカ(ANEX)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
    材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304仕様ノブハンドル式・上下板ステンレストラスコ品番135-6159質量(kg)2.8高さ(mm)70~250奥行(mm)160間口(mm)160均等荷重(kg)20
  • ラボジャッキ 回転グリップ付ラチェットハンドル式 スタンダード テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキ 回転グリップ付ラチェットハンドル式 スタンダード

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質(天板・底板)ステンレスSUS304、(上下アングル)ステンレスSUS304、(フレーム)SS400クロムメッキ、(回転軸)SCM-435、(ベアリング)鉄製、(カップリング)ステンレスSUS304質量(kg)3.1タイプスタンダード耐荷重(kg)20伸縮範囲(mm)70~250天板寸法(mm)180×180最高高さ(mm)250ラチェットハンドルS(長さ12.5cm)固定方法天板・底板とアングルの固定はアルゴン溶接、スポット溶接仕上げ最低高さ(mm)70底板寸法(mm)200×200グリップタイプS(長さ5cm)
  • ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式ステンレスタイプ テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式ステンレスタイプ

    テラオカ(ANEX)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ラチェットハンドルに回転グリップを取り付けることにより、より速い昇降移動ができます。
    材質フレーム:SUS304、回転軸:SUS304、天板、底板:SUS304仕様回転グリップ式ラチェットハンドル式・ステンレス高さ(mm)70~250均等荷重(kg)20
  • ラボジャッキノブハンドル式スタンダードタイプSS18-20 テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキノブハンドル式スタンダードタイプSS18-20

    テラオカ(ANEX)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
    材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304仕様ノブハンドル式・上下板ステンレストラスコ品番135-7718質量(kg)3高さ(mm)70~250奥行(mm)180間口(mm)180均等荷重(kg)20
  • ラボジャッキ ラチェットハンドル式 ステンレスタイプ テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキ ラチェットハンドル式 ステンレスタイプ

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
    ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
    材質フレーム:SUS304、回転軸:SUS304、天板、底板:SUS304仕様ラチェットハンドル式・ステンレス高さ(mm)70~250均等荷重(kg)20
  • ラボジャッキノブ式ステンレスタイプSUS18-20 テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキノブ式ステンレスタイプSUS18-20

    テラオカ(ANEX)
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷
    ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:ステンレス(SUS304)、ノブハンドル:樹脂仕様ノブハンドル式トラスコ品番413-9518質量(kg)3.0高さ(mm)70~250奥行(mm)180間口(mm)180均等荷重(kg)20
  • ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式ステンレスタイプ テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式ステンレスタイプ

    テラオカ(ANEX)
    68,900税込75,790
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    ラチェットハンドルに回転グリップを取り付けることにより、より速い昇降移動ができます。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上)、天板、底板:ステンレス(SUS304)仕様回転グリップ式ラチェットハンドル式
  • ラボジャッキノブ式ステンレスタイプSUS20-23 テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキノブ式ステンレスタイプSUS20-23

    テラオカ(ANEX)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:ステンレス(SUS304)、ノブハンドル:樹脂仕様ノブハンドル式トラスコ品番413-9526質量(kg)3.4高さ(mm)80~300奥行(mm)200間口(mm)200均等荷重(kg)25
  • ラボジャッキノブハンドル式ステンレスタイプSUS16-18 テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキノブハンドル式ステンレスタイプSUS16-18

    テラオカ(ANEX)
    49,980税込54,978
    1台
    30日以内出荷
    ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:ステンレス(SUS304)、ノブハンドル:樹脂仕様ノブハンドル式トラスコ品番413-9500質量(kg)2.8高さ(mm)70~250奥行(mm)160間口(mm)160均等荷重(kg)20
  • カラーラボジャッキ用 補助プレート スイスボーイ

    カラーラボジャッキ用 補助プレート

    スイスボーイ
    19,980税込21,978
    1枚
    5日以内出荷から8日以内出荷
    補助プレートは天板としてもベースとしても使用できます。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
  • ラボジャッキ 150×150mm ノブ式 TGK(東京硝子器械)

    ラボジャッキ 150×150mm ノブ式

    TGK(東京硝子器械)
    18,810税込20,691
    1個
    当日出荷
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに耐荷重(kg)15伸縮範囲(mm)70~250天板寸法(mm)150×150TGK品番380-55-32-15最高高さ(mm)250最低高さ(mm)70
  • ラボジャッキ ノブ式 TGK(東京硝子器械)

    ラボジャッキ ノブ式

    TGK(東京硝子器械)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質SUS304(上下板)TGK品番380-55-32-10耐荷重(kg)10伸縮範囲(mm)55~140天板寸法(mm)100×100最高高さ(mm)140最低高さ(mm)55
  • ラボジャッキ(ラチェット式 上下ステンレス) TGK(東京硝子器械)

    ラボジャッキ(ラチェット式 上下ステンレス)

    TGK(東京硝子器械)
    39,000税込42,900
    1台
    5日以内出荷
    上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなします。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質ステンレス使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ラボジャッキ(ラチェット式 全ステンレス) TGK(東京硝子器械)

    ラボジャッキ(ラチェット式 全ステンレス)

    TGK(東京硝子器械)
    58,000税込63,800
    1台
    5日以内出荷
    型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質ステンレス使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ラボジャッキ(ラチェット式 全ステンレス) TGK(東京硝子器械)

    ラボジャッキ(ラチェット式 全ステンレス)

    TGK(東京硝子器械)
    177,700税込195,470
    1台
    5日以内出荷
    型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに耐荷重(kg)50材質ステンレス使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ラボジャッキ 20-23 ノブ式 全ステン TGK(東京硝子器械)

    ラボジャッキ 20-23 ノブ式 全ステン

    TGK(東京硝子器械)
    59,900税込65,890
    1個
    5日以内出荷
    天板・底板サイズを変えた新タイプのラボジャッキで、1台で両面を用途に応じて使い分けできます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、独自の工夫で横ゆれを抑え、天板は常に水平に保ちます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、ガタや横ゆれのないように工夫しています。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに耐荷重(kg)25伸縮範囲(mm)80~300天板寸法(mm)200×230TGK品番561-55-33-33型式20-23最高高さ(mm)300最低高さ(mm)80
  • ラボジャッキ 18-20 ノブ式 全ステン TGK(東京硝子器械)

    ラボジャッキ 18-20 ノブ式 全ステン

    TGK(東京硝子器械)
    51,900税込57,090
    1個
    5日以内出荷
    天板・底板サイズを変えた新タイプのラボジャッキで、1台で両面を用途に応じて使い分けできます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、独自の工夫で横ゆれを抑え、天板は常に水平に保ちます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、ガタや横ゆれのないように工夫しています。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに耐荷重(kg)20伸縮範囲(mm)70~250天板寸法(mm)180×200TGK品番561-55-33-32型式18-20最高高さ(mm)250最低高さ(mm)70使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ラボジャッキ 16-18 ノブ式 全ステン TGK(東京硝子器械)

    ラボジャッキ 16-18 ノブ式 全ステン

    TGK(東京硝子器械)
    50,900税込55,990
    1個
    5日以内出荷
    天板・底板サイズを変えた新タイプのラボジャッキで、1台で両面を用途に応じて使い分けできます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、独自の工夫で横ゆれを抑え、天板は常に水平に保ちます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、ガタや横ゆれのないように工夫しています。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに耐荷重(kg)20伸縮範囲(mm)70~250天板寸法(mm)160×180TGK品番561-55-33-31型式16-18最高高さ(mm)250最低高さ(mm)70
  • ノブ式ジャッキ ワーゼフ

    ノブ式ジャッキ

    ワーゼフ
    11,980税込13,178
    1個(1個)
    6日以内出荷
    側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。
  • カラージャッキ ケニス

    カラージャッキ

    ケニス
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷
ラボジャッキ