絞り込み
耐荷重(kg)
最高高さ(mm)
最低高さ(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラボジャッキとは、研究や実験の際に機器や用品の高さを合わせるための道具です。高さの調節方法には、ラチェットハンドル式、ノブ式、ジャッキアップ式などがあります。リモートスイッチを備えた機種は、遠隔操作も可能。天板と底板のサイズが違うタイプは、用途に応じて両面の使い分けができます。ステンレス製、アルミ製、スチール製、ポリカーボネート製など、材質もさまざまです。重さや耐久性、扱いやすさ、錆びにくさ、耐荷重などが異なる豊富なラインナップから選ぶことができます。
131件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐荷重(kg)」から絞り込む
  • ラボジャッキ モノタロウ

    ラボジャッキ

    モノタロウ(55件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷
    側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質SUS304耐荷重(kg)約10
  • ラボジャッキ アルミ製 モノタロウ

    ラボジャッキ アルミ製

    モノタロウ(28件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1台
    当日出荷
    側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質(天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキ色ブルー
  • ラボジャッキ  SUS304 ワーゼフ

    ラボジャッキ SUS304

    ワーゼフ(11件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
  • アルミ合金ラボジャッキ ケニス

    アルミ合金ラボジャッキ

    ケニス
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷
    上下板とパンタグラフがアルミ製の軽量ラボジャッキです。
    材質上下板/アルミ合金、その他/鋼静止耐荷重(kg)60
  • ラボラトリージャッキ アズワン

    ラボラトリージャッキ

    アズワン
    ¥10,500~税込¥11,550~
    1個
    当日出荷
    昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で約45mm昇降できます。
    材質天板・座/ステンレス(SUS304)、その他/鉄タイプノブ式耐荷重(kg)20伸縮範囲(mm)75~245最高高さ(mm)245最低高さ(mm)75
  • ラボジャッキ  SUS304 ワーゼフ

    ラボジャッキ SUS304

    ワーゼフ(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷
    重量物の高さ移動に使用します。 ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ラチェットタイプ
  • ラボジャッキ用すべり止めシート アラム

    ラボジャッキ用すべり止めシート

    アラム
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷
    ラボジャッキの天板や底部に置く、すべり止め用のシリコンゴムシートです。 耐熱性(200℃)・耐寒性(-50℃)・耐薬・耐油性に優れています。
    材質シリコンゴム厚さ(mm)1
  • ラボラトリージャッキ アズワン

    ラボラトリージャッキ

    アズワン
    ¥8,490~税込¥9,339~
    1台
    当日出荷
    材質天板・座/SUS304、その他/鉄
  • ラボジャッキ ノブ式 三商

    ラボジャッキ ノブ式

    三商
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • カラージャッキー ワーゼフ

    カラージャッキー

    ワーゼフ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製なので軽量です。軸ネジには真鍮を使用していますので、磨耗に強く丈夫です。腐蝕防止加工を施しているので磁気や発錆の心配のないラボジャッキです。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質本体/アルミニウム合金、軸ネジ/真鍮
  • 精密ラボジャッキ シグマ光機

    精密ラボジャッキ

    シグマ光機(2件のレビュー)
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    当日出荷
    ハンドルを回転させれば、滑らかで平行な上下移動ができます。 構造はパンタグラフ方式ですが、独特の工夫と高い工作精度・巧妙な調整技術により高平行度を実現しました。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質アルミニウム表面処理BAL(クロアルマイト処理)平行度(mm)0.1平行度(μm)100分解能(mm)0.1移動ガイドパンタグラフ方式
  • アルミ合金ラボジャッキ ケニス

    アルミ合金ラボジャッキ

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷
    上下板とパンタグラフがアルミ製の軽量ラボジャッキです。
    材質上下板 パンタグラフ:アルミ合金 その他:鋼
  • ラボジャッキ(ノブ式) TGK(東京硝子器械)

    ラボジャッキ(ノブ式)

    TGK(東京硝子器械)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなす便利なラボジャッキです。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ノブ式材質上下板/ SUS304
  • シリコンマット付きラボジャッキ アズワン

    シリコンマット付きラボジャッキ

    アズワン
    ¥21,900~税込¥24,090~
    1個
    翌々日出荷
    上下板がシリコンゴムでカバーされているため、横滑りがしにくくガラス容器等を載せたときの落下防止になります。
    材質上下板:SUS430(シリコンマット付(ブルー))耐荷重(kg)27伸縮範囲(mm)75~250最高高さ(mm)250最低高さ(mm)75
  • ラボジャッキ(ラチェット式) ワーゼフ

    ラボジャッキ(ラチェット式)

    ワーゼフ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    ラボジャッキのノブ式ハンドルをラチェット式ハンドルに変更しており、天板の上下移動が一層スムーズに行えます。 天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。
    材質上下板/ステンレスSUS304、その他/鋼
  • ラボリフト オーハウス

    ラボリフト

    オーハウス
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    優れた安定性および耐久性 ステンレス製でオートクレーブおよび薬品でのクリーニングが可能 豊富なサイズ展開 大型の調整ダイヤルによるスムーズかつ高精度の高さ調整が可能
    材質ステンレス
  • 精密ラボジャッキ ツクモ工学

    精密ラボジャッキ

    ツクモ工学
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    Z軸方向へ平行な上下移動が可能です。パンタグラフ方式を採用し、ハンドルの回転操作で重量物の高さ調整が可能です。ステージ面に同一サイズの傾斜ステージを接続することができます。
  • ラボジャッキ CH0642シリーズ アズワン

    ラボジャッキ CH0642シリーズ

    アズワン
    ¥13,900~税込¥15,290~
    1個
    当日出荷
    軽量で、スクリュー構造により、スムーズに位置合わせができます。 堅牢で、耐荷重性能に優れています。
    材質スチール耐荷重(kg)25伸縮範囲(mm)60~250
  • コーティングラボジャッキ アズワン

    コーティングラボジャッキ

    アズワン
    ¥11,400~税込¥12,540~
    1個
    当日出荷
    SUS製天板にフッ素コートをすることで、より耐薬性を高めました。
    材質天板・座/SUS420
  • Heavy-Dutyラボリフト CLR-LBLFTSシリーズ オーハウス

    Heavy-Dutyラボリフト CLR-LBLFTSシリーズ

    オーハウス
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    優れた安定性および耐久性ステンレス製でオートクレーブおよび薬品でのクリーニングが可能。 豊富なサイズ展開大型の調整ダイヤルによるスムーズかつ高精度の高さ調整が可能。
    材質ステンレス
  • オールステンレスジャッキ(ラチェット式) ケニス

    オールステンレスジャッキ(ラチェット式)

    ケニス
    ¥42,900~税込¥47,190~
    1個
    5日以内出荷
    耐食性・耐久性に優れたオールステンレス製のラボジャッキです。 天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。
    材質ステンレスSUS304
  • テラジャッキ ラチェット式 三商

    テラジャッキ ラチェット式

    三商
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    6日以内出荷
    横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。
    材質SUS304タイプスタンダードタイプ(天板、底板のみ)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼
  • ラボラトリージャッキ ノブ式 コクゴ

    ラボラトリージャッキ ノブ式

    コクゴ
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    上下板ステンレス(SUS304)
    タイプノブ式
  • ジャッキ用オイル アズワン

    ジャッキ用オイル

    アズワン
    ¥2,990税込¥3,289
    1本(250mL)
    翌々日出荷
    油圧ジャッキの補充用オイルです。(ハイプレッシャージャッキ、小型熱プレス機専用)
    仕様動粘度(mm):32.62/s(at40℃)容量(mL)250主成分潤滑油基油・潤滑油添加剤アズワン品番3-8689-01
  • オールステンレスジャッキ(ノブ式) ワーゼフ

    オールステンレスジャッキ(ノブ式)

    ワーゼフ
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性・耐久性に優れたオールステンレス製のラボジャッキです。
    材質ステンレス
  • ラボジャッキ ノブ式 SIBATA(柴田科学)

    ラボジャッキ ノブ式

    SIBATA(柴田科学)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    3日以内出荷
    ・ノブ式のハンドルをまわすことで高さ調整ができます。 ・ハンドルは手にフィットし、力を加えやすい形状のものを採用しました。 ・天板と底板の向きを逆にして使用することも可能です。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに耐荷重(kg)25伸縮範囲(mm)80~300天板寸法(mm)200×200最高高さ(mm)300最低高さ(mm)80底板寸法(mm)230×230
  • ラボジャッキ ラチェットハンドル式 ステンレスタイプ テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキ ラチェットハンドル式 ステンレスタイプ

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ラチェットハンドル式
  • オートラボジャッキ アズワン

    オートラボジャッキ

    アズワン
    ¥11,700税込¥12,870
    1個
    12日以内出荷
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
  • ラボジャッキ(ラチェット式) ワーゼフ

    ラボジャッキ(ラチェット式)

    ワーゼフ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個(1個)
    4日以内出荷
    ラボジャッキのハンドルをラチェット式に変更しており、天板の上下移動が一層スムーズに行えます。天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。
    材質上下板/ステンレスSUS304 その他/鋼
  • オールステンレスジャッキ(ラチェット式) ワーゼフ

    オールステンレスジャッキ(ラチェット式)

    ワーゼフ
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個(1個)
    6日以内出荷
    耐食性・耐久性に優れたオールステンレス製のラボジャッキです。天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。
    材質ステンレスSUS304
  • オールステンレスジャッキ(ノブ式) ワーゼフ

    オールステンレスジャッキ(ノブ式)

    ワーゼフ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個(1個)
    6日以内出荷
    耐食性・耐久性に優れた、オールステンレス製のラボジャッキです。側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を適度な高さに使用するのに便利です。
    材質ステンレスSUS304
  • 超小型精密ラボジャッキ ツクモ工学

    超小型精密ラボジャッキ

    ツクモ工学
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1個
    42日以内出荷
    ・超小型精密ラボジャッキ(超ミニジャッキ)は、ステージ面 □60mmサイズのラボジャッキです。・ハンドル回転により垂直方向の移動をします。マイクロメータヘッドレベルのネジピッチ0.5mmを採用し微調整を可能にしています。・ロックネジ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。・ステージ面のタップ穴を利用して、ホルダや精密ステージなどの機器を取り付けられます。・□60mmサイズの精密ステージと接続できます。・標準タイプの材質は、黒アルマイト仕上げのアルミ製で、機構部は真鍮製(三価クロムメッキ)、ステンレス製です。・真空用の材質は、無電解ニッケルメッキのアルミ製、機構部は真鍮製(無電解ニッケルメッキ)、ステンレス製です。
    用途・機器・装置類の静置、及び昇降調整。・実験や測定のセッティング。・自前設計の装置への組込利用。質量(kg)0.25耐荷重(N)29.4 [3 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60移動精度(mm)平行度 0.3移動量(mm)Z:25
  • 大型精密ラボジャッキ ツクモ工学

    大型精密ラボジャッキ

    ツクモ工学
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    52日以内出荷
    ・大型精密ラボジャッキは、移動ガイドにパンタグラフ式を採用し、重量物の高さ調整ができる大型ラボジャッキです。・移動量 100mm、耐荷重 294N(30kgf)にて、垂直移動できます。・ハンドルを回転することにより、ステージ面を垂直移動できます。・クランプ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。・ステージ面のM4タップ(ピッチ 25mm)を利用して、機器を取り付けられます。・下側部品(下面ステージ)の固定穴(4ヶ所)は、□100.8mm位置であり、ミリ 及び インチ仕様への接続が可能です。・黒アルマイト仕上げのアルミ製で、機構部はステンレス製、黒色塗装の真鍮製です。
    用途・機器・装置類の静置、及び昇降調整。・実験や測定のセッティング。質量(kg)7.5耐荷重(N)294 [30 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)170×270移動精度(mm)平行度 0.1移動量(mm)Z:100
  • ビッグ・ラボジャッキ アズワン

    ビッグ・ラボジャッキ

    アズワン
    ¥149,000税込¥163,900
    1個
    当日出荷
    大型・高耐荷重のラボジャッキです。 ノブとハンドルの2種類の方法で昇降できます。 重たい物を載せても昇降用2分割ハンドルを使用すれば、労力が軽減されます。
    付属品高荷重昇降用2分割ハンドル材質天板・座/SUS304、ジャッキ/スチール(メッキ加工)、ノブ/フェノール樹脂寸法(mm)500×565×115質量(kg)20耐荷重(kg)300天板寸法(mm)500×500アズワン品番3-633-11昇降範囲(mm)115~360
  • EVA黒マット付きラボジャッキ アズワン

    EVA黒マット付きラボジャッキ

    アズワン
    ¥17,100~税込¥18,810~
    1個
    当日出荷
    上下板にEVA樹脂の黒マットを張り付けてあり、対象物に対してクッションと滑り止めの役割を果たします。
    材質ベース・天板/SUS430+EVA樹脂(黒)、パンタグラフ/アルミニウム、ノブ/ベークライト、ネジ/鉄耐荷重(kg)(静止)25、(駆動)10伸縮範囲(mm)75~250
  • 取付サポートジャッキ フラットタイプ JTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    取付サポートジャッキ フラットタイプ JTシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1個
    22日以内出荷
    重たいバルブ等の取り付け・取り外しをサポートする、キャスター付きジャッキです。
    幅(mm)345高さ(mm)150~344
  • カラーラボジャッキ BOYシリーズ スイスボーイ

    カラーラボジャッキ BOYシリーズ

    スイスボーイ
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    材質は電解処理法で腐食防止された軽合金製ですので、磁気を帯びません。 ピッチの細かい微調整ができ、ロックの必要もありません。
  • ラボジャッキ オールステンレス製 三商

    ラボジャッキ オールステンレス製

    三商
    ¥31,900~税込¥35,090~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    スラストベアリング仕様です。
    材質ステンレス
  • ラボジャッキ用安全ストッパー 三商

    ラボジャッキ用安全ストッパー

    三商
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷
    ラボジャッキに取付けて、オイルバスなどの脱落防止に使用します。取付け位置を調節してお使い下さい。
    材質本体:真鍮(クロームメッキ)、止めネジ部:SUS303、つまみ:ユリア樹脂質量(g)30×4個
  • ラボジャッキ ノブ式 三商

    ラボジャッキ ノブ式

    三商
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    4日以内出荷
    仕様スラストベアリング仕様寸法(mm)(上板×下板)300角×300角揚程(mm)88~490静止荷重(kg)45最高高さ(mm)490最低高さ(mm)88
ラボジャッキ