絞り込み
耐荷重(kg)
  • 5(3)
  • 8(4)
  • 10(1)
  • 30(1)
最高高さ(mm)
  • 140
  • 106(1)
  • 122(1)
  • 135(3)
  • 145(1)
  • 147(1)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 245(13)
  • 250(18)
  • 270(1)
  • 273(1)
  • 300(12)
  • 360(1)
  • 385(9)
  • 400(5)
  • 480(5)
  • 490(9)
  • 498(3)
  • 500(2)
最低高さ(mm)
  • 50(4)
  • 55(6)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(8)
ブランド
  • 三商(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • ワーゼフ(2)
  • コクゴ(1)
  • テラオカ(ANEX)(1)
  • ケニス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラボジャッキとは、研究や実験の際に機器や用品の高さを合わせるための道具です。高さの調節方法には、ラチェットハンドル式、ノブ式、ジャッキアップ式などがあります。リモートスイッチを備えた機種は、遠隔操作も可能。天板と底板のサイズが違うタイプは、用途に応じて両面の使い分けができます。ステンレス製、アルミ製、スチール製、ポリカーボネート製など、材質もさまざまです。重さや耐久性、扱いやすさ、錆びにくさ、耐荷重などが異なる豊富なラインナップから選ぶことができます。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
5(3)
8(4)
10(1)
30(1)
  • ラボジャッキ  SUS304 ワーゼフ

    ラボジャッキ SUS304

    ワーゼフ(11件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
  • ラボジャッキ ノブ式 三商

    ラボジャッキ ノブ式

    三商
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • アルミ合金ラボジャッキ ケニス

    アルミ合金ラボジャッキ

    ケニス(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    上下板とパンタグラフがアルミ製の軽量ラボジャッキです。
    材質上下板 パンタグラフ:アルミ合金 その他:鋼
  • ラボジャッキ(ノブ式) TGK(東京硝子器械)

    ラボジャッキ(ノブ式)

    TGK(東京硝子器械)
    12,900税込14,190
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなす便利なラボジャッキです。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ノブ式材質上下板/ SUS304
  • ラボラトリージャッキ ノブ式 コクゴ

    ラボラトリージャッキ ノブ式

    コクゴ
    8,898税込9,788
    1台
    7日以内出荷
    上下板ステンレス(SUS304)
    タイプノブ式
  • オールステンレスジャッキ(ノブ式) ワーゼフ

    オールステンレスジャッキ(ノブ式)

    ワーゼフ
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性・耐久性に優れたオールステンレス製のラボジャッキです。
    材質ステンレス
  • ラボジャッキ オールステンレス製 三商

    ラボジャッキ オールステンレス製

    三商
    31,900税込35,090
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    スラストベアリング仕様です。
    材質ステンレス
  • テラジャッキ ノブ式 三商

    テラジャッキ ノブ式

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。
    材質SUS304タイプスタンダードタイプ(天板、底板のみ)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼
  • ラボジャッキ テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキ

    テラオカ(ANEX)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    本体の寸法精度を高めて精巧に組み立てて、安定した昇降ができる よう工夫しました。 ノブハンドルは手にフィットし、力を加えやすい形状のものを採用しました。 天板と底板の向きを逆にしてご利用頂くこともできます。
    材質底板:ステンレスSUS304、アングル:鋼板メッキ仕上、フレームバー:鋼板メッキ仕上質量(kg)約0.9区分スタンダードタイプ(SS)耐荷重(kg)5伸縮範囲(mm)55~140天板寸法(mm)100×100最高高さ(mm)140材質(天板)ステンレスSUS304最低高さ(mm)55材質(回転軸)真鍮メッキ仕上材質(ノブ)ポリアミド底板寸法(mm)120×120
  • ラボジャッキ ノブ式 TGK(東京硝子器械)

    ラボジャッキ ノブ式

    TGK(東京硝子器械)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせにTGK品番380-55-32-10材質SUS304(上下板)耐荷重(kg)10伸縮範囲(mm)55~140天板寸法(mm)100×100最高高さ(mm)140最低高さ(mm)55
ラボジャッキ