絞り込み
耐荷重(kg)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(11)
- 80(1)
最高高さ(mm)
- 250(13)
- 380(1)
最低高さ(mm)
- 70
- 10(1)
- 31(1)
- 37(1)
- 45(1)
- 49(1)
- 50(4)
- 53(1)
- 54(3)
- 55(6)
- 57(1)
- 58(1)
- 75(24)
- 80(10)
- 88(6)
- 90(2)
- 95(3)
- 100(5)
- 110(2)
- 120(3)
- 最低高さ(mm)をもっと見る
材質
- スチール(1)
- ステンレス(10)
ブランド
- モノタロウ(1)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- 三商(4)
- コクゴ(1)
- テラオカ(ANEX)(1)
- ケニス(1)
ラボジャッキとは、研究や実験の際に機器や用品の高さを合わせるための道具です。高さの調節方法には、ラチェットハンドル式、ノブ式、ジャッキアップ式などがあります。リモートスイッチを備えた機種は、遠隔操作も可能。天板と底板のサイズが違うタイプは、用途に応じて両面の使い分けができます。ステンレス製、アルミ製、スチール製、ポリカーボネート製など、材質もさまざまです。重さや耐久性、扱いやすさ、錆びにくさ、耐荷重などが異なる豊富なラインナップから選ぶことができます。
商品豆知識
「耐荷重(kg)」から絞り込む
10(1)
15(1)
20(11)
80(1)

ラボジャッキ
(55件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質SUS304耐荷重(kg)約10
ラボジャッキ(ノブ式)
TGK(東京硝子器械)¥12,900~税込¥14,190~1台当日出荷から3日以内出荷上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなす便利なラボジャッキです。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ノブ式材質上下板/ SUS304
テラジャッキ ラチェット式
三商¥41,980~税込¥46,178~1個6日以内出荷横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。材質SUS304タイプスタンダードタイプ(天板、底板のみ)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼
テラジャッキ
コクゴ¥55,980~税込¥61,578~1台7日以内出荷ラボジャッキの昇降移動は、ラチェットハンドルのレバー切り替えによるワンタッチ操作。ハンドル軸にスラストベアリングを取り付けてあるので、ラチェットハンドルを軽く上下に動かすだけで昇降します。横揺れが少なく、耐久性に優れており安定した昇降動作を繰り返し行えます。ステンレスタイプ(オールステンレス)材質ステンレス
テラジャッキ ノブ式
三商¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。材質SUS304タイプスタンダードタイプ(天板、底板のみ)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼
テラジャッキ ステンレスタイプ
三商¥55,980~税込¥61,578~1個6日以内出荷横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。材質SUS304タイプステンレスタイプ材質(ベアリング)ステンレス製
テラジャッキ ステンレスタイプ
三商¥61,980~税込¥68,178~1個6日以内出荷横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。材質SUS304タイプステンレスタイプ材質(ベアリング)ステンレス製
ラボジャッキ 回転グリップ付ラチェットハンドル式 スタンダード
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質(天板・底板)ステンレスSUS304、(上下アングル)ステンレスSUS304、(フレーム)SS400クロムメッキ、(回転軸)SCM-435、(ベアリング)鉄製、(カップリング)ステンレスSUS304質量(kg)3.1タイプスタンダード耐荷重(kg)20伸縮範囲(mm)70~250天板寸法(mm)180×180最高高さ(mm)250ラチェットハンドルS(長さ12.5cm)固定方法天板・底板とアングルの固定はアルゴン溶接、スポット溶接仕上げ最低高さ(mm)70底板寸法(mm)200×200グリップタイプS(長さ5cm)
ラボジャッキ 150×150mm ノブ式
TGK(東京硝子器械)¥18,810税込¥20,6911個当日出荷用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせにTGK品番380-55-32-15耐荷重(kg)15伸縮範囲(mm)70~250天板寸法(mm)150×150最高高さ(mm)250最低高さ(mm)70
ラボジャッキ(ラチェット式 上下ステンレス)
TGK(東京硝子器械)¥39,000~税込¥42,900~1台5日以内出荷上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなします。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質ステンレス使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ラボジャッキ(ラチェット式 全ステンレス)
TGK(東京硝子器械)¥58,000~税込¥63,800~1台5日以内出荷型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質ステンレス使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ラボジャッキ 18-20 ノブ式 全ステン
TGK(東京硝子器械)¥51,900税込¥57,0901個5日以内出荷天板・底板サイズを変えた新タイプのラボジャッキで、1台で両面を用途に応じて使い分けできます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、独自の工夫で横ゆれを抑え、天板は常に水平に保ちます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、ガタや横ゆれのないように工夫しています。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせにTGK品番561-55-33-32型式18-20耐荷重(kg)20伸縮範囲(mm)70~250天板寸法(mm)180×200最高高さ(mm)250最低高さ(mm)70使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ラボジャッキ 16-18 ノブ式 全ステン
TGK(東京硝子器械)¥50,900税込¥55,9901個5日以内出荷天板・底板サイズを変えた新タイプのラボジャッキで、1台で両面を用途に応じて使い分けできます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、独自の工夫で横ゆれを抑え、天板は常に水平に保ちます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、ガタや横ゆれのないように工夫しています。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせにTGK品番561-55-33-31型式16-18耐荷重(kg)20伸縮範囲(mm)70~250天板寸法(mm)160×180最高高さ(mm)250最低高さ(mm)70