絞り込み
耐荷重(kg)
- 20(3)
- 25(14)
- 27(3)
- 35(6)
- 110(1)
最高高さ(mm)
- 245(13)
- 250(4)
- 273(1)
- 300(5)
- 385(8)
最低高さ(mm)
- 75
- 10(1)
- 31(1)
- 37(1)
- 45(1)
- 49(1)
- 50(4)
- 53(1)
- 54(3)
- 55(6)
- 57(1)
- 58(1)
- 70(14)
- 80(10)
- 88(6)
- 90(2)
- 95(3)
- 100(5)
- 110(2)
- 120(3)
- 最低高さ(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ステンレス(20)
ブランド
- 三商(8)
- ワーゼフ(5)
- ケニス(5)
- コクゴ(4)
- アズワン(2)
ラボジャッキとは、研究や実験の際に機器や用品の高さを合わせるための道具です。高さの調節方法には、ラチェットハンドル式、ノブ式、ジャッキアップ式などがあります。リモートスイッチを備えた機種は、遠隔操作も可能。天板と底板のサイズが違うタイプは、用途に応じて両面の使い分けができます。ステンレス製、アルミ製、スチール製、ポリカーボネート製など、材質もさまざまです。重さや耐久性、扱いやすさ、錆びにくさ、耐荷重などが異なる豊富なラインナップから選ぶことができます。
商品豆知識
「耐荷重(kg)」から絞り込む
20(3)
25(14)
27(3)
35(6)
110(1)

ラボジャッキ SUS304
ワーゼフ(11件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個ほか当日出荷から翌々日出荷重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
ラボジャッキ SUS304
ワーゼフ(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷重量物の高さ移動に使用します。 ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ラチェットタイプ
ラボラトリージャッキ
アズワン¥10,500~税込¥11,550~1個当日出荷昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で約45mm昇降できます。材質天板・座/ステンレス(SUS304)、その他/鉄タイプノブ式耐荷重(kg)20伸縮範囲(mm)75~245最高高さ(mm)245最低高さ(mm)75
カラージャッキー
ワーゼフ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷アルミ合金製なので軽量です。軸ネジには真鍮を使用していますので、磨耗に強く丈夫です。腐蝕防止加工を施しているので磁気や発錆の心配のないラボジャッキです。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質本体/アルミニウム合金、軸ネジ/真鍮
ラボジャッキ(ラチェット式)
ワーゼフ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ラボジャッキのノブ式ハンドルをラチェット式ハンドルに変更しており、天板の上下移動が一層スムーズに行えます。 天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。材質上下板/ステンレスSUS304、その他/鋼
オールステンレスジャッキ(ラチェット式)
ケニス¥42,900~税込¥47,190~1個5日以内出荷耐食性・耐久性に優れたオールステンレス製のラボジャッキです。 天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。材質ステンレスSUS304
テラジャッキ ラチェット式
三商¥42,980税込¥47,2781個6日以内出荷横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。材質SUS304タイプスタンダードタイプ(天板、底板のみ)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼
シリコンゴム付ラボジャッキ(ノブ式)
ケニス¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷ジャッキ部がステンレス製(SUS430)で、上下板がシリコンゴムでコートされているカラーラボジャッキです。 上下板は角が丸加工されています。また、シリコンゴムにより台上でも横滑りしにくいため、安全にお使い頂けます。材質上下板/シリコンゴム付マット、ジャッキ部/ステンレス(SUS430)耐荷重(kg)27伸縮範囲(mm)75~250最高高さ(mm)250最低高さ(mm)75
コーティングラボジャッキ
アズワン(1件のレビュー)¥14,000~税込¥15,400~1台当日出荷昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で45mm位の昇降ができます。フッ素樹脂で天面をコーティングしています。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質天板・座/ステンレス(SUS420)タイプノブ式(2条ネジ式)耐荷重(kg)20(静止荷重)伸縮範囲(mm)75~245表面処理フッ素樹脂コーティング最高高さ(mm)245最低高さ(mm)75
EVA樹脂マット付ラボジャッキ(ノブ式)
ケニス¥17,980~税込¥19,778~1個翌日出荷から3日以内出荷上下板がステンレス製(SUS430)で、EVA黒樹脂マット付のラボジャッキです。 上下板は角が丸加工されています。また、EVA黒樹脂マットにより台上でも横滑りしにくいため、安全にお使い頂けます。材質上下板:ステンレスSUS430 EVA黒樹脂マット付 ジャッキ部:鋼耐荷重(kg)27伸縮範囲(mm)75~250最高高さ(mm)250最低高さ(mm)75
ラボジャッキ(ノブ式)
ケニス¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。材質上下板:ステンレスSUS304 その他:鋼
オールステンレスジャッキ(ノブ式)
ケニス¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷耐食性・耐久性に優れた、オールステンレス製のラボジャッキです。 側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を適度な高さに使用するのに便利です。材質ステンレスSUS304
テラジャッキ
コクゴ¥59,980税込¥65,9781台7日以内出荷ラボジャッキの昇降移動は、ラチェットハンドルのレバー切り替えによるワンタッチ操作。ハンドル軸にスラストベアリングを取り付けてあるので、ラチェットハンドルを軽く上下に動かすだけで昇降します。横揺れが少なく、耐久性に優れており安定した昇降動作を繰り返し行えます。ステンレスタイプ(オールステンレス)材質ステンレス
テラジャッキ ノブ式
三商¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。材質SUS304タイプスタンダードタイプ(天板、底板のみ)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼
ラボジャッキ ラチェット式
三商¥44,980税込¥49,4781個6日以内出荷寸法(mm)(上板×下板)250角×250角揚程(mm)75~385静止荷重(kg)35最高高さ(mm)385最低高さ(mm)75
シリコンゴム付ジャッキ
三商¥24,980~税込¥27,478~1個6日以内出荷天板にシリコンゴムが装着してあり、クッションや滑り止めの効果があります。材質本体:SUS430、ノブ:鉄+亜鉛メッキ・ベークライト揚程(mm)75~250静止荷重(kg)27最高高さ(mm)250最低高さ(mm)75
テラジャッキ ステンレスタイプ
三商¥66,980税込¥73,6781個6日以内出荷横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。材質SUS304タイプステンレスタイプ材質(ベアリング)ステンレス製
テラジャッキ ステンレスタイプ
三商¥73,980税込¥81,3781個6日以内出荷横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。材質SUS304タイプステンレスタイプ材質(ベアリング)ステンレス製
コーティングラボジャッキ
コクゴ¥12,880~税込¥14,168~1台7日以内出荷上部天板のみ弗素樹脂コーティング(グリーン)されています。タイプノブ式耐荷重(kg)20伸縮範囲(mm)75~250最高高さ(mm)250最低高さ(mm)75