ラボジャッキ :「ptfe」の検索結果

ラボジャッキとは、研究や実験の際に機器や用品の高さを合わせるための道具です。高さの調節方法には、ラチェットハンドル式、ノブ式、ジャッキアップ式などがあります。リモートスイッチを備えた機種は、遠隔操作も可能。天板と底板のサイズが違うタイプは、用途に応じて両面の使い分けができます。ステンレス製、アルミ製、スチール製、ポリカーボネート製など、材質もさまざまです。重さや耐久性、扱いやすさ、錆びにくさ、耐荷重などが異なる豊富なラインナップから選ぶことができます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐荷重(kg)」から絞り込む
20(1)
昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で45mm位の昇降ができます。フッ素樹脂で天面をコーティングしています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質天板・座/ステンレス(SUS420) タイプノブ式(2条ネジ式) 耐荷重(kg)20(静止荷重) 伸縮範囲(mm)75~245 表面処理フッ素樹脂コーティング 最高高さ(mm)245 最低高さ(mm)75
1台
14,000 税込15,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)