ラボジャッキ :「ガラス」の検索結果
ラボジャッキとは、研究や実験の際に機器や用品の高さを合わせるための道具です。高さの調節方法には、ラチェットハンドル式、ノブ式、ジャッキアップ式などがあります。リモートスイッチを備えた機種は、遠隔操作も可能。天板と底板のサイズが違うタイプは、用途に応じて両面の使い分けができます。ステンレス製、アルミ製、スチール製、ポリカーボネート製など、材質もさまざまです。重さや耐久性、扱いやすさ、錆びにくさ、耐荷重などが異なる豊富なラインナップから選ぶことができます。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「耐荷重(kg)」から絞り込む
5(1)
10(1)
15(1)
20(6)
25(4)
30(4)
50(3)
60(1)
80(2)
90(1)
こんなお得な商品も!

ラボジャッキ
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなす便利なラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質上下板/ SUS304
仕様ノブ式
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質SUS304(上下板)
TGK品番380-55-32-10
耐荷重(kg)10
伸縮範囲(mm)55~140
天板寸法(mm)100×100
最高高さ(mm)140
最低高さ(mm)55
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質ステンレス
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなします。型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
耐荷重(kg)50
材質ステンレス
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
天板・底板サイズを変えた新タイプのラボジャッキで、1台で両面を用途に応じて使い分けできます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、独自の工夫で横ゆれを抑え、天板は常に水平に保ちます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、ガタや横ゆれのないように工夫しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
耐荷重(kg)20
伸縮範囲(mm)70~250
天板寸法(mm)160×180
TGK品番561-55-33-31
型式16-18
最高高さ(mm)250
最低高さ(mm)70
1個
¥50,900
税込¥55,990
5日以内出荷
天板にシリコンゴムが装着してあり、クッションや滑り止めの効果があります。
本体質量(kg)27
揚程(mm)75~250
材質本体:SUS430、ノブ:鉄/亜鉛メッキ・ベークライト
上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなします。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質ステンレス
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
耐荷重(kg)50
材質ステンレス
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
天板・底板サイズを変えた新タイプのラボジャッキで、1台で両面を用途に応じて使い分けできます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、独自の工夫で横ゆれを抑え、天板は常に水平に保ちます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、ガタや横ゆれのないように工夫しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
耐荷重(kg)25
伸縮範囲(mm)80~300
天板寸法(mm)200×230
TGK品番561-55-33-33
型式20-23
最高高さ(mm)300
最低高さ(mm)80
1個
¥59,900
税込¥65,890
5日以内出荷
酸化処理されたアルミニウム(スピンドルを除く)。
堅牢で安定しており、軽く上げ下げができます。
高さの微調節も可能。
タイプスイスボーイ
仕様最大荷重は天板の中心での質量
材質アルミニウム
天板としてもベースとしても使用できます。
タイプスイスボーイ用
天板寸法(mm)400×500
適合ラボジャッキ118用補助プレート(1枚)
1枚
¥85,100
税込¥93,610
6日以内出荷
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
耐荷重(kg)15
伸縮範囲(mm)70~250
天板寸法(mm)150×150
TGK品番380-55-32-15
最高高さ(mm)250
最低高さ(mm)70
1個
¥18,810
税込¥20,691
3日以内出荷
天板・底板サイズを変えた新タイプのラボジャッキで、1台で両面を用途に応じて使い分けできます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、独自の工夫で横ゆれを抑え、天板は常に水平に保ちます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、ガタや横ゆれのないように工夫しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
耐荷重(kg)20
伸縮範囲(mm)70~250
天板寸法(mm)180×200
TGK品番561-55-33-32
型式18-20
最高高さ(mm)250
最低高さ(mm)70
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥51,900
税込¥57,090
5日以内出荷
天板としてもベースとしても使用できます。
タイプスイスボーイ用
天板寸法(mm)300×300
適合ラボジャッキ110、115用補助プレート(1枚)
1枚
¥29,100
税込¥32,010
6日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。