絞り込み
耐荷重(kg)
10・15・20・25・30・40・45・50・60・66・75・80・90・100・120・150・180・200・300・500・耐荷重(kg)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステンレスワゴンとは、強度があり耐薬性や耐腐食性に優れた特徴のあるステンレス製のワゴンのことです。主に科学研究や実験室、レストラン、ホテル、工場などの作業場において作業台と運搬を兼ねた用途で使われています。自在キャスター2個とストッパー付きのキャスター2個が付いており、運搬しやすい手押しがついているタイプや、棚が平板のものとトレー式になっているものなどがあります。棚は2段から4段のものが主流であり、棚板の位置を調整できるものもあります。
535件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートクレーブ対応台車 ニューウイング フットブレーキ無 NWシリーズ テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)オートクレーブ対応台車 ニューウイング フットブレーキ無 NWシリーズテックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
118,800税込130,680
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
MCナイロン車輪のため、高温な環境下でも安心して使用可能です。 フットブレーキ付きの機種も、ブレーキパッドの材料がシリコン製ですので、劣化も少なくオートクレーブでのご利用も可能です。 ハンドルは溶接により固定されておりグラつきも無いため、始動の力がキャスターに伝わりやすいです。 コーナー部はR処理されており壁や物への当たりが優しいです。
材質SUS304(キャスター部除く)ブレーキ(フット)-ハンドル高さ(mm)850
角型容器ステンレスキャリー 20L KSK-20シリーズ アズワン角型容器ステンレスキャリー 20L KSK-20シリーズアズワン
25,800税込28,380
1個ほか
当日出荷
ステンレス製ですので、錆びにくいです。20Lのポリタンク、ヘンペイ瓶を置くことができます。シンプルな構造ですので、実験台、作業机の下においても邪魔になりません。
材質SUS304間口(mm)431段数1全高(mm)118キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー2個付き)
スーパーエレクターカート UTTカート2 ERECTA(エレクター)スーパーエレクターカート UTTカート2ERECTA(エレクター)
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
可動性が強い味方の、構成自在のワーキング・カートです。 スーパーエレクター+キャスターのシンプル構造で耐久性に優れ、さまざまな用途にフレキシブルに対応します。 棚板サイズやキャスターの自在な組み合わせによる、バリエーションの豊富さが魅力です。
棚段数(段)3
スーパーエレクターカート UTTカート1 ERECTA(エレクター)スーパーエレクターカート UTTカート1ERECTA(エレクター)
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
可動性が強い味方の、構成自在のワーキング・カートです。 スーパーエレクター+キャスターのシンプル構造で耐久性に優れ、さまざまな用途にフレキシブルに対応します。 棚板サイズやキャスターの自在な組み合わせによる、バリエーションの豊富さが魅力です。
棚段数(段)3
スーパーエレクターカート UTSカート ERECTA(エレクター)スーパーエレクターカート UTSカートERECTA(エレクター)
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
可動性が強い味方の、構成自在のワーキング・カートです。 スーパーエレクター+キャスターのシンプル構造で耐久性に優れ、さまざまな用途にフレキシブルに対応します。 棚板サイズやキャスターの自在な組み合わせによる、バリエーションの豊富さが魅力です。
棚段数(段)3
ステンレスエレクターカート UTTカート1型 ERECTA(エレクター)ステンレスエレクターカート UTTカート1型ERECTA(エレクター)
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
クリーンな環境での作業性をアップしました。 SUS304(18-8)ステンレス製なので、耐錆性・耐薬品性など、優れた耐久性を発揮します。 衛生管理が重要視されるクリーンな環境や、過酷な条件下での使用に最適です。 錆に強い、ステンレス製カートです。
奥行(mm)461間口(mm)606棚段数(段)3
ステンレスワゴン(SUS430) シンコーステンレスワゴン(SUS430)シンコー
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを標準装備しています 耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを標準装備しています
用途ワゴン2段仕様段数2段
ステンレス開放棚 暁製作所ステンレス開放棚暁製作所
67,980税込74,778
1台
6日以内出荷
耐錆性・耐薬品性など耐久性に優れたステンレス製の軽量棚。棚板の増減も自由、収納物に合わせて自由に組み替えが可能です。(50mmピッチ)
用途病院・研究所・食品関係から一般工場に至るまで幅広く使用されています。高さ(mm)1800
ステンレス40型アングル(SUS304タイプ) 暁製作所ステンレス40型アングル(SUS304タイプ)暁製作所
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷
ステンレス304タイプ40型アングルです。
厚さ(mm)2t材質SUS304
L11型ステンレスカート ゴム車 キャニオンL11型ステンレスカート ゴム車キャニオン
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
棚板・支柱はSUS304製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。キャスター付なのでレイアウト変更時でも便利です。またH1550なのでカートを動かす時も前方が見渡せて安全です。
仕様ソリッド棚材質(本体)SUS304段数5全高(mm)1550材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)125棚ピッチ(mm)25キャスター金具スチールグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
L9型スチールカート SUS430 キャニオンL9型スチールカート SUS430キャニオン
94,980税込104,478
1台
3日以内出荷
棚板・キャスター金具がスチール製のカートです。キャスター付なのでレイアウト変更時でも便利です。またH1550なのでカートを動かす時も前方が見渡せて安全です。
仕様メッシュ棚材質(本体)スチール段数5全高(mm)1550材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)125棚ピッチ(mm)25材質(ポール)SUS430キャスター金具スチールグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
ごくかるキャリー ステンレス一斗缶用 液もれ防止トレー付 エム・あいごくかるキャリー ステンレス一斗缶用 液もれ防止トレー付エム・あい
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
容器からの液漏れを受け取るトレーです。台車の上に設置することで液もれにより床面を汚しません。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶・バッグインコンテナー、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ごくかるキャリー:アルミ 液もれ防止トレー:ステンレス寸法(mm)331(280)×287(280)×102(75)
PCテーブル AS001シリーズ 導電ゴムキャスター SUS430・パンチング棚二段・導電ゴム車仕様 シンコーPCテーブル AS001シリーズ 導電ゴムキャスター SUS430・パンチング棚二段・導電ゴム車仕様シンコー
84,980税込93,478
1セット
19日以内出荷
組立式。SUS430製PCテーブル。3方枠仕様ですので座り作業にも適しています。導電ゴムキャスター付。
間口W×奥行D×高さH(mm)750×450×1000仕様パンチング棚二段材質SUS304高さ(mm)1000アズワン品番61-0008-29
パソコンカート 465×365×1020mm トクヤマパソコンカート 465×365×1020mmトクヤマ
76,980税込84,678
1台
7日以内出荷
収納可能なマウス操作板が付いています。
材質天板・中板/SUS430、柱/アルミニウム寸法(mm)465×365×1020質量(kg)10キャスター(mm)Φ100双輪ナイロンエラストマー製(対角ストッパー付き)耐荷重(kg)15/段アズワン品番3-8956-01
ステンレス製 折りたたみ式ワゴン 導電仕様 トクヤマステンレス製 折りたたみ式ワゴン 導電仕様トクヤマ
79,980税込87,978
1台
15日以内出荷
材質SUS430
スライドカート マキテックスライドカートマキテック
51,500税込56,650
1個
8日以内出荷
狭いスペースを運搬するのに適しています。スライドペダルにより前後だけでなく側面への横移動も可能です。
種別折り畳み可アズワン品番3-4737-01
ロールボックスパレット マキテックロールボックスパレットマキテック(1件のレビュー)
53,900税込59,290
1個
7日以内出荷から21日以内出荷
折りたたんで収納できます。
全高(mm)1700
ステンレスヘビーワゴン アズワンステンレスヘビーワゴンアズワン
57,100税込62,810
1個
当日出荷から翌々日出荷
重い測定機等も搭載、運搬できます。耐薬耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。天板・棚板は転落防止の枠付きです。
仕様組立式材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)830×510×809、(有効作業)750×500耐荷重(kg/段)50ストッパー対角ストッパー付キャスター径(Φmm)75棚板調整ピッチ(mm)50
ステンレスワゴンWGシリーズ 2段 引出し付 東製作所ステンレスワゴンWGシリーズ 2段 引出し付東製作所
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
段数2全高(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスワゴンWGシリーズ 2段 東製作所ステンレスワゴンWGシリーズ 2段東製作所
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
段数2全高(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SUS403 ステンレス製ワゴン SECO(セコ)SUS403 ステンレス製ワゴンSECO(セコ)
58,980税込64,878
1台
当日出荷から翌日出荷
ステンレス製で、耐食性に優れています。(SUS430)ハンドル付で、簡単な移動ができます。静音性の優れたキャスターです。
均等積載量(kg/段)50間口(mm)845奥行(mm)525材質本体:ステンレス(SUS430)、フレーム:ステンレス(SUS201)2018年トラスコ掲載ページ8 0542
ステンレスワゴン(ベタ棚/ガード付2段)(SUS304) シンコーステンレスワゴン(ベタ棚/ガード付2段)(SUS304)シンコー
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。支柱はΦ25mmを採用。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはΦ75 ウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用段数2均等積載量(kg/段)50全高(mm)800高さ(mm)(ガード)35材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ウレタンキャスター自在式(ストッパー付) 75mm (4個)荷姿組立式キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25棚板ガード付棚板最大積載量(kg/台)80棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレスワゴン(可動 ベタ棚/ガード付1段・ガードなし1段)(SUS304) シンコーステンレスワゴン(可動 ベタ棚/ガード付1段・ガードなし1段)(SUS304)シンコー
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ25mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。
用途厨房、医療、理化学、各種工場段数2棚板耐荷重(kg)50/段全高(mm)800材質(ガード)ステンレス製材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)75材質(棚板)SUS304 No.4仕上材質(支柱)SUS304棚ピッチ(mm)25材質(ハンドル)ステンレス製材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)0.8
ステンレスワゴン シンコーステンレスワゴンシンコー
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
段数3材質ステンレスSUS430高さ(mm)800タイプ枠付3段キャスター径(Φmm)75ウレタン(ストッパー付)
ステンレスカート クラフトワークステンレスカートクラフトワーク
58,980税込64,878
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ステンレスSUS304製の棚2段式カートです。 棚は転落防止のため上下とも皿形状になっています。
段数2材質ステンレスSUS304高さ(mm)930
ステンレスワゴン(中棚付/4方コボレ止め付天板) 東製作所ステンレスワゴン(中棚付/4方コボレ止め付天板)東製作所
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
天板の四方(全周)にコボレ止めが有る為、ワゴン上の物が滑り落ちずに移動できます。中棚と下段棚は裏返す事によって、 コボレ止め機能の有る皿型棚又は尺物に向いたフラット棚としてご利用頂けます。SUS430ステンレスワゴンWGシリーズ3段タイプのフラット天板に、真鍮・クロームメッキ製のポスト(Φ13mmxh42mm、M6)と、SUS304製の丸棒(Φ6mm)を組み合わせて、コボレ止め(ガード)を付加しました。コボレ止めは4方(全周)です。落下防止用コボレ止めの高さは天板から35ミリ、ポストの高さは42mmです。
段数3全高(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
クリーンフェニックスワゴン用棚板(SUS430) TRUSCOクリーンフェニックスワゴン用棚板(SUS430)TRUSCO
10,980税込12,078
1枚
当日出荷から翌日出荷
仕様こぼれ止め付棚板(表裏両用)付属品取付ブッシュ(4個)材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)50
クリーンフェニックスワゴン(SUS430・ラックタイプ) TRUSCOクリーンフェニックスワゴン(SUS430・ラックタイプ)TRUSCO
38,980税込42,878
1台
当日出荷から翌日出荷
ステンレスアジャスターをつけたラックです。
均等積載量(kg/段)100材質本体:ステンレス(SUS430)、ブッシュ:導電性樹脂、アジャスターネジ:ステンレス(SUS304)、アジャスターベース:ナイロン支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス) TRUSCOクリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス)TRUSCO
75,980税込83,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
キャスター金具もステンレスにすることにより、防錆性能・耐薬品性がより高くなっています。
均等積載量(kg/段)100材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレスワゴン ゴムキャスター クラフトワークステンレスワゴン ゴムキャスタークラフトワーク
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
材質SUS304均等積載量(kg/段)25最大積載量(kg/台)50
2段式ステンレス台車 クラフトワーク2段式ステンレス台車クラフトワーク
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
水に強いステンレス台車の棚2段仕様。 荷物を仕分けして上下の棚に入れたり、小さな荷物も大きな荷物も同時に運べます。
段数2積載荷重(kg)200(下棚100+上棚100)全高(mm)830材質SUS304タイプ2段式キャスターウレタン車輪使用車輪(Φmm)100
ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板フラット型仕様 サカエステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板フラット型仕様サカエ
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など均等耐荷重(kg)75材質(車輪)ゴムストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50色(本体)シルバーキャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
W3型サイドテーブルワゴン キャニオンW3型サイドテーブルワゴンキャニオン
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
旋回部と車軸に密封性が高く回転性能の良い精密ベアリングを採用し音が静かになりました。
用途各種工場クリーンルーム研究施設医療施設厨房段数3均等積載量(kg/段)66間口(mm)910奥行(mm)610全高(mm)815トラスコ品番458-3418質量(kg)22.3材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム間口W×奥行D×高さH(mm)910×610×815キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)荷姿組立式キャスター金具スチール(クロムメッキ仕上げ)支柱径(Φmm)25棚板上段 平棚板 中段・下段 メッシュ棚板最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)25mm
クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 ステンレス金具 TRUSCOクリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 ステンレス金具TRUSCO
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷
段数3均等積載量(kg/段)50仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル付車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタンキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)ステンレス(SUS304)
米沢 ステンレスワゴン2列引出付 米澤器械工業米沢 ステンレスワゴン2列引出付米澤器械工業
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
溶接構造で耐久性があります。 引き出しは前後両引タイプです。 4方向にこぼれ止めがついています。 キャスターは音が静かな微音キャスターを使用しています。
段数2均等荷重(kg)25/段仕様完成品トラスコ品番467-6131質量(kg)18.2高さ(mm)(ガード)上段44、下段30キャスター自在式 100mm(4個)最大積載量(kg)50/台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×810支柱径(Φmm)25棚板ガード付き棚板、調整ピッチ/固定(溶接組立)
ステンレスワゴン3段 TRUSCOステンレスワゴン3段TRUSCO
51,980税込57,178
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定度を増す特殊振れ止め金具を採用しています。
段数3均等荷重(kg)30/段仕様組立式高さ(mm)50(こぼれ止め)ピッチ(mm)50(棚板調整)キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)最大積載量(kg)80/台組立時間1人30分棚板こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)
ステンレスワーキングカート1型 ERECTA(エレクター)ステンレスワーキングカート1型ERECTA(エレクター)
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐さび性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。
段数2均等荷重(kg)75/段仕様キャスターは打込み式・対角ストッパー付、組立式高さ(mm)815ピッチ(mm)調整ピッチ(棚板)/25.4キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)最大積載量(kg)150/台組立時間1人30分支柱径(Φmm)25.4棚板上段 平棚板 下段メッシュ棚板RoHS指令(10物質対応)対応
SUS-304ステンレスワゴン 米澤器械工業SUS-304ステンレスワゴン米澤器械工業
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
溶接構造で耐久性があります。 3方向にこぼれ止めがついています。 キャスターは音が静かな微音キャスターを使用しています。
段数3均等荷重(kg)20/段仕様完成品高さ(mm)こぼれ止め/30mmキャスター自在式 100mm (4個)最大積載量(kg)50/台支柱径(Φmm)25棚板3方こぼれ止め付き棚板、調整ピッチ/固定(溶接組立)
ストレージステンレスカート アズワンストレージステンレスカートアズワン
33,400税込36,740
1個
当日出荷
材質SUS304耐荷重(kg/段)約15使用キャスターΦ75mm、ウレタン製(対角ストッパー付き)足パイプ径(Φmm)25
クリーンルームコンビニワゴン アズワンクリーンルームコンビニワゴンアズワン
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
ステンレス製ワゴン