絞り込み
高さ(mm)
ブランド
耐荷重(kg)
5・10・15・20・30・40・45・50・60・65・75・80・100・140・150・180・200・300
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステンレスワゴンとは、強度があり耐薬性や耐腐食性に優れた特徴のあるステンレス製のワゴンのことです。主に科学研究や実験室、レストラン、ホテル、工場などの作業場において作業台と運搬を兼ねた用途で使われています。自在キャスター2個とストッパー付きのキャスター2個が付いており、運搬しやすい手押しがついているタイプや、棚が平板のものとトレー式になっているものなどがあります。棚は2段から4段のものが主流であり、棚板の位置を調整できるものもあります。
127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワゴン ステンレス製 モノタロウ

    ワゴン ステンレス製

    モノタロウ(8件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
    用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など仕様自在キャスター(ゴム車)×2個、自在キャスターストッパー付(ゴム車)×2個材質(天板)SUS304、(柱・補強材料)SUS202奥行(mm)400間口(mm)600段数天地2段積載荷重(kg)60/段全高(mm)800外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×800使用車輪(Φmm)75
  • ワゴン アングルタイプ ステンレス製 モノタロウ

    ワゴン アングルタイプ ステンレス製

    モノタロウ(3件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
    用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など仕様組立式質量(kg)約13車輪径(Φmm)75材質(本体)SUS304材質(車輪)ゴム奥行(mm)600間口(mm)400間口W×奥行D×高さH(mm)400×600×600段数2全高(mm)600キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)60均等積載量(kg/段)30
  • 枠付きステンレスワゴン アズワン

    枠付きステンレスワゴン

    アズワン(1件のレビュー)
    19,500税込21,450
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
    材質SUS430積載荷重(kg)20全高(mm)809キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
  • ステンレスアングル式ワゴン3段 TRUSCO

    ステンレスアングル式ワゴン3段

    TRUSCO(3件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。 棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。
    仕様組立式キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)こぼれ止め高さ/50mm棚板調整ピッチ/ 50mm材質SUS430材質(本体)SUS430材質(車輪)ナイロン段数3全高(mm)800材質(キャスター)キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン均等荷重(kg)30/段最大積載量(kg)80/台使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレス製ツールワゴン TRUSCO

    ステンレス製ツールワゴン

    TRUSCO(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    ステンレス製(SUS430)なので、さびに強く耐食性に優れています。
    仕様組立式ピッチ(mm)50(棚板調整)段数3キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)均等荷重(kg)10/段最大積載量(kg)60/台組立時間1人50分棚板こぼれ止め付き棚板(表裏両用)
  • ステンレスCSワゴン サカエ

    ステンレスCSワゴン

    サカエ
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
  • 組立式ステンレスワゴン ケニス

    組立式ステンレスワゴン

    ケニス
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    シンプルな組み立て式のステンレスワゴンです。 棚板は各段とも表裏(フラットと皿型)両面使用できます。
    材質ステンレス耐荷重(kg/段)5キャスターΦ40mmゴム(ストッパー2個付)高さH(mm)800棚ピッチ(mm)89.5
  • クリーンフェニックスワゴン(SUS430) TRUSCO

    クリーンフェニックスワゴン(SUS430)

    TRUSCO
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。
    材質本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
  • マテリアルワゴン(ガード付) ケニス

    マテリアルワゴン(ガード付)

    ケニス
    17,980税込19,778
    1個
    15日以内出荷
    シンプルなステンレスワゴンです。 天板には機器の落下を防ぐ枠が付いています。
    材質ステンレス耐荷重(kg/段)10キャスターΦ50mmゴム(ストッパー2個付)高さH(mm)850
  • クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ) TRUSCO

    クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ)

    TRUSCO
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレスアジャスターをつけたラックです。
    材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、アジャスターネジ:ステンレス(SUS304)、アジャスターベース:ナイロン支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
  • ステンレス製ツールワゴン用追加棚板 TRUSCO

    ステンレス製ツールワゴン用追加棚板

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1枚
    当日出荷
    表面、裏面で使用可能です。
    付属品ステンレス製M6×10ボルトナット 8セット仕様表裏両用
  • ステンレスワゴン3段 TRUSCO

    ステンレスワゴン3段

    TRUSCO
    51,980税込57,178
    1台
    22日以内出荷から24日以内出荷
    締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定度を増す特殊振れ止め金具を採用しています。
    仕様組立式高さ(mm)50(こぼれ止め)ピッチ(mm)50(棚板調整)段数3キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)均等荷重(kg)30/段最大積載量(kg)80/台組立時間1人30分棚板こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)
  • スキマワゴン アズワン

    スキマワゴン

    アズワン
    33,400税込36,740
    1個
    当日出荷
    今まで使えなかった隙間を利用して収納スペースを確保できます。耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。
    材質ステンレス高さ(mm)800耐荷重(kg)約20/棚キャスターΦ50mm、ゴム、対角ストッパー付棚間隔(mm)320
  • ごくかるキャリー ステンレス一斗缶用 液もれ防止トレー付 エム・あい

    ごくかるキャリー ステンレス一斗缶用 液もれ防止トレー付

    エム・あい
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    容器からの液漏れを受け取るトレーです。台車の上に設置することで液もれにより床面を汚しません。
    用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶・バッグインコンテナー、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ごくかるキャリー:アルミ 液もれ防止トレー:ステンレス寸法(mm)331(280)×287(280)×102(75)
  • ステンレスワゴン用キャスター(4個1セット) シンコー

    ステンレスワゴン用キャスター(4個1セット)

    シンコー
    5,598税込6,158
    1セット
    当日出荷から15日以内出荷
    シンコーのステンレスワゴン、全機種適合のキャスターです。
    用途厨房、医療、理化学、各種工場ねじ径M16×2.0ストッパー付き
  • クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス) TRUSCO

    クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス)

    TRUSCO
    82,980税込91,278
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    キャスター金具もステンレスにすることにより、防錆性能・耐薬品性がより高くなっています。
    材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
  • クリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具 TRUSCO

    クリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具

    TRUSCO
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
    仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタンキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)ステンレス(SUS304)均等積載量(kg/段)50
  • ステンレスワーキングカート1型 ERECTA(エレクター)

    ステンレスワーキングカート1型

    ERECTA(エレクター)
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐さび性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。
    仕様キャスターは打込み式・対角ストッパー付、組立式高さ(mm)815ピッチ(mm)調整ピッチ(棚板)/25.4段数2キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)均等荷重(kg)75/段最大積載量(kg)150/台組立時間1人30分支柱径(Φmm)25.4棚板上段 平棚板 下段メッシュ棚板RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDカート アズワン

    SDカート

    アズワン
    35,500税込39,050
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)600×450×800高さ(mm)800
  • ステンレスワゴン用 ナイロンウレタンキャスター TRUSCO

    ステンレスワゴン用 ナイロンウレタンキャスター

    TRUSCO
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    サビに強く耐蝕性抜群。
    材質/仕上組立式SUS304、430の2種を用意本体:ステンレス製キャスター:スチール金具電着塗装ナイロンポリウレタン製車輪幅(mm)26取付高(mm)97ねじピッチ(mm)1.75ねじM12軸長(mm)35使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。車輪外径(mm)75
  • オールステンレス袋キャリー 1袋用 S11-372 EBM(江部松商事)

    オールステンレス袋キャリー 1袋用 S11-372

    EBM(江部松商事)
    57,980税込63,778
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番510-6471
  • ステンレスワゴン(SUS430) シンコー

    ステンレスワゴン(SUS430)

    シンコー
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを標準装備しています 耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを標準装備しています
    用途ワゴン2段仕様段数2段
  • オールステンレスチェアー 腰当付き キャニオン

    オールステンレスチェアー 腰当付き

    キャニオン
    98,980税込108,878
    1脚
    15日以内出荷
    オールステンレスのチェアーですので耐腐食性・耐薬品性に優れております。
    幅(mm)550材質(本体)SUS304奥行(mm)550全高(mm)430~530RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合座面径(Φmm)360
  • コンテナー付ワゴン ケニス

    コンテナー付ワゴン

    ケニス
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    実験器具の分類に便利なカラーコンテナー付のワゴンです。
    付属品アジャスター×4、キャスター×4材質スチール(スリーブ部:ABS樹脂)寸法(mm)915×355×730高さ(mm)730耐荷重(kg)300(走行時50)棚段数3段(25mmピッチで移動)
  • ステンレスカート クラフトワーク

    ステンレスカート

    クラフトワーク
    58,980税込64,878
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ステンレスSUS304製の棚2段式カートです。 棚は転落防止のため上下とも皿形状になっています。
    材質ステンレスSUS304高さ(mm)930段数2
  • サニタリーステーション 河淳

    サニタリーステーション

    河淳
    44,980税込49,478
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • クリーンフェニックスワゴン用棚板(SUS430) TRUSCO

    クリーンフェニックスワゴン用棚板(SUS430)

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    付属品取付ブッシュ(4個)仕様こぼれ止め付棚板(表裏両用)材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)50
  • クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ) TRUSCO

    クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ)

    TRUSCO
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    車輪に導電ゴムを使用し、ブッシュも導電性樹脂なので精密部品や静電気の発生を嫌う製品の運搬に最適です。
    材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電ゴムキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)表面抵抗値(Ω)104支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
  • ステンレス製パソコンカート トクヤマ

    ステンレス製パソコンカート

    トクヤマ
    44,980税込49,478
    1台
    6日以内出荷
    パソコン作業をしながらの移動に最適なステンレス製カートです。中段は任意の高さに移動可能で、フラット面・おり返し面両方の使用が可能です。
    用途医療、厨房、幼稚園。材質本体/ステンレス(SUS430)、キャスター金具/ステンレス(SUS304)、車輪/ナイロン樹脂奥行(mm)350間口(mm)450段数3均等積載量(kg/段)15
  • クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ) TRUSCO

    クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ)

    TRUSCO
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。組立式
    材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム最大積載量(kg)150均等積載量(kg/段)50
  • クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具 TRUSCO

    クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具

    TRUSCO
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
    仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴムキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)均等積載量(kg/段)50
  • マテリアルワゴン アズワン

    マテリアルワゴン

    アズワン
    31,900税込35,090
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)600×400×800質量(kg)8
  • オールステンレス台車 アズワン

    オールステンレス台車

    アズワン
    82,600税込90,860
    1個
    当日出荷
  • ナビスメイトワゴン ナビス(アズワン)

    ナビスメイトワゴン

    ナビス(アズワン)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    天板はステンレスフレーム上に発泡ウレタンを敷き詰め、その上に樹脂天板を被せていますので静音特性に優れています。 樹脂製の鍵付き引き出しを2段装備していますので小物入れなどに便利です。 キャスターは静音タイプを使用しています。
    仕様A4引出タイプ材質フレーム/ステンレス(SUS304並びにSUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です)天板/ABS樹脂、引出/樹脂製質量(kg)11.4高さ(mm)887本体寸法(mm)364×398×887キャスター径(Φmm)107引出し内寸法(mm)245×305×70×2段(鍵付)アズワン品番0-7920-02
  • キャリングボックス アズワン

    キャリングボックス

    アズワン
    18,300税込20,130
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • W5型 サービスワゴン キャニオン

    W5型 サービスワゴン

    キャニオン
    77,980税込85,778
    1台
    翌日出荷
    ポール(柱)は強度・防錆力・美観共に優れたステンレスパイプ(SUS304)使用。柱と棚板の取り付けは25mmピッチで付いている柱のミゾに合せて調整できます。
    仕様ステンレスキャニオンシェルフ仕様材質SUS304タイプレギュラーピッチ(mm)25全高(mm)960耐荷重(kg)200使用キャスター100Φゴムキャスター使用 (2個ストッパー付)ポール高さ(mm)680グリーン購入法適合
  • W1型 サイドテーブルテーブルワゴン キャニオン

    W1型 サイドテーブルテーブルワゴン

    キャニオン
    71,980税込79,178
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ポール(柱)は強度・防錆力・美観共に優れたステンレスパイプ(SUS304)使用。柱と棚板の取り付けは25mmピッチで付いている柱のミゾに合せて調整できます。
    仕様ステンレスキャニオンシェルフ仕様材質SUS304タイプレギュラーピッチ(mm)25全高(mm)815使用キャスター100Φゴムキャスター使用 (2個ストッパー付)ポール高さ(mm)680グリーン購入法適合
  • オールステンレス袋キャリー 2袋用 S11-382 EBM(江部松商事)

    オールステンレス袋キャリー 2袋用 S11-382

    EBM(江部松商事)
    82,980税込91,278
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番511-0243
  • HACCPER300オールステンレス袋キャリー 1袋用 HS1-372 EBM(江部松商事)

    HACCPER300オールステンレス袋キャリー 1袋用 HS1-372

    EBM(江部松商事)
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番509-7039
  • HACCPER300オールステンレス袋キャリー 2袋用 HS1-382 EBM(江部松商事)

    HACCPER300オールステンレス袋キャリー 2袋用 HS1-382

    EBM(江部松商事)
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番510-0171
ステンレス製ワゴン