絞り込み
高さ(mm)
- 810
- 30(7)
- 50(19)
- 164(12)
- 600(21)
- 740(15)
- 750(11)
- 800(61)
- 813(10)
- 815(26)
- 880(48)
- 923(9)
- 950(24)
- 960(12)
- 995(10)
- 1072(6)
- 1100(8)
- 1290(10)
- 1540(8)
- 1550(21)
- 高さ(mm)をもっと見る
ブランド
- サカエ(5)
- TRUSCO(4)
- 米澤器械工業(4)
間口(mm)
- ~500(6)
- ~1000(12)
奥行(mm)
- ~500(11)
- ~1000(2)
棚段数
- 2(3)
- 3(4)
耐荷重(kg)
- 25(3)
- 50(8)
- 120(4)
- 150(4)
25・50・120・150
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(5)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
ステンレスワゴンとは、強度があり耐薬性や耐腐食性に優れた特徴のあるステンレス製のワゴンのことです。主に科学研究や実験室、レストラン、ホテル、工場などの作業場において作業台と運搬を兼ねた用途で使われています。自在キャスター2個とストッパー付きのキャスター2個が付いており、運搬しやすい手押しがついているタイプや、棚が平板のものとトレー式になっているものなどがあります。棚は2段から4段のものが主流であり、棚板の位置を調整できるものもあります。

ステンレススペシャルワゴン(SUS430/固定式)
サカエ¥29,980~税込¥32,978~1台翌日出荷「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。 皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75
ステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式)
サカエ¥42,980~税込¥47,278~1台翌日出荷「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。 皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75
クリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具
TRUSCO¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から9日以内出荷キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。均等積載量(kg/段)50仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタンキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)ステンレス(SUS304)
クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ)
TRUSCO¥62,980~税込¥69,278~1台当日出荷から9日以内出荷導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。組立式均等積載量(kg/段)50材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム最大積載量(kg)150
ステンレススペシャルワゴン(SUS430/引出付/固定式)
サカエ¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。 皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。 引出付なので小物の収納に便利です。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430奥行(mm)400間口(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)476×290×80
ステンレススペシャルワゴン(SUS304/引出付/固定式)
サカエ¥88,980税込¥97,8781台翌日出荷「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。 皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。 引出付なので小物の収納に便利です。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304奥行(mm)400間口(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)476×290×80
ステンレスCSワゴン(SUS304/ガード付)
サカエ(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。天板にはガードが付いていますので、機械や荷物の落下を防ぎます。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校などストッパーあり(×2)均等耐荷重(kg)50色(本体)シルバーキャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスワゴン引出付
米澤器械工業¥86,980~税込¥95,678~1個4日以内出荷引出しは前後両引タイプです。 4方向にこぼれ止めがついています。材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)810キャスター径(Φmm)100
米沢 ステンレスワゴン2列引出付
米澤器械工業¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷溶接構造で耐久性があります。引き出しは前後両引タイプです。4方向にこぼれ止めがついています。キャスターは音が静かな微音キャスターを使用しています。段数2均等積載量(kg/段)25間口(mm)900奥行(mm)600全高(mm)810付属品仕切板トラスコ品番467-6157質量(kg)29.3高さ(mm)(ガード)上段44、下段30材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×810キャスター自在式 100mm(4個)荷姿完成品キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25棚板ガード付棚板最大積載量(kg/台)50棚板調整ピッチ(mm)固定(溶接組立)
米沢 ステンレスワゴン2列引出付
米澤器械工業¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷溶接構造で耐久性があります。引き出しは前後両引タイプです。4方向にこぼれ止めがついています。キャスターは音が静かな微音キャスターを使用しています。段数2均等積載量(kg/段)25間口(mm)750奥行(mm)450全高(mm)810付属品仕切板トラスコ品番467-6149質量(kg)20.3高さ(mm)(ガード)上段44、下段30材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム間口W×奥行D×高さH(mm)750×450×810キャスター自在式 100mm(4個)荷姿完成品キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25棚板ガード付棚板最大積載量(kg/台)50棚板調整ピッチ(mm)固定(溶接組立)
クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 スチール金具
TRUSCO¥68,980税込¥75,8781台当日出荷から翌々日出荷ハンドルがあるため、取り回しがしやすくなっています。段数3均等積載量(kg/段)50仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル付車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴムキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)
クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具
TRUSCO¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から9日以内出荷キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。最大積載量(kg)150/台均等積載量(kg/段)50仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴムキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)