絞り込み
ブランド
高さ(mm)
耐荷重(kg)
10・15・20・25・30・40・45・50・60・66・75・80・90・100・120・150・180・200・300・500・耐荷重(kg)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
533件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス) TRUSCOクリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス)TRUSCO
75,980税込83,578
1台
当日出荷から9日以内出荷
キャスター金具もステンレスにすることにより、防錆性能・耐薬品性がより高くなっています。
均等積載量(kg/段)100材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
クリーンフェニックスワゴン(SUS304) TRUSCOクリーンフェニックスワゴン(SUS304)TRUSCO
67,980税込74,778
1台
当日出荷から7日以内出荷
キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。
均等積載量(kg/段)100材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
サイドアップワゴン キャニオンサイドアップワゴンキャニオン
119,800税込131,780
1個
15日以内出荷
棚板フレームの立ち上がりにより積載物の落下を防ぎます。 耐腐食性、耐薬品性に優れていますのでクリーンな環境での使用に最適です。
材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター:金具スチール・車輪:ゴム製(100mm)高さ(mm)960キャスター自在式100mm(2個)自在式ストッパー付100mm(2個)棚板調整ピッチ(mm)25
W15型 ステンレスワゴン キャニオンW15型 ステンレスワゴンキャニオン
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷
耐腐食性、耐薬品性に優れていますのでクリーンな環境での使用に最適です。 高さ50mmのガードが三方に付いています。
材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター:金具スチール・車輪:ナイロンウレタン製(100mm)キャスター自在式100mm(2個)自在式ストッパー付100mm(2個)
ステンレスワゴン クラフトワークステンレスワゴンクラフトワーク
95,980税込105,578
1台
5日以内出荷
奥行(mm)450全高(mm)800材質SUS304ストッパー対角キャスター径(Φmm)100
ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板浅型仕様 サカエステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板浅型仕様サカエ
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など均等耐荷重(kg)75
ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板フラット型仕様 サカエステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板フラット型仕様サカエ
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など均等耐荷重(kg)75材質(車輪)ゴムストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50色(本体)シルバーキャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスワゴン 引出し付(SUS430) 東製作所ステンレスワゴン 引出し付(SUS430)東製作所
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
全高(mm)800天板耐荷重(kg)60材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430天板厚さ(mm)40材質(枠)SUS430支柱径(Φmm)40×40(角)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)100
C1型 S・Tカート キャニオンC1型 S・Tカートキャニオン
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
棚板はメッシュ構造により、通気性が良いです。保管・搬送にフレキシブルに使用できるカートです。ステンレス製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
段数5均等積載量(kg/段)40間口(mm)910奥行(mm)460全高(mm)1550トラスコ品番458-1601質量(kg)28.5材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)910×460×1550キャスター自在式125mm(2個)自在式ストッパー付125mm(2個)荷姿組立式キャスター金具ステンレス支柱径(Φmm)25棚板メッシュ棚板最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)25
UTSカート ERECTA(エレクター)UTSカートERECTA(エレクター)
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷
平板を使用しているため、書き物台としても使用できます。
用途工場内での物品搬送。材質ポール・サイドハンドル:ステンレス(SUS304)材質(車輪)エラストマー樹脂段数3荷姿組立式材質(棚板)ステンレス(SUS430)キャスター金具樹脂支柱径(Φmm)25.4棚板平棚板RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)60棚板調整ピッチ(mm)25.4
クリーンラビット用棚板 TRUSCOクリーンラビット用棚板TRUSCO
8,898税込9,788
1枚
当日出荷
均等積載量(kg/段)50
米沢 ステンレスワゴン 米澤器械工業米沢 ステンレスワゴン米澤器械工業
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
溶接構造で耐久性があります。 4方向にこぼれ止めがついています。 キャスターは音が静かな微音キャスターを使用しています。
段数2均等荷重(kg)25/段仕様完成品高さ(mm)こぼれ止め/30mmキャスター自在式 100mm(4個)最大積載量(kg)50/台支柱径(Φmm)25棚板4方こぼれ止め付き棚板、調整ピッチ/固定(溶接組立)
ステンレス製ツールワゴン用追加棚板 TRUSCOステンレス製ツールワゴン用追加棚板TRUSCO(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1枚
当日出荷
表面、裏面で使用可能です。
付属品ステンレス製M6×10ボルトナット 8セット仕様表裏両用
ステンレスワーキングカート1型 ERECTA(エレクター)ステンレスワーキングカート1型ERECTA(エレクター)
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐さび性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。
段数2均等荷重(kg)75/段仕様キャスターは打込み式・対角ストッパー付、組立式高さ(mm)815ピッチ(mm)調整ピッチ(棚板)/25.4キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)最大積載量(kg)150/台組立時間1人30分支柱径(Φmm)25.4棚板上段 平棚板 下段メッシュ棚板RoHS指令(10物質対応)対応
W3型サイドテーブルワゴン キャニオンW3型サイドテーブルワゴンキャニオン
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
旋回部と車軸に密封性が高く回転性能の良い精密ベアリングを採用し音が静かになりました。
段数3均等荷重(kg)66/段仕様組立式高さ(mm)815ピッチ(mm)調整ピッチ(棚板)/25キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)最大積載量(kg)200/台組立時間1人30分支柱径(Φmm)25棚板上段 平棚板 中段・下段 メッシュ棚板
W2型ワークテーブルワゴン キャニオンW2型ワークテーブルワゴンキャニオン
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
旋回部と車軸に密封性が高く回転性能の良い精密ベアリングを採用し音が静かになりました。
段数2均等荷重(kg)100/段仕様組立式高さ(mm)815ピッチ(mm)調整ピッチ(棚板)/25キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)最大積載量(kg)200/台組立時間1人30分支柱径(Φmm)25棚板上段平棚板 下段メッシュ棚板
クリーンキャリー アズワンクリーンキャリーアズワン
59,900税込65,890
1個
当日出荷
天板・棚ともパンチング加工で通気性が良く、埃がたまらない構造です。
寸法(mm)650×440×835高さ(mm)835
ステンレスパンチングワゴン アズワンステンレスパンチングワゴンアズワン
55,900税込61,490
1個
10日以内出荷
寸法(mm)600×450×930高さ(mm)930使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
マテリアルワゴン アズワンマテリアルワゴンアズワン
31,900税込35,090
1個
当日出荷
寸法(mm)600×400×800質量(kg)8
SDカート アズワンSDカートアズワン
33,900税込37,290
1個
当日出荷
寸法(mm)600×450×800高さ(mm)800
立ち上げカート アズワン立ち上げカートアズワン
36,700税込40,370
1個
当日出荷
防錆性・耐久性に優れています。
寸法(mm)600×450×825高さ(mm)825
ステンレスパンチング導電ワゴン アズワンステンレスパンチング導電ワゴンアズワン
40,900税込44,990
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
高さ(mm)800使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
クリーンルーム用パソコンラック アズワンクリーンルーム用パソコンラックアズワン
174,000税込191,400
1個
当日出荷
アズワン品番2-8061-01寸法(mm)610×600×1400高さ(mm)1400
サイレントラボカート アズワンサイレントラボカートアズワン
76,900税込84,590
1個
当日出荷
天板・引き出しには特殊な制振材を貼り付けており、移動中や物を置いた時も静かです。静音特性の高いキャスターを採用していますので、移動中も静かです。天板は枠付きですので物を置いても落ちにくいです。折り曲げ部にはRが付いていますので、ゴミ等を容易に清掃できます。引き出しは前後いずれからでも引き出せます。
材質ステンレス(SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。)耐荷重(kg)約70キャスターΦ100mm、静音強化型棚間隔(mm)2段/305、3段/上段215・下段300引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×428×100×2個
オールステンレス台車 アズワンオールステンレス台車アズワン
79,900税込87,890
1個
当日出荷
ステンレスワゴン用 ナイロンウレタンキャスター TRUSCOステンレスワゴン用 ナイロンウレタンキャスターTRUSCO
919税込1,011
1個
当日出荷
サビに強く耐蝕性抜群。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。ねじM12材質/仕上組立式SUS304、430の2種を用意本体:ステンレス製キャスター:スチール金具電着塗装ナイロンポリウレタン製
W8型 ステンレスワゴン キャニオンW8型 ステンレスワゴンキャニオン
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
安全性・機能性を重視したシンプルなデザインで空間を有効に利用します。フラットな形状で作業効率をアップ、さびにくく経済的です。
厚さ(mm)34(棚)全高(mm)960耐荷重(kg)150~180(均等静止荷重)表面処理棚板:ヘアーライン仕上げ柱:#400研磨仕上げ板厚(mm)1.2キャスター径(Φmm)100ポール高さ(mm)680材質(棚板)SUS430(18クロム系)材質(支柱)SUS430(18クロム系)キャスター種類ゴム(2個ストッパー付)支柱厚さ(mm)1.2支柱25Φ
折りたたみ式テーブルワゴン テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)折りたたみ式テーブルワゴンテックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
78,980税込86,878
1台
4日以内出荷
最高級ステンレスSUS304(18-8)を使用しているため、汚れやサビ・薬品に耐え、長く清潔にご利用いただけます。テーブル部分にはハンドルや金具などの突起物のない構造ですので、本体より大きめの物でも乗せることができます。また、単独や複数台または既存作業台と組み合わせる等、様々な形態でご利用いただけます。本体をそのまま開くだけでセッティングはOK。折りたたみはレバーを引くだけのワンタッチ操作。折りたたんだまま安定した自立移動ができるので、所定の場所での収納に手間どらず、厚みはわずか200ミリの収納スペースで保管が可能です。
均等耐荷重(kg)天板部:80スノコ棚:30使用キャスターΦ75ウレタン×自在4輪(2輪ストッパー付)材質SUS304 (18-8)
W4型 ステンレスワゴン キャニオンW4型 ステンレスワゴンキャニオン
119,800税込131,780
1台
翌日出荷から3日以内出荷
ポール(柱)は強度・防錆力・美観共に優れたステンレスパイプ(SUS304)使用。柱と棚板の取り付けは25mmピッチで付いている柱のミゾに合せて調整できます。
材質SUS304仕様SSO仕様タイプレギュラーピッチ(mm)25全高(mm)815使用キャスター100Φゴムキャスター使用 (2個ストッパー付)ポール高さ(mm)680
テラキャリーK型用追加棚板 テラオカ(ANEX)テラキャリーK型用追加棚板テラオカ(ANEX)
10,980税込12,078
1セット
10日以内出荷
セット内容トレー1枚、受け棒2本対応K型
スクエアワゴン テラオカ(ANEX)スクエアワゴンテラオカ(ANEX)
144,980税込159,478
1台
25日以内出荷
フレームを押すと軽く動作するキャスターを採用。各棚板にはこぼれ止めが取り付けてあります。(取り外し可)
材質SUS304キャスター(mm)Φ50 (ウレタンキャスター / ストッパーなし)耐荷重(kg)【1枚】20【1台】60(均等分散荷重)取付穴ピッチ(mm)50
テラキャリー テラオカ(ANEX)テラキャリーテラオカ(ANEX)
126,980税込139,678
1台
30日以内出荷
棚板3枚が三方レッジ式(こぼれ止め)になっているため、落下を防ぐ役目をします。棚板とパイプの固定に独自性があり棚が脱落しにくく、堅固な仕上げになっています。ハンドルがサイドにあるため操作性に優れており、検査室や医療現場で使われています。
材質SUS304キャスター(mm)Φ100 対角 (ストッパー付 / ゴム)耐荷重(kg)50パイプ外径(Φmm)25
テラキャリー テラオカ(ANEX)テラキャリーテラオカ(ANEX)
116,980税込128,678
1台
30日以内出荷
上下段共フラットな棚板です。一般的な形状ですが、堅牢なつくりで耐久性があります。目に見えないところのバリやカエリなどがなく、丁寧に仕上げられたカートです。
材質SUS304キャスター(mm)Φ100 (対角ストッパー付 / ウレタン)耐荷重(kg)50パイプ外径(Φmm)25
ステンレス折りたたみ式器械台 テラオカ(ANEX)ステンレス折りたたみ式器械台テラオカ(ANEX)
149,800税込164,780
1台
25日以内出荷
4輪自在のストッパー付キャスター(Φ75mm双輪)です。折りたためば複数台を狭い場所で一括収納保管が可能。
材質SUS304寸法(mm)654×450×746耐荷重(kg)【棚1段】15【1台】30棚間隔(mm)345
ステンレスホールディングワゴン テラオカ(ANEX)ステンレスホールディングワゴンテラオカ(ANEX)
149,800税込164,780
1台
25日以内出荷
ご利用にならない時は折りたたんでスペースを有効に活用できるコンパクトな設計です。キャスターはΦ100mmを使用しているため、移動も軽い力でスムーズに行えます。Φ25mmパイプフレームと堅牢な折りたたみ構造です。繰り返しの折りたたみ操作も安定しており、安心してお使いいただけます。
材質SUS304寸法(mm)623×450×865耐荷重(kg)【棚1段】25【1台】50棚間隔(mm)390
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/帯電防止ウレタン車/パンチング仕様/キャスターバンパー付) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS304/帯電防止ウレタン車/パンチング仕様/キャスターバンパー付)サカエ
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。帯電防止ウレタン車を使用しているツールワゴンですので、、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくい為、静電気を嫌う現場に最適です。また振動吸収キャスターなので、通常キャスターに比べて振動が1/5に軽減されます。キャスターバンパー付なので、移動時に製品や壁面を保護します。ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など仕様キャスターバンパー付高さ(mm)(天棚板)925、(取手高)1185材質(本体)SUS304材質(車輪)帯電防止ウレタンキャスターステンレス金具ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)50、(作動荷重)30材質(取手)クロムメッキ支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/パンチング仕様/キャスターバンパー付) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/パンチング仕様/キャスターバンパー付)サカエ
88,980税込97,878
1台
翌日出荷
通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。キャスターバンパー付なので、移動時に製品や壁面を保護します。ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など仕様キャスターバンパー付高さ(mm)(天棚板)880、(取手高)1140材質(本体)SUS304材質(車輪)ナイロンウレタンキャスターステンレス金具ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(取手)クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
クリーンルーム用パソコンスタンド(スライド棚仕様) サカエクリーンルーム用パソコンスタンド(スライド棚仕様)サカエ
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
クリーンルーム内のパソコン操作に最適。クリーンルームに適したパンチング仕様。スライド棚は必要な時だけ引き出して使うことができるので、マウスやキーボードなどの置き場として最適です。
仕様スライド棚あり材質SUS430質量(kg)22高さ(mm)1000ピッチ中棚、スライド棚、背板100mmピッチ調整可能奥行(mm)500間口(mm)650棚板耐荷重(kg)(スライド棚・天棚)10、(固定棚)20均等耐荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
クリーンルーム用パソコンスタンド サカエクリーンルーム用パソコンスタンドサカエ
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
クリーンルーム内のパソコン操作に最適。クリーンルームに適したパンチング仕様。
仕様スライド棚なし材質SUS430質量(kg)18高さ(mm)1000ピッチ中棚、スライド棚、背板100mmピッチ調整可能奥行(mm)500間口(mm)650棚板耐荷重(kg)(天棚)10、(固定棚)20均等耐荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
クリーンルーム用パソコンカート用ベルト固定金具 サカエクリーンルーム用パソコンカート用ベルト固定金具サカエ
6,498税込7,148
1セット
翌日出荷
移動中の危機のぐらつきを抑え、転倒や転落の危険性を軽減。
セット内容ベルト1本、金具2個入RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレス製ワゴン