トルネードトラス (SUS410)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)当日出荷
4000回転以上の高速回転ドライバーの普及に対して、先端部の強化、先端ギリギリまでねじ切りにより、瞬間切り込みを可能にした"トルネードポイント"を備えたねじです。
薄板の締結の作業性と高い引抜力を兼ね備えています。
薄鉄板合計板厚1.4mmステンレス合計板厚0.8mm。
ねじ部は、ピッチ0.8mmの軽天ビス二条ねじです。
頭部形状は、頭部外形80mm高さ18mmのトラスです。
小さく薄い仕様です。
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質SUS410寸法L(mm)12寸法d(mm)3.9寸法D(mm)8頭部形状トラス寸法h(mm)1.6