絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
表面処理
頭部形状
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・45・その他
ブランド
大阪魂・エスコ・TRUSCO・ヤマヒロ・OHSATO(大里)・コノエ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
「ねじの呼び」から絞り込む

ステン コネジセット トラス
OHSATO(大里)(8件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(26本)ほか当日出荷パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。材質オーステナイト系ステンレス頭部形状トラスRoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ コネジセット トラス
OHSATO(大里)(8件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(39本)ほか当日出荷から翌々日出荷パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。材質鉄仕上ユニクロメッキ頭部形状トラス
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)
大阪魂(7件のレビュー)¥669税込¥7361パック(120個)当日出荷ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)10材質ステンレス(SUSXM7)十字穴番号# 2ねじピッチ(mm)0.7トラス頭径(Φmm)9.2表面処理パシペート頭部形状トラス寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×10穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト)
大阪魂(12件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(90個)ほか当日出荷から6日以内出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状トラス穴の形状十字穴
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(100個)ほか当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。頭部形状トラス材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)穴の形状十字穴JIS規格JIS B 1111規格品
(+-)トラス小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥539税込¥5931パック(34個)ほか当日出荷ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質ステンレス十字穴番号2頭部形状トラス穴の形状プラスマイナス
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(120個)ほか当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム強度 4.8頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 小箱単位
大阪魂(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(1000個)ほか当日出荷から7日以内出荷材質SUSXM-7相当(A2)頭部形状トラス穴の形状十字穴
M2 x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(18本)当日出荷ねじ径M2長さ(mm)5頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-205
トルネードトラス (SUS410)(パック品)
ヤマヒロ(7件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)ほか当日出荷4000回転以上の高速回転ドライバーの普及に対して、先端部の強化、先端ギリギリまでねじ切りにより、瞬間切り込みを可能にした"トルネードポイント"を備えたねじです。 薄板の締結の作業性と高い引抜力を兼ね備えています。 薄鉄板合計板厚1.4mmステンレス合計板厚0.8mm。 ねじ部は、ピッチ0.8mmの軽天ビス二条ねじです。 頭部形状は、頭部外形80mm高さ18mmのトラスです。 小さく薄い仕様です。ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質SUS410寸法L(mm)12寸法d(mm)3.9寸法D(mm)8頭部形状トラス寸法h(mm)1.6
(+)トラス小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
大阪魂(6件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(800個)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部形状トラス材質鉄穴の形状十字穴表面処理ノンクロームブラック
ユニクロ モドトラスコース シンワッシャー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷ねじの呼びM4.8ねじ径d4.8仕様クロムフリー材質鉄表面処理3価ユニクロ頭部形状トラス仕上三価ユニクロ頭径D(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.0
(+)トラス小ねじ(ステンレス/アロック)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス表面処理アロック頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラス小ねじ(ステンレス/つや消し黒)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)ほか当日出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理つや消し黒頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(25個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック穴の形状十字穴
(+)トラス小ねじ(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥539税込¥5931パック(12個)当日出荷ねじの呼びM5ねじピッチ(mm)0.8長さ(mm)20材質ステンレス十字穴番号2表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)頭部形状トラス寸法K(mm)3.1寸法m(mm)5穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)11.8十字穴深さ(mm)(最大)2.83/(最小)2.29
MIC (+) トラス小ネジ (ステンレス)
コノエ(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(100個)ほか当日出荷から10日以内出荷高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。材質ステンレス頭部形状トラス
ステンレス フラットモドトラス(シンワッシャー)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(500個)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス頭部形状トラス仕上パシペートRoHS指令(10物質対応)対応