7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「幅(mm)」から絞り込む
12(3)
15(1)
20(1)
25(1)
30(1)
40(1)
50(1)
発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。リボンの中央部が上下ともに凹状になっており、ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。
幅(mm)12 厚さ(mm)3 最高使用温度(℃)常用180 リード線両面ブロック・平行線1m付き 材質シリコンゴム 電源AC100V 50/60Hz(リード線切放し) 耐熱温度(℃)200
1個
17,900 税込19,690
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

発熱体が100%シリコン樹脂で覆われているので、漏電の心配がありません。 耐久性、耐薬品性、耐候性に優れています。 表面がゴム質になっており、対象物にぴったりと巻きつけることができます。
材質シリコン 幅(mm)12 厚さ(mm)3 電源(V)100
1本
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性・耐薬性・耐候性に優れたシリコン製の防水ヒーターです。
最高耐熱温度(℃)180
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、スリーブ/ステンレス(SUS304)防湿シール加工、リード線/ニッケル 耐熱温度(℃)600
1個
16,400 税込18,040
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
用途配管等の加熱・保温に 電源(V)100 容量(W)250
1本
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

発熱体は100%シリコン樹脂により覆われているので湿気による漏電等の心配はありません。大変柔軟で扱いやすく、巻きつけも簡単です。テープタイプ(CRW型)とベルトタイプ(CRY型)があります。クリーンルーム内及び屋外で使用可能。凍結防止用としても使用できます。
耐電圧水中60分後 200V 3秒 リード線(m)1 耐寒耐熱温度(℃)-60~200 絶縁抵抗水中60分後 DC500Vメガー 100MΩ以上
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

東京技術研究所マットヒーター
円型でマット状のため、容器を上に載せるだけで簡単に加熱や保温ができます。
タイプコンセント付 電源(V)AC100 耐熱温度(℃)400
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)