6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「幅(mm)」から絞り込む
20(4)
25(1)
30(3)
35(1)
40(2)
50(3)
100(1)
使用電圧(V)AC100 最高使用温度(℃)400 材質ガラスクロス リード線片端リード線、差し込みコンセント付き
1本
12,400 税込13,640
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヒーターエンジニア(Heater Engineer)リボンヒーター
ガラス布地に均等かつ整然とニクロム線を配線し、さらにガラス布で包み込んだテープ状のヒーターです。 柔軟性、フレキシブル性にすぐれ、軽量で扱いやすいため、広範囲な用途に活用できます。 配線関係以外はすべてガラス繊維(ガラス布、ガラス糸)で構成されています。
1本
6,290 税込6,919
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

リボンヒーターの巻きつけ作業を無くした新しい細管専用ヒーターです。 固定具付きで配管に仮止めでき、作業性が向上します。 耐熱マジックテープの採用により最高耐熱200℃を実現。 サーモスタット付きのため過昇温の心配がありません。 RoHS対応品です。
材質PTFEコーティングクロス、ヒーター線:ニクロム線 厚さ(mm)約2(発熱部) 電源(V)AC100 耐熱温度(℃)200 最高使用温度(℃)180 リード線長さ(mm)500(ULテフロン電線 0.75sq)
1本
36,980 税込40,678
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

新素材でありながら低価格を実現。 従来のリボンヒーターと比べ大変柔軟性の高いテープ状ヒーターです。 シロキサンガスの発生がありません。 外装にPTFEコーティングクロスを使用しているため、ダストの心配がありません。 絶縁被覆付ヒーター線を使用しており、外装とも二重に絶縁処理されているため、ショートなどの心配がありません。
材質PTFEコーティング、ヒーター線:ニクロム線 厚さ(mm)約2(発熱部) 電源(V)AC100 耐熱温度(℃)260 リード線(m)1(ULテフロン線 0.75sq) 最高使用温度(℃)200
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

広範囲な用途に使用できるフレキシブル性のあるリボン状ヒーターです。電圧調整器または温調器をご使用下さい。使用温度規規格:Max400℃
電圧(V)100
1巻(1500mm)
5,998 税込6,598
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

ヒーターエンジニア(Heater Engineer)クリーンリボンヒーター
本器は今までのリボンヒーターと異なり、ガラス繊維にテフロン~Rを特殊加工しガラス繊維が飛散しないよう考えられた製品です。 クリーン性を保持するためには200℃以下でのご使用をお願いします。
使用温度(℃)200以下 最高使用温度(℃)240 リード線長さ(mm)500
1本
13,900 税込15,290
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)