2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細い配管専用のテープ状ヒーターです。取り付け、取り外しが容易なので、配管等が実験の度に変わる現場での使用に適しています。固定具付で配管に仮止めすることができ、作業性が向上します。耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現しています。
材質PTFE(四フッ化エチレン) 厚さ(mm)約2(発熱部) 機能過昇温防止機能:サーモスタット200℃ 耐熱温度(℃)200 結線リード線(電圧100V×電気容量100W)
1個
26,900 税込29,590
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絶縁体シリコンゴム ヒーター輪外径(Φmm)3~4 最高操作温度(℃)180 電圧(100V)標準電力量(W/m)30 最小巻き付け径ヒーター輪外径の3倍以上
1本
11,600 税込12,760
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)